カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- エコ・トラスト・ジャパン
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
- Nikon(ニコン)(5)
- NTカッター(1)
- SMC(48)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アイコーエンジニアリング(2)
- オーム電機(2)
- サンドビック(3)
- サンハヤト(2)
- スバル(10)
- タンガロイ(4)
- ホンダ(2)
- 京セラ(7)
- 協和[機構部品](2)
- 富士インパルス(62)
- ブランドをもっと見る
「fl-300」の検索結果

LED投光器 クリアカバー
エコ・トラスト・ジャパン¥95,980税込¥105,5781個9日以内出荷ビーム角は80°(中角形) 屋外使用可な防塵、防水性能IP65仕様。 取付けアームは角度調整が可能で、任意の場所を明るく照らす。用途駐車場のエリア照明、アーケードの間接照明、建物のライトアップ照明付属品落下防止ワイヤー質量(kg)4.2取付天井直付け:○、床置き:○、斜め付け:×、垂直付け:×使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)100定格電圧(V)AC100~240全光束(Lm)11500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290.5×248×133色温度(K)5000防塵防水性能IP65光源寿命50000時間設置場所屋内屋外光色昼白色ビーム角度(°)1/2ビーム角:80演色指数(Ra)70
LED投光器 白カバー
エコ・トラスト・ジャパン¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷ビーム角は110°(広角形)。乳白パネル仕様、まぶしさを低減。 屋外使用可な防塵、防水性能IP65仕様。 取付けアームは角度調整が可能で、任意の場所を明るく照らす。用途駐車場のエリア照明、アーケードの間接照明、建物のライトアップ照明付属品落下防止ワイヤー質量(kg)4.2取付天井直付け:○、床置き:○、斜め付け:×、垂直付け:×使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)100定格電圧(V)AC100~240全光束(Lm)11500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290.5×248×133色温度(K)5000防塵防水性能IP65光源寿命50000時間設置場所屋内屋外光色昼白色ビーム角度(°)1/2ビーム角:110演色指数(Ra)70