カテゴリ

  • 照明(2)
絞り込み
ブランド
  • エコ・トラスト・ジャパン
  • 富士インパルス(62)
  • SMC(48)
  • スバル(11)
  • 京セラ(8)
  • Nikon(ニコン)(5)
  • 東和制電工業(TOWA)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(3)
  • オーム電機(2)
  • サンドビック(2)
  • サンハヤト(2)
  • タンガロイ(2)
  • TRUSCO(2)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • Merck(メルクミリポア)(2)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
  • 協和(2)
  • NTカッター(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl-300」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED投光器 クリアカバー エコ・トラスト・ジャパンLED投光器 クリアカバーエコ・トラスト・ジャパン
97,980税込107,778
1個
12日以内出荷
ビーム角は80°(中角形) 屋外使用可な防塵、防水性能IP65仕様。 取付けアームは角度調整が可能で、任意の場所を明るく照らす。
用途駐車場のエリア照明、アーケードの間接照明、建物のライトアップ照明付属品落下防止ワイヤー質量(kg)4.2取付天井直付け:○、床置き:○、斜め付け:×、垂直付け:×使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)100定格電圧(V)AC100~240全光束(Lm)11500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290.5×248×133色温度(K)5000防塵防水性能IP65光源寿命50000時間設置場所屋内屋外光色昼白色ビーム角度(°)1/2ビーム角:80演色指数(Ra)70
LED投光器 白カバー エコ・トラスト・ジャパンLED投光器 白カバーエコ・トラスト・ジャパン
97,980税込107,778
1個
12日以内出荷
ビーム角は110°(広角形)。乳白パネル仕様、まぶしさを低減。 屋外使用可な防塵、防水性能IP65仕様。 取付けアームは角度調整が可能で、任意の場所を明るく照らす。
用途駐車場のエリア照明、アーケードの間接照明、建物のライトアップ照明付属品落下防止ワイヤー質量(kg)4.2取付天井直付け:○、床置き:○、斜め付け:×、垂直付け:×使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)100定格電圧(V)AC100~240全光束(Lm)11500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290.5×248×133色温度(K)5000防塵防水性能IP65光源寿命50000時間設置場所屋内屋外光色昼白色ビーム角度(°)1/2ビーム角:110演色指数(Ra)70
関連キーワード
作業灯カテゴリ