カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • エコ・トラスト・ジャパン
  • ATEN(9)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • KYO-EI(1)
  • NTKカッティングツールズ(1)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(5)
  • イスカル(2)
  • イトーキ(56)
  • オリバー(4)
  • オーツカ光学(7)
  • サンドビック(5)
  • タンガロイ(1)
  • ネグロス電工(2)
  • ホンダ(3)
  • ワルター(2)
  • 三桂製作所(1)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • 岩田製作所(1)
  • 日動工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lcl3」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸形蛍光灯LEDランプ エコ・トラスト・ジャパン

    丸形蛍光灯LEDランプ

    エコ・トラスト・ジャパン
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    9日以内出荷
    丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
    用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個種別FCL30形相当直径(Φmm)225質量(g)190消費電力(W)10定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です管径(Φmm)30全光束(Lm)1250色温度(K)5000保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 丸形LEDランプ 30W形 エコ・トラスト・ジャパン

    丸形LEDランプ 30W形

    エコ・トラスト・ジャパン
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    9日以内出荷
    丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
    用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個種別FCL30形相当直径(Φmm)225質量(g)190消費電力(W)10定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です管径(Φmm)30全光束(Lm)1100色温度(K)3000保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
関連キーワード
fcl30特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fcl30