カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- エコ・トラスト・ジャパン
- CKD(19)
- NORGREN(8)
- サンエス(昌和発條製作所)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(2)
- ホンダ(1)
- NAKATAKI(1)
「m8000-25」の検索結果
特価

空気循環式殺菌灯器具 工事不要タイプ
エコ・トラスト・ジャパン¥94,980税込¥104,4781個12日以内出荷室内空気を内蔵ファンで強制循環させ殺菌ランプ(波長254nmの深紫外線)を照射し菌を効果的に抑制する空気循環式紫外線洗浄機です。 殺菌ランプは本体に内蔵する方式を採用、光漏れが無く人がいる空間でも安心して連続運転ができます。 薬品を使用しないため、室内に残留物が発生しません。ニオイもでません。 フィルター除菌方式と異なりメンテも簡単です。(ランプは8000時間事交換で経済的) 設置目安(天井高2.5m)は、25畳、20畳タイプの2種類です。質量(kg)5.9(ランプ含む)消費電力(W)47.3定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)765×207×160保証期間1年間設置方法置き型(電気工事不要)光源寿命8000時間適合ランプ殺菌ランプ GL15 2本設置形態(天井高2.5m)80m3/20畳
空気循環式殺菌灯器具
エコ・トラスト・ジャパン¥79,980~税込¥87,978~1個12日以内出荷室内空気を内蔵ファンで強制循環させ殺菌ランプ(波長254nmの深紫外線)を照射し菌を効果的に抑制する空気循環式紫外線洗浄機です。 殺菌ランプは本体に内蔵する方式を採用、光漏れが無く人がいる空間でも安心して連続運転ができます。 薬品を使用しないため、室内に残留物が発生しません。ニオイもでません。 フィルター除菌方式と異なりメンテも簡単です。(ランプは8000時間事交換で経済的) 設置目安(天井高2.5m)は、25畳、20畳タイプの2種類です。質量(kg)5.1(ランプ含む)定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)765×207×140保証期間1年間設置方法天井直付型(電気工事必要)光源寿命8000時間適合ランプ殺菌ランプ GL15 2本