絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

中日本ヒーター

中日本ヒーターのページです。中日本ヒーターは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在22件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンドヒーター ノズルタイプ 中日本ヒーターバンドヒーター ノズルタイプ中日本ヒーター
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
円柱・管などの被加熱物の形状に合わせた密着性の高い加熱ができます。 被加熱物を表面上を外側から面状に広く加熱できます。 主に射出成形機や押出成形機のノズル部に用いられます。
電圧(V)220
バンドヒーター ロングノズルタイプ 中日本ヒーターバンドヒーター ロングノズルタイプ中日本ヒーター
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
円柱・管などの被加熱物の形状に合わせた密着性の高い加熱ができます。 被加熱物を表面上を外側から面状に広く加熱できます。 主に射出成形機や押出成形機のノズル部に用いられます。
電圧(V)220
バンド型温度センサー 直径 mm BANDO-シリーズ 中日本ヒーターバンド型温度センサー 直径 mm BANDO-シリーズ中日本ヒーター
10,299税込11,329
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
バンド型温度センサーです。、【注意事項】、商品画像は代表画像になります。
EZブレーク 溶着防止潤滑剤 中日本ヒーターEZブレーク 溶着防止潤滑剤中日本ヒーター
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
EZブレークを使用しておきますと、ヒーターの溶着を防止できるだけでなく、非硬化性の特性を持つためヒーター交換が楽に行えますし、メンテナンスの際のクリーニングも拭き取るだけで簡単に行えます。また、ニッケル微粉末によりヒーターの熱効率が向上する他、ヒーター寿命を保つことにも効果を発揮します。
用途カートリッジヒーターの溶着防止。カートリッジヒーターの熱効率向上。カートリッジヒーターの隙間埋め。マニホールドの締め付けボルトの固着防止。金型の締め付けボルトの締め付け。ボルトの固着防止。ヒーターの固定用ボルトの固着、酸化防止。メンテナンス性の向上成分特殊溶剤+ニッケル微粉末耐熱温度(℃)1400危険物の類別非危険物
温度センサマグネット型Y端子付き 中日本ヒーター温度センサマグネット型Y端子付き中日本ヒーター
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
金型温度監視用
リード線(m)1.5素線の種類K(CA)
T-35型温度センサー 直径 mm Φ4.8 T-35シリーズ 中日本ヒーターT-35型温度センサー 直径 mm Φ4.8 T-35シリーズ中日本ヒーター
6,559税込7,215
1個
3日以内出荷
T-35型温度センサーです。、【注意事項】、商品画像は代表画像になります。
T-35型温度センサー 直径 mm Φ3.2 T-35シリーズ 中日本ヒーターT-35型温度センサー 直径 mm Φ3.2 T-35シリーズ中日本ヒーター
6,559税込7,215
1個
3日以内出荷
T-35型温度センサーです。、【注意事項】、商品画像は代表画像になります。
T-35型温度センサー 直径 mm Φ2.3 T-35シリーズ 中日本ヒーターT-35型温度センサー 直径 mm Φ2.3 T-35シリーズ中日本ヒーター
6,339税込6,973
1個
3日以内出荷
T-35型温度センサーです。、【注意事項】、商品画像は代表画像になります。
T-35型温度センサー 直径 mm Φ1.6 T-35シリーズ 中日本ヒーターT-35型温度センサー 直径 mm Φ1.6 T-35シリーズ中日本ヒーター
6,339税込6,973
1個
3日以内出荷
T-35型温度センサーです。、【注意事項】、商品画像は代表画像になります。
T-35型温度センサー 直径 mm Φ1.0 T-35シリーズ 中日本ヒーターT-35型温度センサー 直径 mm Φ1.0 T-35シリーズ中日本ヒーター
6,339税込6,973
1個
3日以内出荷
T-35型温度センサーです。、【注意事項】、商品画像は代表画像になります。
T-14型温度センサー 中日本ヒーターT-14型温度センサー中日本ヒーター
5,229税込5,752
1個
3日以内出荷
T-14型温度センサーです。 【注意事項】 商品画像は代表画像になります。
仕様●サイズ:Φ4.8×25L●素線の種類:K(CA)、J(IC)センサータイプK熱電対アズワン品番67-6304-41
成型用リングヒーター 中日本ヒーター成型用リングヒーター中日本ヒーター
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
被加熱物との密着性が高く熱効率が良くなっています。 耐久性に優れています。 主にプラスチック射出成形機のノズル加熱用として用いられます。
用途プラスチック射出成形機のノズル加熱用内径(Φmm)28電圧(V)240
完全密閉型  ノズルヒーター 中日本ヒーター完全密閉型 ノズルヒーター中日本ヒーター
19,980税込21,978
1本
35日以内出荷
ヒーター内部は完全に保護されているため断線や絶縁不良の心配がありません。 機械的強度が高く、耐久性に優れています。 従来のノズルヒーターと比較して、高ワット密度のヒーターも長寿命化
電圧(V)220
片フランジ・スプリング型カートリッジヒーター 中日本ヒーター片フランジ・スプリング型カートリッジヒーター中日本ヒーター
9,298税込10,228
1本
3日以内出荷
熱効率が高い 衝撃に耐える堅牢構造 長寿命を保持 安定した絶縁性能
タイプ片フランジ・スプリング型電圧(V)220
高性能ローレット型カートリッジヒーター 中日本ヒーター高性能ローレット型カートリッジヒーター中日本ヒーター
8,298税込9,128
1本
3日以内出荷
熱効率が高い 衝撃に耐える堅牢構造 長寿命を保持 安定した絶縁性能
タイプ高性能ローレット型電圧(V)220
ハイワット ストレート型カートリッジヒーター 中日本ヒーターハイワット ストレート型カートリッジヒーター中日本ヒーター
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷
熱効率が高い 衝撃に耐える堅牢構造 長寿命を保持 安定した絶縁性能
タイプハイワット ストレート型電圧(V)220
T-14型温度センサー 中日本ヒーターT-14型温度センサー中日本ヒーター
7,498税込8,248
1本
3日以内出荷
T-14型温度センサー
サイズΦ4.8×25L素線の種類K(CA)、J(IC)
ネジ型温度センサー 中日本ヒーターネジ型温度センサー中日本ヒーター
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
ネジ型温度センサー
サイズM6
バンド型温度センサー 中日本ヒーターバンド型温度センサー中日本ヒーター
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
バンド型温度センサー
T-35型温度センサー 中日本ヒーターT-35型温度センサー中日本ヒーター
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷
T-35型温度センサー
素線の種類K(CA)またはJ(IC)
温度コントロルボックス PREBO 中日本ヒーター温度コントロルボックス PREBO中日本ヒーター
58,980税込64,878
1本
3日以内出荷
バイメタル式温度調節計の感覚で、最新の温度調節計が使えます。 従来のバイメタル式温度調節計に比べ精度・信頼性共に向上しております。
電源電圧AC200V(50/60Hz共用)単相および三相精度±(設定値の0.5%+1digit)または±3℃のいずれか大きい方の値表示方式7セグメントLED 4桁入力熱電対K(C・A)タイプ制御PID動作設定方式前面キースイッチによる設定表示精度±(表示値の0.5%+1digit)または±3℃のいずれか大きい方の値設定範囲0~400(℃)電源電圧変動定格の±10%以下許容過負荷AC200V、単相3kW、三相5kW比例周期60秒
フラットベースヒーター 中日本ヒーターフラットベースヒーター中日本ヒーター
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
従来品に比べ、平面部分が密に接触し、隙間も少なくなるので被加熱物に対する熱伝導性が高くなり、加熱効率が良くなります。 軽量・薄型(3mm)で、リード線取出し方向は自由に曲げて使用することができます。 完全密閉型のため溶けた樹脂・油等の侵入がなく、断線故障の心配がありません。 高温設計が可能(10W/cm2)で、被加熱物常用温度600℃で連続使用でき長寿命です。 熱伝導性に優れ、フレキシブルなヒーター本体はどんな箇所でも簡単に密着します。
電圧(V)220