カテゴリ
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- DS techno(旧techno)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dseb1114」の検索結果

高音量型器具用ブザー
DS techno(旧techno)¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から12日以内出荷用途屋内用使用温度範囲(℃)-10~60温度上昇カバー外殻にて20K以下(25℃定格電圧)周波数(kHz)鳴動周波数:2.6±0.4(25℃定格電圧)使用湿度範囲95%(Max)寿命連続鳴動 1000時間以上(25℃定格電圧)質量(g/個)25引張強度(N)リード線:29.4(Min)RoHS指令(10物質対応)対応