絞り込み
ブランド
- オーエッチ工業
- モノタロウ(3,652)
- ホンダ(172,780)
- トヨタ(60,206)
- MAZDA(マツダ)(52,581)
- ミツビシ(37,585)
- YAMAHA(ヤマハ)(36,472)
- スズキ(31,554)
- ニッサン(27,223)
- BIGM(丸山製作所)(26,208)
- エスコ(25,688)
- 三菱ふそう(24,202)
- スバル(20,495)
- Kawasaki(15,766)
- 日野自動車(14,925)
- いすゞ自動車(13,375)
- 大阪魂(13,299)
- UDトラックス(7,286)
- ダイハツ(6,998)
- RS PRO(6,816)
- Panasonic(パナソニック)(5,714)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
オーエッチ工業
オーエッチ工業のページです。オーエッチ工業は、物流/保管/梱包用品/テープ、作業工具/電動・空圧工具、トラック用品などの商品を提供しています。現在215件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | オーエッチ工業株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1954/05/11 |
| 所在地 | 〒578-0921 大阪府東大阪市水走4丁目9番3 |

落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り)
オーエッチ工業(13件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。用途落下・紛失防止
タナガード(ポリプロピレン)
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から9日以内出荷軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にベルト色黒材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
グリップテープ衝撃吸収タイプ
オーエッチ工業(25件のレビュー)¥679~税込¥747~1枚当日出荷ウェット感のあるポリウレタンテープが優れたグリップ力を発揮します。 振動・衝撃が手に伝わるのを防ぎ、疲労を軽減します。 テープ表面のミクロの穴が汗をすばやく吸収し、滑りを防ぎます。材質ポリウレタン質量(g)10
ソフトハンマー替ヘッド
オーエッチ工業(12件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)4~80硬度HDD60
パートⅡソフトハンマー替ヘッド
オーエッチ工業(6件のレビュー)¥729~税込¥802~1パック(2個)当日出荷衝撃に強いPVC製です。用途ソフトハンマー替えヘッド種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)4~80RoHS指令(10物質対応)対応
ショックレスハンマー替ヘッド
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷硬度;白-ナイロン JIS K7215-HDD 70° 緑-高密度ポリエチレン JIS K7215-HDD 65°付属品ロールピン
鍛造シャックル
オーエッチ工業(10件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷鍛造商品で熱処理済です用途ワイヤー・チェーンロープなどの連結に材質本体/S45C、ボルト/SCr440表面処理ユニクロメッキ
両口・片口ハンマー用 交換木柄
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類ハンマー柄
ラッシングベルト軽荷重用
オーエッチ工業(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から6日以内出荷カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。用途軽作業や梱包資材に材質(ベルト)ポリエステル
コーナープロテクター(ペーパー)
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷低コストで使いやすい用途荷締機などと併用すると荷崩れ防止になる材質ペーパー厚さ(mm)2寸法L(mm)1000寸法A(mm)50寸法B(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
携帯電話用ファッションテルダー
オーエッチ工業(3件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材ですタイプカールコード式線径(Φmm)2.5使用荷重(kg)0.3耐荷重(kg)0.3先端形状クリップタイプ自然長(mm)110最大長(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応
プラハンマー替ヘッド
オーエッチ工業(5件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)4~80硬度HDD60
スチールパット
オーエッチ工業¥999税込¥1,0991個当日出荷ワイヤーと荷物の間にかますと荷物をキズつけない用途ワイヤーロープの補助具材質スチール寸法L(mm)150寸法A(mm)75寸法B(mm)75
スリムフック(安全レバー無)
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。 0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます材質S53Cタイプラッチ無
携帯電話用スパイラルストラップ
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷線怪1mmで巻怪が3.5mmとスリムでジャマになりません。耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用します。タイプカールコード式線径(Φmm)1使用荷重(kg)0.3耐荷重(kg)0.3先端形状クリップタイプ自然長(mm)175最大長(mm)650RoHS指令(10物質対応)対応
アシストベルトリング
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷2023年のトラック法改正により、トラックドライバーの安全対策が強化されました。荷台の昇降時には3点支持が推奨されています。本製品『アシストベルトリング』は、昇降時に安定した3点支持を確保するために設計された製品です。【簡単着用】トラックレールへ取付、使用可能。【高耐久】耐候性、耐摩耗性に優れたポリエステル製。【低コスト】ベルトと金具のシンプル設計ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.4材質(ベルト)ポリエステル
トラック用ロングキーホルダー
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷ロングキーホルダーは、自動車を盗難から守るキーホルダーです。鍵を身につけていますので、アイドリングストップにも効果を発揮します。タイプカールコード式線径(Φmm)2.7自然長(mm)300最大長(mm)1600RoHS指令(10物質対応)対応
タナガード ホールフックタイプHN型(樹脂バックル)
オーエッチ工業¥999~税込¥1,099~1本当日出荷荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 支柱の棚板取付穴にフックを掛けて取り付けます 穴に引っ掛けるだけの簡単固定です 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります用途耐震対策、落下防止対策に。仕様樹脂バックル適合機種(サカエ棚適合タイプ)ND型、NDW型、NE型、NEW型ベルト幅(mm)25使用温度範囲(℃)-10~ 50破断強度(kg)90
台付ワイヤー(荷締/引っ張り専用)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷テーパー付アルミクランプ圧縮止で トゲがなく安全で使いやすい台付ワイヤー。 メッキ処理ロープです。 安全性、耐久性も抜群です。 生産物賠償責任保険付用途締結・引張り用