カテゴリ
絞り込み
ブランド
- オーエッチ工業
- モノタロウ(5,942)
- MAZDA(マツダ)(215,974)
- トヨタ(138,115)
- ミツビシ(129,296)
- YAMAHA(ヤマハ)(84,645)
- エスコ(68,116)
- ホンダ(37,442)
- SMC(37,354)
- 大阪魂(19,533)
- ダイハツ(15,566)
- TRUSCO(14,179)
- ニッサン(13,765)
- cotta(13,683)
- アズワン(8,572)
- EBM(江部松商事)(7,394)
- NAKANO(6,709)
- Panasonic(パナソニック)(5,280)
- アーテック[学校教材・教育玩具](5,243)
- エレコム(5,067)
- RS PRO(4,783)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
オーエッチ工業
オーエッチ工業のページです。オーエッチ工業は、物流/保管/梱包用品/テープ、作業工具/電動・空圧工具、トラック用品などの商品を提供しています。現在506件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | オーエッチ工業株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1954/05/11 |
| 所在地 | 〒578-0921 大阪府東大阪市水走4丁目9番3 |

侍(サムライ)ハンマー
オーエッチ工業(22件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない全長(mm)280材質(柄部)ポリプロピレン頭質量(g)900RoHS指令(10物質対応)対応
落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り)
オーエッチ工業(13件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。用途落下・紛失防止
タナガード(ナイロン)
オーエッチ工業(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から8日以内出荷軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にタイプループベルトタイプベルト色ブルー材質(ベルト)ナイロンベルト厚(mm)1.3
グリップテープ衝撃吸収タイプ
オーエッチ工業(25件のレビュー)¥539~税込¥593~1枚当日出荷ウェット感のあるポリウレタンテープが優れたグリップ力を発揮します。 振動・衝撃が手に伝わるのを防ぎ、疲労を軽減します。 テープ表面のミクロの穴が汗をすばやく吸収し、滑りを防ぎます。材質ポリウレタン質量(g)10テープ長さ(mm)1050
タナガード(ポリプロピレン)
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止にベルト色黒材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
ショックレスハンマー
オーエッチ工業(10件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から翌日出荷ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。種類ショックレスハンマー使用温度範囲(℃)-10~80材質(柄部)木主な用途金型作業/機械の組立・修理
ライトンセットウハンマー
オーエッチ工業(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷2重形成されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。種類石頭ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
パートII ソフトハンマーFP (鉄)
オーエッチ工業(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。種類樹脂ハンマー使用温度範囲(℃)4~80硬度HDD60材質(柄部)木材質(頭)PVC主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
コンビハンマー
オーエッチ工業(11件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷本体鉄部は片手ハンマーとして、樹脂部はソフトハンマーとして使用でき、1本で2役の働きです。種類コンビハンマー使用温度範囲(℃)4~80材質(柄部)木材質(頭)スチール/PVC主な用途機械の組立・修理
ソフトハンマー替ヘッド
オーエッチ工業(12件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)4~80硬度HDD60
パートⅡソフトハンマー替ヘッド
オーエッチ工業(6件のレビュー)¥659~税込¥725~1パック(2個)当日出荷衝撃に強いPVC製です。用途ソフトハンマー替えヘッド種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)4~80RoHS指令(10物質対応)対応
ライトン両口ハンマー
オーエッチ工業(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。用途建築・土木作業全般。種類両口ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ショックレスハンマー替ヘッド
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷硬度;白-ナイロン JIS K7215-HDD 70° 緑-高密度ポリエチレン JIS K7215-HDD 65°付属品ロールピン
グリップ付PX両口用ハンマー
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷すべりにくいグリップ付き種類ハンマー柄寸法A(mm)24寸法B(mm)30使用クサビ特大(WC-4)RoHS指令(10物質対応)対応
両口・片口ハンマー用 交換木柄
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類ハンマー柄
鍛造シャックル
オーエッチ工業(10件のレビュー)¥408~税込¥449~1個当日出荷鍛造商品で熱処理済です用途ワイヤー・チェーンロープなどの連結に材質本体/S45C、ボルト/SCr440表面処理ユニクロメッキ
ラッシングベルト軽荷重用
オーエッチ工業(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から6日以内出荷カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。用途軽作業や梱包資材に材質(ベルト)ポリエステル
ウレタンショックレスハンマー (グラスファイバー柄)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷ウレタン樹脂をハンマーヘッドに一体成形しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。 無反動構造なので打撃力が倍増。 頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部が逃げないため、打撃力が非常に優れています。用途重作業用種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ウレタン樹脂主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
ライトン白ゴムハンマー
オーエッチ工業(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1丁当日出荷折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。種類ゴムハンマー材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)ゴム主な用途組立作業RoHS指令(10物質対応)対応
両口ハンマー用 交換木柄
オーエッチ工業(7件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481本当日出荷滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。適合#8以上トラスコ品番123-4552全長(mm)900質量(g)557種類ハンマー柄使用クサビ特大(WC-4)RoHS指令(10物質対応)対応
スリムフック(安全レバー付)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。 0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます仕様安全レバー付材質S45Cタイプラッチ有寸法G(mm)22
携帯電話用ファッションテルダー
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材ですタイプカールコード式線径(Φmm)2.5使用荷重(kg)0.3耐荷重(kg)0.3先端形状クリップタイプ自然長(mm)110最大長(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応
パート(R)ライトンソフトハンマー
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率があがります。 ヘッドは衝撃に強い、PVC製です。 ヘッドは取替えが可能です。 頭部本体は鋳物製で、打撃力があります。用途機械などの修理に。 冶具などの取付け・取外しに。 木製品の組み立てに。材質/仕上頭部本体:鋳鉄、樹脂ヘッド:PVC、ハンドル:ポリプロピレン、グリップ:軟質PVC