カテゴリ

  • 作業工具(65)
    • 両口ハンマー(5)
    • 片手ハンマー(ボールピン)(11)
    • 片口ハンマー(2)
    • ハンマー替ヘッド(4)
    • ハンマー柄(17)
    • 点検ハンマー/テストハンマー(8)
絞り込み
材質(柄部)
  • グラスファイバー(5)
  • スチール(2)
  • ステンレス(4)
  • (30)
  • 樹脂(3)
頭径(Φmm)
  • 10(2)
  • 13(5)
  • 17(6)
  • 20(6)
  • 21(3)
  • 25(12)
  • 27(4)
  • 30(9)
  • 32(9)
  • 33(3)
  • 34(5)
  • 36(5)
  • 38(13)
  • 42(5)
  • 43(3)
  • 44(3)
  • 47(3)
  • 55(3)
  • 60(3)
  • 62(3)
材質(頭)
  • スチール(25)
  • ステンレス(3)
  • 樹脂(10)
  • (3)
全長(mm)
  • 240~260未満(2)
  • 260~280未満(10)
  • 280~300未満(10)
  • 300~350未満(36)
  • 350~400未満(22)
  • 400~450未満(13)
  • 450~500未満(8)
  • 550~600未満(1)
  • 600~650未満(4)
  • 800~900未満(8)
  • 900~1000未満(11)
主な用途
  • 打込作業(7)
  • 板金作業(1)
  • 機械組立・修理作業(18)
  • 治具取付作業(4)
  • 溶接作業(2)
  • 点検作業(1)
  • 石工作業(2)
  • 組立作業(2)
  • 金型作業(5)
  • 鉄工作業(9)
  • 電気・設備工事作業(2)
ブランド
  • オーエッチ工業
  • モノタロウ(5)
  • 土牛(84)
  • 王将(須佐製作所)(60)
  • 角利(角利産業)(21)
  • E-Value(3)
  • 浅香工業(3)
  • TRUSCO(12)
  • GREAT TOOL(2)
  • 三木技研(6)
  • エスコ(61)
  • マルキン印(28)
  • GEDORE(22)
  • 藤元(22)
  • 三洋試験機工業(16)
  • BIGMAN(ビッグマン)(10)
  • トップマン[工具・金物](10)
  • BAHCO(バーコ)(9)
  • HAMACO(9)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「玄能」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パートII ソフトハンマーFP (鉄) オーエッチ工業パートII ソフトハンマーFP (鉄)オーエッチ工業(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー材質(頭)PVC材質(柄部)主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
抜けないクサビ Cタイプ オーエッチ工業抜けないクサビ Cタイプオーエッチ工業(15件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
釣り針の原理を利用して作った抜けないクサビ
RoHS指令(10物質対応)対応
プラハンマー オーエッチ工業プラハンマーオーエッチ工業(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー材質(頭)PVC材質(柄部)主な用途組立作業/機械の組立・修理硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
ショックレスハンマー オーエッチ工業ショックレスハンマーオーエッチ工業(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から8日以内出荷
ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。種類ショックレスハンマー材質(柄部)主な用途金型作業/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-10~80
コンビハンマー オーエッチ工業コンビハンマーオーエッチ工業(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
本体鉄部は片手ハンマーとして、樹脂部はソフトハンマーとして使用でき、1本で2役の働きです。
種類コンビハンマー材質(頭)スチール/PVC材質(柄部)主な用途機械の組立・修理使用温度範囲(℃)4~80
両口ハンマー オーエッチ工業両口ハンマーオーエッチ工業(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ) #1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業
ウレタンショックレスハンマー (グラスファイバー柄) オーエッチ工業ウレタンショックレスハンマー (グラスファイバー柄)オーエッチ工業(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
ウレタン樹脂をハンマーヘッドに一体成形しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。 無反動構造なので打撃力が倍増。 頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部が逃げないため、打撃力が非常に優れています。
用途重作業用種類ショックレスハンマー材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
ソフトハンマー替ヘッド オーエッチ工業ソフトハンマー替ヘッドオーエッチ工業(12件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類ハンマー替ヘッド硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
強力型銅ハンマー オーエッチ工業強力型銅ハンマーオーエッチ工業(4件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
当日出荷から8日以内出荷
頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので粘りがあり、従来品と比べ長寿命で経済的。 鋳造銅ハンマーと比べ2倍長持ち。 コンクリート・石材などの表面の修正や穴あけなどに。
用途ジグの取付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途石工作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
両口・片口ハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業両口・片口ハンマー用 交換木柄オーエッチ工業(4件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類ハンマー柄
両口ハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業両口ハンマー用 交換木柄オーエッチ工業(7件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
当日出荷
滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類ハンマー柄全長(mm)900使用クサビ特大(WC-4)適合#8以上トラスコ品番123-4552質量(g)557RoHS指令(10物質対応)対応
ショックレスハンマー替ヘッド オーエッチ工業ショックレスハンマー替ヘッドオーエッチ工業(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
硬度;白-ナイロン JIS K7215-HDD 70° 緑-高密度ポリエチレン JIS K7215-HDD 65°
付属品ロールピン
両口・片口ハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業両口・片口ハンマー用 交換木柄オーエッチ工業(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類ハンマー柄材質(柄部)
強力型銅ハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業強力型銅ハンマー用 交換木柄オーエッチ工業
789税込868
1本
当日出荷から3日以内出荷
種類ハンマー柄RoHS指令(10物質対応)対応
プラハンマー替ヘッド オーエッチ工業プラハンマー替ヘッドオーエッチ工業(5件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類ハンマー替ヘッド硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
PX印シリーズ/G両口ハンマー(グラスファイバー柄) オーエッチ工業PX印シリーズ/G両口ハンマー(グラスファイバー柄)オーエッチ工業(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
柄は3重構造グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに打ち損じによる欠けから保護するPP(ポリプロピレン)を成形、その上に手にやさしいソフトグリップを成形しています。
種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業硬度HRC44~50
カッパーハンマー(柄付) オーエッチ工業カッパーハンマー(柄付)オーエッチ工業
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌日出荷
カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくい。 ヘッド交換できる銅ハンマー。 金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。 強打撃用
用途金型の製作、機械の組立、修理等種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途金型作業/機械の組立・修理硬度HB80
セットウハンマー オーエッチ工業セットウハンマーオーエッチ工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
石工作業全般・石割・はつり作業に最適。
種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途石工作業硬度HRC44~50
片手ハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業片手ハンマー用 交換木柄オーエッチ工業(10件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類ハンマー柄
点検ハンマー オーエッチ工業点検ハンマーオーエッチ工業(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
コード別売り外壁タイル、モルタル浮きの打診調査に。
種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)10全長(mm)270材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
PX印シリーズ/Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄) オーエッチ工業PX印シリーズ/Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄)オーエッチ工業(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1本
当日出荷から8日以内出荷
頭は高級ウレタンを使用しているので長寿命です。しかも、3重成形のグラスファイバー柄を使っているので柄折れの心配が少ない。作業能率のあがるショックレス構造です。
種類掛矢(カケヤ)全長(mm)900材質(頭)ウレタン材質(柄部)グラスファイバー使用温度範囲(℃)-20~80
ケレンハンマー オーエッチ工業ケレンハンマーオーエッチ工業(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
溶接のスラグ スパッタ取りに最適。
用途溶接作業種類溶接用ハンマー頭径(Φmm)22全長(mm)290材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)呼称#3/4頭部長(mm)140質量(g)410トラスコ品番123-5303主な用途溶接作業RoHS指令(10物質対応)対応
ライトン片手ハンマー オーエッチ工業ライトン片手ハンマーオーエッチ工業(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類片手ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)ポリプロピレン主な用途鉄工作業材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
両口ハンマー用 交換木柄 オーエッチ工業両口ハンマー用 交換木柄オーエッチ工業
3,498税込3,848
1本
当日出荷
種類ハンマー柄全長(mm)820材質(柄部)使用クサビ特大(WC-4)適合#6RoHS指令(10物質対応)対応
玄能用クサビ オーエッチ工業玄能用クサビオーエッチ工業(12件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
メーカーのクサビは縦に打ちこむため分厚い楔にしているので抜けにくい。
PX印片手ハンマー オーエッチ工業PX印片手ハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
打撃面の逆側の頭部を軽くしているので振り上げるときに負担がかからない。
用途シャフトの撃ち込み種類片手ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
片口ハンマー オーエッチ工業片口ハンマーオーエッチ工業
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
鉄工作業全般。
種類片口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業硬度HRC40~50
ステンレスハンマー オーエッチ工業ステンレスハンマーオーエッチ工業
24,980税込27,478
1本
当日出荷
圧入後にロックピン挿入の安心設計。柄は振りやすい中空構造。丸洗い可能な密閉構造で清潔。
種類両口ハンマー材質(頭)SUS304材質(柄部)SUS304主な用途打ち込み作業
ライトン真鍮ハンマー オーエッチ工業ライトン真鍮ハンマーオーエッチ工業
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。 頭部は真鍮製なので銅ハンマーに比べ打撃力・耐久性に優れています。
種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
カストリハンマー オーエッチ工業カストリハンマーオーエッチ工業(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
溶接のスラグ スパッタ取りに最適。前処理のサビ等たたき落とすことも可能。
種類溶接用ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途溶接作業
テストハンマー オーエッチ工業テストハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
手に伝わる感触を重視したバランスのよい設計。
用途機械機器や車輌の点検種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)硬度HRC55~60使用クサビ主な用途機械機器や車輌の点検
タイル点検ハンマー(グラスファイバー) オーエッチ工業タイル点検ハンマー(グラスファイバー)オーエッチ工業
5,398税込5,938
1本
当日出荷
落下防止用コードが付いているので高所作業でも安心
用途タイル点検用種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)10全長(mm)270材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検呼称コード付頭部長(mm)66質量(g)215RoHS指令(10物質対応)対応
テストハンマー オーエッチ工業テストハンマーオーエッチ工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
手に伝わる感触を重視したバランスの良い設計です。
用途電車、バス、トラック、自動車の点検種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスソフトハンマー オーエッチ工業ステンレスソフトハンマーオーエッチ工業
29,980税込32,978
1本
当日出荷
圧入後にロックピン挿入の安心設計。柄は振りやすい中空構造。丸洗い可能な密閉構造で清潔。
種類樹脂ハンマー材質(頭)ポリエチレン材質(柄部)SUS304主な用途打ち込み作業
スチール片手ハンマー オーエッチ工業スチール片手ハンマーオーエッチ工業
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
種類片手ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)クロムモリブデン鋼主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスソフトハンマー用替ヘッド オーエッチ工業ステンレスソフトハンマー用替ヘッドオーエッチ工業
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ステンレスソフトハンマー用替えヘッド
種類ハンマー替ヘッド材質(頭)ポリエチレン寸法H2(mm)15
片手ハンマー オーエッチ工業片手ハンマーオーエッチ工業(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌日出荷
鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類片手ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業
ステンレスソフトハンマー オーエッチ工業ステンレスソフトハンマーオーエッチ工業
27,980税込30,778
1丁
4日以内出荷
異物混入コンタミを防ぐ青色ヘッドです。自然色にはない青色です。安全で清潔な抗菌・防カビ機能付です。
用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理に。種類両口ハンマー頭径(Φmm)32全長(mm)270材質(頭)ポリエチレン材質(柄部)SUS304主な用途機械の組立・修理呼称#1頭部長(mm)105トラスコ品番835-8207質量(g)7802018年トラスコ掲載ページ4 1854
テストハンマー用 木柄 オーエッチ工業テストハンマー用 木柄オーエッチ工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
種類ハンマー柄寸法A(mm)11寸法B(mm)15適合機種テストハンマー
両口玄能 オーエッチ工業両口玄能オーエッチ工業
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
頭部が左右違う形状になっていて平らな方は打ち込み用で曲面の方は締め打ちの時に使うようになっている。
用途釘打ち種類両口ハンマー全長(mm)330材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応