カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- オーエッチ工業
- モノタロウ(1)
- バートル(7)
- 空調服(3)
- SK11(3)
- H&H(1)
- 土牛(1)
- 王将(須佐製作所)(1)
- 村上被服(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「burtle ac2041」の検索結果

足場屋ハンマー
オーエッチ工業¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷鍛造製掛け穴付ヘッドでヘッド本体にカラビナフック用の掛け穴形状を備えたことにより、ヘッド上部にリングなどの突起物がなく、スミまで叩くことができます。 また、両口形状となっているので、ヘッドの両側で打撃できます。 柄尻に頑丈なステンレス製リング付で安全ロープ等のナスカンやフックが掛けやすく、曲がりにくくて頑丈。 ステンレス製なのでサビに強い。 スチール柄特有の衝撃を吸収するソフトグリップ付。 耐油性・耐候性に優れたPVC製。 硬くて粘り強い、クロムモリブデン鋼を採用。 最適な熱処理を施しているので、折れにくく曲がりにくい。 掛け穴周辺のすり鉢形状がガイドとなり、フック先端が穴に向かって滑るので、腰のフックを見なくても簡単に脱着できます。使用温度範囲(℃)-20~50材質(グリップ)PVC材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途建築作業硬度HRCヘッド:37~43°材質(シャフト)クロムモリブデン鋼パイプRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)(柄尻)ステンレス鋼
侍(サムライ)ハンマー
オーエッチ工業(22件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない全長(mm)280材質(柄部)ポリプロピレン頭質量(g)900RoHS指令(10物質対応)対応