カテゴリ
- 作業工具(259)
- 両口ハンマー(31)
- 片手ハンマー(ボールピン)(11)
- 石頭ハンマー(11)
- 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)(13)
- コンビハンマー(6)
- ショックレスハンマー(11)
- ゴムハンマー(11)
- ハンマー柄(54)
- 鈑金・塗装(2)
絞り込み
全長(mm)
- 80~90未満(3)
- 90~100未満(3)
- 100~120未満(6)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(4)
- 200~220未満(9)
- 220~240未満(3)
- 240~260未満(9)
- 260~280未満(17)
- 280~300未満(39)
- 300~350未満(107)
- 350~400未満(62)
- 400~450未満(26)
- 450~500未満(15)
- 550~600未満(5)
- 600~650未満(8)
- 650~700未満(3)
- 800~900未満(21)
- 900~1000未満(30)
- 全長(mm)をもっと見る
主な用途
- クリーンルーム作業(1)
- 仮枠作業(3)
- 修理・メンテナンス作業(3)
- 土木作業(2)
- 建築作業(1)
- 打込作業(23)
- 板金作業(14)
- 機械組立・修理作業(47)
- 治具取付作業(14)
- 溶接作業(3)
- 点検作業(1)
- 石工作業(13)
- 組立作業(21)
- 解体作業(4)
- 金型作業(22)
- 鉄工作業(16)
- 電気・設備工事作業(7)
材質(柄部)
- アルミ(3)
- グラスファイバー(31)
- スチール(9)
- ステンレス(6)
- チタン(1)
- 木(80)
- 樹脂(32)
材質(頭)
- アルミ(1)
- ゴム(9)
- スチール(72)
- ステンレス(8)
- チタン(1)
- 木(1)
- 樹脂(41)
- 鉛(1)
- 銅(11)
頭径(Φmm)
- 13(7)
- 20(8)
- 25(24)
- 27(7)
- 28(7)
- 30(23)
- 31(7)
- 32(31)
- 35(9)
- 36(17)
- 37(15)
- 38(38)
- 42(18)
- 43(11)
- 46(12)
- 47(12)
- 48(8)
- 55(9)
- 62(11)
- 70(8)
- 頭径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- オーエッチ工業
- モノタロウ(22)
- SK11(66)
- TRUSCO(83)
- ベッセル(24)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17)
- 土牛(270)
- GREAT TOOL(4)
- 浅香工業(44)
- 金象(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(39)
- ハンマーキャスター(1,528)
- エスコ(311)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(238)
- HiKOKI(ハイコーキ)(157)
- 王将(須佐製作所)(137)
- 日本ニューマチック工業(84)
- マキタ(81)
- FACOM(72)
- マルキン印(71)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(173)
RoHS10物質対応
「hannma」の検索結果

侍(サムライ)ハンマー
オーエッチ工業(22件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない全長(mm)280材質(柄部)ポリプロピレン頭質量(g)900RoHS指令(10物質対応)対応
ショックレスハンマー
オーエッチ工業(10件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から翌日出荷ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。種類ショックレスハンマー使用温度範囲(℃)-10~80材質(柄部)木主な用途金型作業/機械の組立・修理
パートII ソフトハンマーFP (鉄)
オーエッチ工業(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。種類樹脂ハンマー使用温度範囲(℃)4~80硬度HDD60材質(柄部)木材質(頭)PVC主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
ライトンセットウハンマー
オーエッチ工業(8件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷2重形成されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。種類石頭ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
コンビハンマー
オーエッチ工業(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷本体鉄部は片手ハンマーとして、樹脂部はソフトハンマーとして使用でき、1本で2役の働きです。種類コンビハンマー使用温度範囲(℃)4~80材質(柄部)木材質(頭)スチール/PVC主な用途機械の組立・修理
パートⅡソフトハンマー替ヘッド
オーエッチ工業(6件のレビュー)¥729~税込¥802~1パック(2個)当日出荷衝撃に強いPVC製です。用途ソフトハンマー替えヘッド種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)4~80RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトハンマー替ヘッド
オーエッチ工業(12件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)4~80硬度HDD60
グリップ付PX両口用ハンマー
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷すべりにくいグリップ付き種類ハンマー柄寸法A(mm)24寸法B(mm)30使用クサビ特大(WC-4)RoHS指令(10物質対応)対応
ショックレスハンマー替ヘッド
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷硬度;白-ナイロン JIS K7215-HDD 70° 緑-高密度ポリエチレン JIS K7215-HDD 65°付属品ロールピン
ライトン白ゴムハンマー
オーエッチ工業(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。種類ゴムハンマー材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)ゴム主な用途組立作業RoHS指令(10物質対応)対応
両口・片口ハンマー用 交換木柄
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類ハンマー柄
両口ハンマー用 交換木柄
オーエッチ工業(7件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。適合#8以上トラスコ品番123-4552全長(mm)900質量(g)557種類ハンマー柄使用クサビ特大(WC-4)RoHS指令(10物質対応)対応
ライトン両口ハンマー
オーエッチ工業(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。用途建築・土木作業全般。種類両口ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
パート(R)ライトンソフトハンマー
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率があがります。 ヘッドは衝撃に強い、PVC製です。 ヘッドは取替えが可能です。 頭部本体は鋳物製で、打撃力があります。用途機械などの修理に。 冶具などの取付け・取外しに。 木製品の組み立てに。材質/仕上頭部本体:鋳鉄、樹脂ヘッド:PVC、ハンドル:ポリプロピレン、グリップ:軟質PVC
ウレタンショックレスハンマー (グラスファイバー柄)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷ウレタン樹脂をハンマーヘッドに一体成形しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。 無反動構造なので打撃力が倍増。 頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部が逃げないため、打撃力が非常に優れています。用途重作業用種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ウレタン樹脂主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
プラハンマー替ヘッド
オーエッチ工業(5件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)4~80硬度HDD60
カッパーハンマー(柄付)
オーエッチ工業¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくい。 ヘッド交換できる銅ハンマー。 金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。 強打撃用用途金型の製作、機械の組立、修理等種類銅ハンマー硬度HB80材質(柄部)木材質(頭)銅主な用途金型作業/機械の組立・修理
ライトン片手ハンマー
オーエッチ工業(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1丁当日出荷折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。種類片手ハンマー材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応
PX印セットウハンマー
オーエッチ工業(8件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。用途ハツリ作業全長(mm)300種類石頭ハンマー材質(柄部)木材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
ライトン両口ハンマー
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業効率が上ります。用途ハツリ作業全長(mm)375種類両口ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)炭素鋼主な用途打ち込み作業
PX印シリーズ/G両口ハンマー(グラスファイバー柄)
オーエッチ工業(5件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷柄は3重構造グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに打ち損じによる欠けから保護するPP(ポリプロピレン)を成形、その上に手にやさしいソフトグリップを成形しています。種類両口ハンマー硬度HRC44~50材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途打ち込み作業
足場屋ハンマー
オーエッチ工業¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷鍛造製掛け穴付ヘッドでヘッド本体にカラビナフック用の掛け穴形状を備えたことにより、ヘッド上部にリングなどの突起物がなく、スミまで叩くことができます。 また、両口形状となっているので、ヘッドの両側で打撃できます。 柄尻に頑丈なステンレス製リング付で安全ロープ等のナスカンやフックが掛けやすく、曲がりにくくて頑丈。 ステンレス製なのでサビに強い。 スチール柄特有の衝撃を吸収するソフトグリップ付。 耐油性・耐候性に優れたPVC製。 硬くて粘り強い、クロムモリブデン鋼を採用。 最適な熱処理を施しているので、折れにくく曲がりにくい。 掛け穴周辺のすり鉢形状がガイドとなり、フック先端が穴に向かって滑るので、腰のフックを見なくても簡単に脱着できます。使用温度範囲(℃)-20~50材質(グリップ)PVC材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途建築作業硬度HRCヘッド:37~43°材質(シャフト)クロムモリブデン鋼パイプRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)(柄尻)ステンレス鋼
ライトン真鍮ハンマー
オーエッチ工業¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から5日以内出荷2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。 頭部は真鍮製なので銅ハンマーに比べ打撃力・耐久性に優れています。種類銅ハンマー材質(柄部)木材質(頭)銅主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
ライトン黒ゴムハンマー
オーエッチ工業¥1,798~税込¥1,978~1丁当日出荷2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。用途木製品などの比較的ソフトな製品の組立やレベル出しに。種類ゴムハンマー材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)材質(柄部)樫材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム2018年トラスコ掲載ページ4 1849