カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- オーエッチ工業
- BIGM(丸山製作所)(2)
- Kubler(1)
- Phenomenex(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「hk-10g」の検索結果

G片手ハンマー(グラスファイバー柄)
オーエッチ工業¥4,898税込¥5,3881本当日出荷グラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全。トラスコ品番352-8405全長(mm)320質量(kg)0.6種類片手ハンマー頭径(Φmm)30材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C頭部長(mm)103主な用途鉄工作業頭質量(g)450RoHS指令(10物質対応)対応
Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781本翌日出荷から13日以内出荷頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。用途機械などの修理、組立、杭打ち種類掛矢(カケヤ)使用温度範囲(℃)-20~80材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ウレタン樹脂主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応