カテゴリ

  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 物流用品(5)
絞り込み
ブランド
  • オーエッチ工業
  • 三菱マテリアル(10)
  • APEM(2)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • パール(PEARL)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • 松下車輌産業(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • サンコウ(1)
  • BIBILAB(1)
  • パラデック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lbr-005」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラッシングベルト オーエッチ工業

    ラッシングベルト

    オーエッチ工業(11件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ベルト幅25mmでの強力タイプ。握りやすい幅広ハンドル
    用途軽トラック用荷締機バックルワイドタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
  • ラッシングベルト オーエッチ工業

    ラッシングベルト

    オーエッチ工業(5件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
    用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)4900使用荷重(N)980
  • ラッシングベルト オーエッチ工業

    ラッシングベルト

    オーエッチ工業(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
    用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)3920使用荷重(N)784
  • ラッシングベルト デルタ&フック オーエッチ工業

    ラッシングベルト デルタ&フック

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    当日出荷
    簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
    用途荷物の固定、締め付けに仕様ワイドハンドルトラスコ品番798-4456材質ベルト:ポリエステル質量(g)800最大使用荷重(t)0.2破断荷重(kN)100
  • ラッシングベルト クロスフック オーエッチ工業

    ラッシングベルト クロスフック

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    当日出荷
    簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
    用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
  • ラッシングベルト オーエッチ工業

    ラッシングベルト

    オーエッチ工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    軽荷重用です。軽トラックによく使用されます。
    用途トラック用バックルスリムタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
  • ラッシングベルト 鍛造セーフティ オーエッチ工業

    ラッシングベルト 鍛造セーフティ

    オーエッチ工業
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    翌日出荷
    簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 ベルト幅25mmタイプでの強力タイプで、軽トラックによく使用されます。
    用途荷締め作業、軽荷重用仕様ラチェット式タイプトラスコ品番370-5528材質ベルト:ポリエステル質量(kg)0.85最大使用荷重(t)0.2
  • ラッシングベルト デルタリング オーエッチ工業

    ラッシングベルト デルタリング

    オーエッチ工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
    最大使用荷重(t)0.2
  • ラッシングベルト オーエッチ工業

    ラッシングベルト

    オーエッチ工業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    用途荷物の固縛
  • ラッシングベルト LBR100Wシリーズ オーエッチ工業

    ラッシングベルト LBR100Wシリーズ

    オーエッチ工業
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    5日以内出荷
    ベルト幅25mmで強力タイプ。握りやすい幅広ハンドルタイプ(LBR100W)。ベルト色、グリーン(G)、ピンク(P)、バイオレット(V)、ブラック(B)も制作いたします。軽トラックによく使用されています。画像は代表画像を使用しています。
  • ラッシングベルト オープンフック大 オーエッチ工業

    ラッシングベルト オープンフック大

    オーエッチ工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    このタイプは、バックル本体が小さく、簡単な操作で荷締作業ができるため、レジャーなどでよく使用されています。画像は代表画像を使用しています。
    端末仕様S字フック(オープンフック)ベルト長さ巻取側(m)4ベルト長さ固定側(m)0.5アズワン品番65-1872-39