カテゴリ

  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 物流用品(5)
絞り込み
ブランド
  • オーエッチ工業
  • 三菱マテリアル(10)
  • サンコウ(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • APEM(2)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • パール(PEARL)(1)
  • 松下車輌産業(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1)
  • BIBILAB(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lbr-005」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(11件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
ベルト幅25mmでの強力タイプ。握りやすい幅広ハンドル
用途軽トラック用荷締機バックルワイドタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)3920使用荷重(N)784
ラッシングベルト デルタ&フック オーエッチ工業ラッシングベルト デルタ&フックオーエッチ工業(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに仕様ワイドハンドルトラスコ品番798-4456材質ベルト:ポリエステル質量(g)800最大使用荷重(t)0.2破断荷重(kN)100
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
このタイプはバックル本体が小さく、簡単な操作で荷締め作業ができる。
用途レジャー用荷締機材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)4900使用荷重(N)980
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業
3,998税込4,398
1本
当日出荷
軽荷重用です。軽トラックによく使用されます。
用途トラック用バックルスリムタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
ラッシングベルト クロスフック オーエッチ工業ラッシングベルト クロスフックオーエッチ工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷から3日以内出荷
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
ラッシングベルト オーエッチ工業ラッシングベルトオーエッチ工業
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
用途荷物の固縛
ラッシングベルト 鍛造セーフティ オーエッチ工業ラッシングベルト 鍛造セーフティオーエッチ工業
5,298税込5,828
1台
翌日出荷
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 ベルト幅25mmタイプでの強力タイプで、軽トラックによく使用されます。
用途荷締め作業、軽荷重用仕様ラチェット式タイプトラスコ品番370-5528材質ベルト:ポリエステル質量(kg)0.85最大使用荷重(t)0.2
ラッシングベルト LBR100Wシリーズ オーエッチ工業ラッシングベルト LBR100Wシリーズオーエッチ工業
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
ベルト幅25mmで強力タイプ握りやすい幅広ハンドルタイプ(LBR100W)。ベルト色、グリーン(G)、ピンク(P)、バイオレット(V)、ブラック(B)も制作いたします。軽トラックによく使用されています。画像は代表画像を使用しています。
ラッシングベルト オープンフック大 オーエッチ工業ラッシングベルト オープンフック大オーエッチ工業
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
このタイプは、バックル本体が小さく、簡単な操作で荷締作業ができるため、レジャーなどでよく使用されています。画像は代表画像を使用しています。
端末仕様S字フック(オープンフック)ベルト長さ巻取側(m)4ベルト長さ固定側(m)0.5アズワン品番65-1872-39
ラッシングベルト デルタリング オーエッチ工業ラッシングベルト デルタリングオーエッチ工業
4,498税込4,948
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
材質ベルト:ポリエステル最大使用荷重(t)0.2