カテゴリ

  • 作業工具(5)
絞り込み
ブランド
  • オーエッチ工業
  • SUGICO(スギコ)(4)
  • NACHI(不二越)(3)
  • brother(ブラザー)(3)
  • マパール(3)
  • ディノライト(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • 日東工器(2)
  • エス・ケーシンカイ(2)
  • FSA(2)
  • アズワン(1)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • 品川商工(1)
  • ONEDESIGN(1)
  • SPARKFUN(1)
  • オバナヤ・セメンテックス(1)
  • KAOKO(1)
  • HANMATEK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「os-110」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショックレスハンマー#15 オーエッチ工業ショックレスハンマー#15オーエッチ工業
62,980税込69,278
1丁
翌日出荷
内部に散弾が入っているので反動を吸収し楽に作業できます。
用途大型機械・家具の組み立て。機械のセットに最適。プラスチック成型などの精密な金型に使用。種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)108全長(mm)900材質(頭)ポリエチレン材質(柄部)主な用途金型作業/機械の組立・修理呼称#15頭部長(mm)233トラスコ品番370-5854
ショックレス替ヘッド オーエッチ工業ショックレス替ヘッドオーエッチ工業
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
相手を傷つけにくい樹脂ヘッド
用途ショックレスハンマー替えヘッド種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)-10~80寸法A(Φmm)10ピン径(Φmm)10寸法B(mm)115ピン長さ(mm)115寸法H1(mm)81寸法H2(mm)31寸法W1(Φmm)108寸法W2(Φmm)115寸法W3(mm)100適合#15RoHS指令(10物質対応)対応
Gショックレスハンマー(グラスファイバー)ショートグラスファイバー柄 オーエッチ工業Gショックレスハンマー(グラスファイバー)ショートグラスファイバー柄オーエッチ工業
81,980税込90,178
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少します。
種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
Gショックレスハンマー(グラスファイバー) オーエッチ工業Gショックレスハンマー(グラスファイバー)オーエッチ工業
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
用途機械の組立て修理、切削物の芯出し、金型製作種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリエチレン材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応
木柄 ショックレスハンマー用 オーエッチ工業木柄 ショックレスハンマー用オーエッチ工業
6,698税込7,368
1本
当日出荷から翌日出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用しています。
用途ショックレスハンマー用種類ハンマー柄
ハンマーカテゴリ