カテゴリ
- 保管用品(3)
絞り込み
ブランド
- オーエッチ工業
- SMC(1,032)
- 清水製作所[継手](10)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- 東洋国際(5)
- アックスブレーン(4)
- OSG(オーエスジー)(2)
- スーパーツール(2)
- NACHI(不二越)(2)
- ユニット(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- メイキコウ(2)
- 進和化学工業(SHINWA)(2)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
- 岩田製作所(1)
- 亀倉精機(1)
- キングジム(1)
- KTC(1)
- ブランドをもっと見る
「ss5-09」の検索結果
特価

タナガード ループベルトタイプ(樹脂バックル)
オーエッチ工業¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から8日以内出荷荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります用途耐震対策、落下防止対策に。仕様樹脂バックルサイズSSベルト幅(mm)50使用温度範囲(℃)-10~ 50破断強度(kg)100
タナガード ループベルトタイプ(カムバックル)
オーエッチ工業¥2,298~税込¥2,528~1本5日以内出荷から8日以内出荷荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります用途耐震対策、落下防止対策に。仕様カムバックルサイズSSベルト幅(mm)50使用温度範囲(℃)-10~ 50破断強度(kg)200
タナガード ループベルトタイプ(鋼線バックル)
オーエッチ工業¥2,298~税込¥2,528~1本5日以内出荷から8日以内出荷荷物の落下、転倒から人と商品を守る落下防止ベルトです 様々な支柱に取り付けたまま高さ調整が自由自在にできます 棚支柱に簡単取り付けOK!ベルト開閉も簡単なので収納物の取り出しもラクラク!! 収納品重量、棚間口寸法に応じて品揃え豊富です 棚の支柱にベルトを巻きつけるように取付けます テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取付けできます 余分なベルトはハサミ等で簡単に切れます 切り口はライター等であぶるとホツレはなくなります用途耐震対策、落下防止対策に。仕様銅線バックルサイズSSベルト幅(mm)50使用温度範囲(℃)-10~ 50