カテゴリ

  • 安全保護具(16)
    • 落下防止用コード(1)
  • 空調・電設資材(95)
    • 通線工具類(90)
  • 電気材料(10)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • モノタロウ(87)
  • アポロ(3)
  • ハタヤリミテッド(335)
  • (11)
  • 共立電気計器(10)
  • タジマツール(TJMデザイン)(80)
  • ベストツール(6)
  • 中林製作所(9)
  • 日動工業(177)
  • タイガー(防獣)(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(5,830)
  • RS PRO(4,863)
  • SMC(4,271)
  • AMPHENOL(3,264)
  • IKO(日本トムソン)(3,092)
  • SAMTEC(2,133)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,002)
  • SHIMANO(シマノ)(1,791)
  • NSK(日本精工)(1,546)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「リール」の検索結果

126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーニングブラシ DENSAN(デンサン/ジェフコム)クリーニングブラシDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
呼線の先端に取り付けて使用できる「管用清掃ブラシ」。ブラシの毛はプラスチック製しなやかで通りやすい、ささくれの出ないスプリングコイル
用途薄鋼管、厚鋼管、硬質ビニル電線管、塩ビ管、アルミフレキに適合ウルトライエローエース、シルバーエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムライン(先端金具が交換できるタイプのみ)、シルバーグラスライン、ジョイントシルバーグラスライン、ジョイントパイプクリーナー、ジョイントウルトライエロー、マルチジョイント呼線
カテゴリー6モジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6モジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,998税込5,498
1箱(25個)
当日出荷
成端作業が早い。専用工具の使用で作業工程を短縮。 適切な配線順序を簡単に確認できる。電気ノイズに強いシールド付プラグ。8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ。
プラグタイプ8P8C対応芯線0.5mm/AWG24対応、ISDN対応準拠RJ45
カテゴリー6Aモジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6Aモジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,498税込7,148
1セット(25個組)
欠品中
専用工具使用で成端作業が早い! 10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品適切な配線順序を簡単に確認できる8芯丸断面のケーブルに使用ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ50μ(1.27um)の金メッキ RJ45準拠プラグタイプ:8P8Cシールド付貫通タイプ1ピースタイプ単線・より線共用
材質ハウジング:ポリカーボネイト UL 94V-2、コンタクト:りん青銅、シールド部分:ステンレス質量(g)約2.1適合外径(Φmm)6.0~7.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12×23×8(ラッチ部除く)芯線導体サイズ芯線:0.9~1.2mm/AWG23
アルミポール(ショートタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)アルミポール(ショートタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌日出荷
持ち運びしやすい ショートタイプ登場 先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。 足場不要・高所作業車不要 堅牢で軽量なアルミ製ポール 作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、 点検、計測器の支持等シルバー縮長(m)1.4材質(パイプ)アルミ材質(ジョイント)ABS樹脂
腰道具セット(WSGシリーズ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)腰道具セット(WSGシリーズ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷から翌々日出荷
スムーズシリーズ オールブラック腰道具セット
用途抜き差しストレス0のスムーズシリーズがセットで登場関連資料(3.04MB)
スムーズツールホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)スムーズツールホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ツールの抜き差しが引っかからない!スムーズポケット採用のツールホルダーに人気のオールブラックタイプが追加 1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ 17mmソケットレンチをつけたまま収納OK 充電ドライバーをピストルスタイルで収納OK 落下防止ワイヤーの取り付けに便利なループベルト(耐荷重:1kg以下) オールブラックシリーズ
材質ポリエステルキャンバスブラック質量(g)95タイプ充電ドライバー1丁吊本体寸法(mm)95×65×310関連資料(1.89MB)
BNCコネクター圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNCコネクター圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から翌々日出荷
片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。 ラチェット機構で確実に圧着。
用途適合端子:外径サイズ 中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm ●適合ケーブル 3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB全長(mm)215質量(g)550
リールパック(センターロール用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)リールパック(センターロール用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
店舗・設置場所にあったシステムセットが組める! 多数複数の電線収納、使い分けに最適! マジックテープで電線の内径及び幅に関係なく、早く、もつれず、緩まず、キッチリ装着できる 電線ワッパ(束巻)のままリールに入れてマジックテープで装着するだけ
くるくるリーマー DENSAN(デンサン/ジェフコム)くるくるリーマーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
色々な材質の面取り・バリ取りに便利。 くるくるリーマー本体と交換用ブレード(DKR-125)がセットになりました。 ホールソーで穴を開けた後の面取りにも。 狭い場所での作業に便利。
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ、プラスチックなどのパイプ(内外面)・板(側面)・ドリル穴など全長(mm)160(本体:125)質量(g)55(本体:30)使用範囲(mm)1~16.5(内径用)
フルハーネス DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネスDENSAN(デンサン/ジェフコム)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
新規格対応!リーズナブルながら、必要な機能はしっかり備えた「エントリーモデル」 ランヤード付オールラウンドフルハーネス エントリーモデル 2019年2月制定の「墜落制止用器具の規格」に基づくフルハーネス
材質肩バックル:スチール・胸クリップ:プレートタイプ(スチール)・腿バックル:プレートバックル(スチール)・D環:スチール・休止フック掛け(2個),ベルト保持版,尻当て,ベルト止め:樹脂・丸リング:スチール質量(g)約1370(ランヤード含む)種類ロープ式フックNo.57(スチール)ランヤード(直径)(Φmm)10ランヤード(長さ)(mm)1700適応身長(cm)160~180(標準的な体型を目安にしたものです。)材質(ランヤード)3ッ打ナイロン肩・腿部ベルト幅(mm)45材質(肩・腿部ベルト)ポリエステルショックアブソーバの種類第一種背タイプX型胸ベルト幅(mm)25(ナイロン)脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード1丁掛け
カテゴリー6Aモジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6Aモジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
25,980税込28,578
1袋(100個)
当日出荷
芯線の種類により使い分ける必要がない単線・より線共用タイプ 10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品 適切な配線順序を簡単に確認できる 8芯丸断面のケーブルに使用 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ 50μ(1.27um)の金メッキ RJ45準拠 貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC/LMJ-8TC-M※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。 専用モジュラープラグカバー(別売):MJC-SPBL※機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。 ショートの原因になります。
用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入)材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上)質量(g)2.3タイプ貫通/1ピース本体寸法(mm)12×23×11プラグ8P8C(電気ノイズに強いシールド付プラグ)適合ケーブル外径:Φ6.0~7.1mm・芯線:Φ0.9~1.2mm・芯線導体径:AWG23※電線種類が多く存在するため、適用サイズを十分に確認下さいz関連資料(0.6MB)
カテゴリー6Aケーブルジョイント(シールド付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6Aケーブルジョイント(シールド付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
モジュラープラグ同士の接続用カテゴリー6A性能準拠品シールド付カテゴリー6Aのモジュラープラグ同士をジョイントすることができるストレート接続くし型配線の採用で高性能
寸法(mm)30×16.7×20材質ハウジング:ABS、コンタクト:りん青銅、シールド:銅合金規格CAT6A
カテゴリー6モジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6モジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
17,980税込19,778
1袋(100個)
当日出荷
芯線の種類により使い分ける必要がない。 適切な配線順序を簡単に確認できる。 電気ノイズに強いシールド付プラグ。 8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。 50μ(1.27um)の金メッキ RJ45準拠 専用工具:LMJ-8TC(別売)※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。 専用モジュラープラグカバー:MJC-FLCL(別売)※注意機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。ショートの原因になります。
用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入)材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上)質量(g)2.3タイプ単線・より線共用本体寸法(mm)12×23×11対応芯線0.5mm/AWG24、ISDN適合ケーブル外径:Φ6.5mm・芯線:Φ1.0mm・芯線導体径:AWG24関連資料(0.6MB)カテゴリー6
胴ベルト用巻取式ランヤード DENSAN(デンサン/ジェフコム)胴ベルト用巻取式ランヤードDENSAN(デンサン/ジェフコム)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
作業時・携帯時、ロープが自動で巻き取られ、じゃまにならない
ランヤード(長さ)(mm)1600材質平ロープ:アラミド繊維、ショックアブソーバ:ナイロン繊維、フック:スチール、フックハンガー:合成樹脂、リールカバー:合成樹脂質量(g)約750タイプ胴ベルト型用機能フックハンガー付、1ロックフック、回転連結リング、ショックアブソーバ付ロープ仕様巻取式商品タイプシングル
スムーズハイポーチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)スムーズハイポーチDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
ツールの抜き差しが引っかからない!スムーズポケット採用1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げオールブラックシリーズ
材質ポリエステルキャンバスブラック関連資料(2.48MB)
パンパックリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)パンパックリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
スムーズツールホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)スムーズツールホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ツールの抜き差しが引っかからない!スムーズポケット採用1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げオールブラックシリーズ
材質ポリエステルキャンバスブラック関連資料(2.44MB)
スムーズツールホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)スムーズツールホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ツールの抜き差しが引っかからない!スムーズポケット採用のツールホルダーに人気のオールブラックタイプが追加 1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ オールブラックシリーズ
材質ポリエステルキャンバスブラック関連資料(1.89MB)
スムーズハイポーチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)スムーズハイポーチDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
金属クリップは、さびにくいステンレス製ツールの抜き差しが引っかからない!スムーズポケット採用1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げオールブラックシリーズケースイン対応品(別売樹脂ケース収納可能)使いやすいスタンダードタイプスムーズポケット7カ所
用途ベルトへの着脱が簡単な、金属クリップオールブラック材質(本体)ポリエステルキャンバス本体寸法(mm)240×130×280本体質量(g)450材質(クリップ)ステンレス関連資料(2.64MB)
エフケーブルリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)エフケーブルリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
エフケーブルの保管機能を備えたVAリール 360°自由自在 どこからでも引出しOK
ケーブルリターンド DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルリターンドDENSAN(デンサン/ジェフコム)
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷
軽量で現場へ簡単に持ち込みできるケーブル繰出し機 細電線からVA・IV・SV・CV線等あらゆる電線に対応 バーは取外しでき内径調整が可能 遠心ブレーキ付で回転スピードが変えられる 電線質量1000kgまでOK
外径(Φmm)800仕様電線サイズ/ワッパ内径Φ140mm以上、外径Φ800mm以下、高さ270mmまで質量(kg)12高さ(mm)575
ネットワークパッチケーブル DENSAN(デンサン/ジェフコム)ネットワークパッチケーブルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,498税込2,748
1個(3本)
翌々日出荷
壁コンセントと測定器間に使用 検査用に最適。 カテゴリー5eネットワークパッチケーブル。 ストレート接続。 STP仕様(シールドタイプ)。
構造STPケーブルスタンダード
リーダーケース DENSAN(デンサン/ジェフコム)リーダーケースDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
プラスチックス呼線・スチールワイヤー等収納ケース
LEDパランドル(Vフリースリム・単独タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(Vフリースリム・単独タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯電圧フリー(85~242V)Vフリー仕様(100V-200V)100V、200V系どちらの電源でも切替なしでOKクールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束5000lmで明るい密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能
付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート/ABS質量(kg)1.2パイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~200ケーブル長(m)約3本体寸法(mm)1500×45×45定格消費電力(W)50全光束(Lm)5000平均演色評価数(Ra)80保護等級IP63パイプ径(Φmm)45材質(キャップ)ABS色温度(K)6000定格入力電流(A)0.5力率0.85以上使用環境条件-10~40℃/常湿85%以下使用場所屋外用光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)280関連資料(0.61MB)取扱説明書(1.84MB)電球の種類LED照射角度(°)120電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ
スムーズツールホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)スムーズツールホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
磁気の力で、跳んでも走ってもドライバーが落ちにくい ツールの抜き差しが引っかからない!スムーズシリーズドライバーホルダー 1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ ネオジム磁石で、ドライバーをしっかりホールド!落ちにくい! オールブラックシリーズ
材質ポリエステルキャンバス・ネオジム磁石ブラック関連資料(1.93MB)
ドラマワール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドラマワールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
乗せる物を選ばない万能型ドラマワール 小型・軽量・偏平型、クロスバーを乗せるだけで電線リールに 500kg(DR-450N)までのドラムを楽々回転 小型・軽量、偏平型で取扱いやすく携帯便利 回転部がベアリングで、がたつきがなくよく回る 偏平型で乗せる物を選ばず、電線ドラムはもちろん作業用回転台としても使用可能 ターンテーブル(別売)は木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易 ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムには、専用クロスバー(別売)を使用
腰道具セット(WSGシリーズ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)腰道具セット(WSGシリーズ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
29,980税込32,978
1セット
6日以内出荷
スムーズシリーズ オールブラック腰道具セット胴ベルト カーブタイプ
用途抜き差しストレス0のスムーズシリーズがセットで登場関連資料(3.04MB)
ケーブルパック DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルパックDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
電線の保管機能を備えたパックタイム秒速!! IV線(1.6Φmm、2Φmm)等、各種ケーブル・コードの保管引出しに!! 電線の保管に、運搬にも便利。 型くずれしない、汚れない、痛まない、投げても、踏んでもOK 使用途中でも保管OK 多数複線の入線に3段重ね、3本重ね、3本引出しOK
直径(Φmm)406質量(kg)0.9高さ(mm)95
プラマジックリール(センターロール・大) DENSAN(デンサン/ジェフコム)プラマジックリール(センターロール・大)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
店舗・設置場所にあったシステムセットが組める! 太径電線やIV、VVF、SV、キャブタイヤケーブル、同軸線等あらゆる電線の収納引出しに! 電線をドラムに巻き替える必要がない ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる) 多数複数の電線の収納、引出しが楽々できる センターロールタイプ リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適 センターロール・大、アンダーロール大は、どの組み合わせでも、積み重ねOK
用途DIY・電材店・家電ショップ・電設工具店・電線取扱店舗等 電設現場用・倉庫用として 電力工事・隧道工事・屋内配線工事・防災工事・通信工事・地中埋設工事・道路工事・建設等の作業現場・施設・倉庫等寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×480×535材質(枠)鉄(リール)樹脂
プラマジックリール アンダーロール DENSAN(デンサン/ジェフコム)プラマジックリール アンダーロールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ケーブル巻取り機 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブル巻取り機DENSAN(デンサン/ジェフコム)
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
現場に持ち運びしやすいジャストサイズ 細径から太径までマルチに対応 ブレーキ付(巻取り時、回りすぎる場合は蝶ナットで調整できる
用途電線束からのケーブル(電線)の巻取りや、仮設電線の回収など適合機種VB-4450、VB-4500、VR-480、VR-480B、VF-5500質量(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)550×275×585、(使用時)550×350×585適合電線サイズ内径Φ240mm以上、外径Φ450mm以下、厚さ115mmまで
ロープリール(タテ型リール) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ロープリール(タテ型リール)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,698税込8,468
1パックほか
当日出荷から翌々日出荷
あらゆる現場用ロープの巻き取り引き出しに 保管・区分・リール 3つの機能をもつプラスチック製で軽い
デンサン Vマワール(ブレーキ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)デンサン Vマワール(ブレーキ付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ブレーキは調整ノブで調整可能です。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできます。スタット4本で、電線内径にジャストフィットします。外出し用のガイドリング付です。中出し・外出しどちらでもOKです。軽量コンパクトで持ち運びもラクラクです。
用途電線リールに。トラスコ品番382-5710幅(mm)500高さ(mm)85奥行(mm)480収納可能電線サイズ(mm)VVF:2.6×3芯(100m) IV:8mm2(300m)VCTF:2mm2(100m)最大荷重(kN)0.39
ブレーキ付Fリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブレーキ付FリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
電線脱落防止ローラー付でケーブルがこぼれ落ちない構造。 ブレーキ付き(強弱調整可能) 床面を傷つけないゴム脚付き(段積用)
仕様VVF線2.6×3C使用可、ブレーキ付、束巻収納可、積み重ね可トラスコ品番486-0055寸法(mm)460×500×243質量(kg)6.2最大積載段数4段最大荷重(kN)(収納)0.39
Vマワール(折りたたみ式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)Vマワール(折りたたみ式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びもラクラク ブレーキは調整ノブで調整可能シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる束巻収納可VVF線2.6×3C OKスタッド4本で、電線内径にジャストフィット外出し用のガイドリング付折りたたんで持ち運びもラクラク
仕様収納可能電線類:VVF(VA線):Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm2(300m)・VCTF :2mm2(100m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります)材質スチール寸法(mm)515×Φ490(回転円径)×230(展開時)・530×60×170(収納時)質量(kg)2.5最大荷重(kN)収納: 0.24( 25kgf)
ドラマワール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドラマワールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
最もよく使われるドラムサイズに対応。 四本脚は倒れない 回転受部がゴム製だから静かで、がたつきがなくよく回る。 重量物ドラムや軸穴の大きいドラムの場合は、パイプまたは棒を差込み起こすことができる。 小型軽量、取扱いやすく携帯便利。
質量(kg)5.2直径(Φmm)665高さ(mm)240
ファンダクトコア DENSAN(デンサン/ジェフコム)ファンダクトコアDENSAN(デンサン/ジェフコム)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
Φ110mm・Φ160mm2サイズセットのファンダクトコア(ツバなしタイプ)回転ドリル専用丸穴施工換気扇・ガラリ・パイプフード・ダクト等の穴あけに最適クズ取りらくらく、センタードリルを抜くだけでOK!コアヘッドの交換で穴あけサイズが容易にかわる特殊開発の刃型により、従来困難だったALC内部の鉄筋もスムーズに穴あけが可能
用途換気扇、弁戸キャップ、ガラリ、パイプファンなどの穴あけに ブロック、タイル、合板、木材(薄物)、スレート、土壁、気泡コンクリート(ALC)、レンガ、塩ビ板、石膏ボード等に仕様ストレートシャンクタイプ有効長(mm)150サイズ(mm)Φ110、Φ160適正回転数(min-1)700~1100
グリーンレーザーキャッチャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)グリーンレーザーキャッチャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
屋外や明るい場所でもレーザー光を正確・簡単にキャッチ。 最大半径約30mの受光距離。 高輝度LEDでレーザーのズレが簡単に認識可能。 スタッフ、ポールへの取付けに便利なホルダー付。 表示:高輝度LEDおよびブザー音
適合機種LBP-4GR寸法(mm)150×50×26質量(g)135(電池込)使用温度範囲(℃)-10~+45(結露なきこと)電源S-006P(6F22)型積層9V乾電池×1連続使用時間(時間)約30(アルカリ乾電池使用時)防塵防水性能防沫、防塵型(IP54相当)オートパワーオフ最後に操作または受光後約10分でパワーオフ警告電池残量警告:電源パイロットランプ点滅検出精度15m以内±0.5mm、30m未満±1.0mm検出距離(m)約1~最大約30(ただしレーザーライン中央付近、使用環境により異なる)
なんでもシートバッグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)なんでもシートバッグDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
自動車のフロントシートに取付ける小物入れ フロントシートの裏側に取付けてスペースを有効利用! 左右各2箇所、計4箇所の「貫通ポケット」 ジョイント釣り名人など長尺なモノに 左右各3列×6段、計36箇所の「モールベルト」 工具、文房具などを収納・保持 左右各2箇所、計4箇所の「大ポケット」 検電器・スプレー類も収納できる 左右2個セット
材質(本体・ベルト):ポリエステル、(バックル・アジャスター):POM質量(g)(1個当たり)330本体寸法(mm)370×85×580内寸(mm)(貫通ポケット)Φ80×165内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(大ポケット)160×40×180耐荷重(N)19.6関連資料(2.49MB)
スムーズハイポーチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)スムーズハイポーチDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
金属クリップは、さびにくいステンレス製ツールの抜き差しが引っかからない!スムーズポケット採用1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げオールブラックシリーズケースイン対応品(別売樹脂ケース収納可能)多量のパーツが入る広々ポケット3段式スムーズポケット6カ所
用途ベルトへの着脱が簡単な、金属クリップ形状3段オールブラック材質(本体)ポリエステルキャンバス本体寸法(mm)240×150×280本体質量(g)500材質(クリップ)ステンレス関連資料(2.64MB)