LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
吊り下げに適した平面タイプ
用途数珠つなぎに中継連結できる定格入力電圧(V)AC24仕様SJV:6.5質量(kg)0.8保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×2×75駆動方式AC-ACアダプタ方式使用場所屋外ケーブル長(cm)出力・入力:各約50
LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
数珠つなぎに中継連結できる。
自立し存在感のある立体タイプ。
定格入力電圧(V)AC24ケーブル長(m)入出力:各約1使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44点灯方法交互点滅・全点灯
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
吊り下げに適した平面タイプ
用途数珠つなぎに中継連結できる定格入力電圧(V)AC24仕様SJV:9.8質量(kg)0.9保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×2×40駆動方式AC-ACアダプタ方式使用場所屋外ケーブル長(cm)出力・入力:各約50
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
吊り下げに適した平面タイプ
用途数珠つなぎに中継連結できる定格入力電圧(V)AC24仕様SJV:1.9質量(kg)0.4保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×2×50駆動方式AC-ACアダプタ方式使用場所屋外ケーブル長(cm)出力・入力:各約50
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
吊り下げに適した平面タイプ
用途数珠つなぎに中継連結できる定格入力電圧(V)AC24仕様SJV:12.1質量(kg)4.1保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×2.5×50駆動方式AC-ACアダプタ方式使用場所屋外ケーブル長(cm)出力・入力:各約50
LEDストリングSJX(フルカラータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥3,698~税込¥4,068~
1本(2.5m)ほか
3日以内出荷
SJXシリーズ ストリング(フルカラータイプ)フルカラーLEDが個々に自動変色別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯数珠つなぎで直列接続可能ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能屋外用ローボルトタイプ(24V)
材質PVC定格入力電圧(V)DC24寸法(cm)LED間隔:10LED色フルカラー駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿関連資料(0.98MB)IP等級屋外仕様:IP44
LEDモチーフSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場流れ星数珠つなぎに中継連結できる吊り下げに適した平面タイプ絵柄全体が点灯する全点灯タイプ屋外用
仕様1個口材質PVC形状個装梱包:個装箱、シールタイプSJV:21.6寸法W300×D48×H700mm、840g定格消費電力(W)20.6本体寸法260mm×22mm×690mm、460gモード点灯:全点灯ケーブル長(mm)出力,入力:各約50関連資料(1.29MB)
LEDモチーフSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場ト音記号数珠つなぎに中継連結できる吊り下げに適した平面タイプ絵柄全体が点灯する全点灯タイプ屋外用
仕様1個口材質PVC形状個装梱包:個装箱、シールタイプSJV:13.5寸法W150×D48×H340mm、380g定格消費電力(W)12.9本体寸法320mm×32mm×130mm、260gモード点灯:全点灯ケーブル長(mm)出力,入力:各約500関連資料(1.29MB)
LEDモチーフSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場ベル数珠つなぎに中継連結できる吊り下げに適した平面タイプ絵柄全体が点灯する全点灯タイプ屋外用
仕様1個口材質PVC形状個装梱包:個装箱、シールタイプSJV:32.3寸法W625×D50×H610mm、1.26kg定格消費電力(W)30.8本体寸法620mm×25mm×505mm、640gモード点灯:全点灯ケーブル長(mm)出力,入力:各約50関連資料(1.29MB)
LEDモチーフSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場ツリー数珠つなぎに中継連結できる吊り下げに適した平面タイプ絵柄全体が点灯する全点灯タイプ屋外用
仕様1個口材質PVC形状個装梱包:個装箱、シールタイプSJV:18.3寸法W540×D50×H560mm、980g定格消費電力(W)17.5本体寸法425mm×24mm×510mm、480gモード点灯:全点灯ケーブル長(mm)出力,入力:各約50関連資料(1.29MB)
LEDモチーフSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場星数珠つなぎに中継連結できる吊り下げに適した平面タイプ絵柄全体が点灯する全点灯タイプ屋外用
仕様1個口材質PVC形状個装梱包:個装箱、シールタイプSJV:11.9寸法W320×D48×H340mm、440g定格消費電力(W)11.4本体寸法310mm×18mm×290mm、240gモード点灯:全点灯ケーブル長(mm)出力,入力:各約50関連資料(1.29MB)
LEDモチーフSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場月と星数珠つなぎに中継連結できる吊り下げに適した平面タイプ絵柄全体が点灯する全点灯タイプ屋外用
仕様1個口材質PVC形状個装梱包:個装箱、シールタイプSJV:29.6寸法W625×D50×H610mm、1.28kg定格消費電力(W)28.2本体寸法595mm×20mm×515mm、660gモード点灯:全点灯ケーブル長(mm)出力,入力:各約50関連資料(1.29MB)
LEDストリングSJX(フォールタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
ストリングタイプのイルミネーションパーツ別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯数珠つなぎで直列接続可能ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
仕様SJV:4.8材質PVC長さ(mm)2.5質量(g)230定格消費電力(W)1.32(全点灯時)定格入力電圧(V)DC24接続12本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時)寸法(cm)LED間隔:約10駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿LED使用数(個)24関連資料(1.64MB)
LEDスティックライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
スティックタイプのイルミネーションパーツ別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して全点灯別売のコントローラーNH(SI-NH700C)で、 8種類の点滅パターン(全点灯含む)の切替が可能数珠つなぎで直列接続可能ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
仕様SJV:4.2材質PVC・PCタイプ屋外用IP44本体寸法(mm)(合計)22×22×680本体質量(g)420定格消費電力(W)1.32(全点灯時)定格入力電圧(V)DC24接続14本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時)寸法(cm)LED間隔:約2セット数5本組駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿LED使用数(個)48(表24/裏24、1本あたり)関連資料(0.7MB)
LEDストリングSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)7日以内出荷
LEDイルミネーション、SJXシリーズ ストリングのフルカラータイプ。長さ10m。フルカラーLEDが個々に自動変色。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能。ローボルトタイプ。
その他【SJV】7.7レースウェイ取付金具 NNFK95400材質PVC質量(g)850長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~40(常湿)定格消費電力(W)7.4(最大)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44(屋外仕様)本体サイズ(mm)10000×25×25LED色フルカラーLED10cm間隔駆動方式AC-DCアダプタ方式LED使用数(個)96接続長(m)70(合計60SJV以下・PAD-80W-A使用時)
LEDジョイントモチーフDENSAN(デンサン/ジェフコム)7日以内出荷
LEDジョイントモチーフの人気デザインがリニューアル!ベルと星(B)本体のみ。数珠つなぎで中継接続可能。吊り下げに適した平面タイプ。ローボルトタイプ。
その他【SJV】12.1ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502材質【スチール】PVC質量(kg)3.32使用温度範囲(℃)-10~40(常湿)消費電力(W)17.8定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44(屋外仕様)本体サイズ(mm)1500×35×500点灯方式全点灯駆動方式AC-DCアダプタ方式
LEDストリングSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)7日以内出荷
LEDイルミネーション、SJXシリーズ ストリングのフルカラータイプ。長さ2.5m。フルカラーLEDが個々に自動変色。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能。ローボルトタイプ。
その他【SJV】2.6レースウェイ取付金具 NNFK95400材質PVC質量(g)240長さ(m)2.5使用温度範囲(℃)-10~40(常湿)定格消費電力(W)2.4(最大)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44(屋外仕様)本体サイズ(mm)2500×25×25LED色フルカラーLED10cm間隔駆動方式AC-DCアダプタ方式LED使用数(個)24接続長(m)70(合計60SJV以下・PAD-80W-A使用時)
LEDストリングSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)7日以内出荷
LEDイルミネーション、SJXシリーズ ストリングのフルカラータイプ。長さ5m。フルカラーLEDが個々に自動変色。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能。ローボルトタイプ。
その他【SJV】4.9ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502材質PVC質量(g)440長さ(m)5使用温度範囲(℃)-10~40(常湿)定格消費電力(W)4.7(最大)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44(屋外仕様)本体サイズ(mm)5000×25×25LED色フルカラーLED10cm間隔駆動方式AC-DCアダプタ方式LED使用数(個)48接続長(m)70(合計60SJV以下・PAD-80W-A使用時)