カテゴリ

  • 空調・電設資材(10)
  • 切削工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • モノタロウ(36)
  • 大阪魂(526)
  • エスコ(242)
  • ノーブランド(187)
  • KALBAS(108)
  • アサ電子工業(100)
  • tantore(98)
  • TAKIGEN(タキゲン)(96)
  • 岩田製作所(95)
  • アズワン(94)
  • TRUSCO(94)
  • Panasonic(パナソニック)(84)
  • LAMP(スガツネ工業)(81)
  • MAC8(マックエイト)(80)
  • 若井産業(79)
  • ヤマヒロ(60)
  • EFFORT(エホート)(56)
  • イトーキ(53)
  • 中央精機(49)
  • サンワサプライ(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「板 6mm」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボードアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ボードアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(32件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。材質鋼材表面処理三価クロメート
先端ドリル付ボードアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)先端ドリル付ボードアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,898税込2,088
1箱(40本)
当日出荷
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けねじ径M4ドリル径(Φmm)9
ステップドリル(スパイラルタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ステップドリル(スパイラルタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
スパイラル溝で切れ味抜群!切りくずが少ない 3面取りでスリップしない丸軸シャンク
全長(mm)110(加工誤差±2.5)質量(g)280段数13被削材鉄板2.0mm、ステンレス板1.6mmシャンク径(Φmm)10穴あけ寸法(Φmm)4/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39
バイメタルホルソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)バイメタルホルソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
バイメタルホールソーにΦ70~Φ180の大口径サイズが登場。 切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。ツバなし設計で、深穴作業にも使用可能。 耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により、薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能。
用途鉄板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.6mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板、プラスチック等全長(mm)120有効長(mm)34
デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)用途に合わせて選べる付属ケーブル<クリップ(小)> 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用<クリップ(大)> 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用<テストプローブ> 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)93×39×173表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)関連資料(0.37MB)取扱説明書(2.5MB)
トグラーアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)トグラーアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1パック(42本)ほか
当日出荷
中空壁(石膏ボード・合板)、ALCやコンクリートにも使用OK!!中厚壁・真壁もOKの多用途アンカーネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めができるアンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能アンカーの取付け、取り外しの際、壁を傷めない振動及び衝撃を吸収
用途石膏ボード、コンクリート、ALC、タイル、レンガ、合板、木材ドリル径(Φmm)8
充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,390税込2,629特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
インパクトドライバー対応(回転)薄刃ホールソー。コードレスタイプに最適な薄刃設計で切れ味抜群充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)対応切削抵抗を徹底的に抑え、消費電力のムダがない!フルチャージ充電での穴あけ回数が向上
用途鉄板(2.0mm以下)、ステンレス板(0.6mm以下)、アルミ板、アクリル、塩ビ板、プラスチック、金属サイディング、ブリキ、合板、FRP板等全長(mm)91有効長(mm)11チャックサイズ六角軸(対辺6.35mm)
充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
インパクトドライバー対応(回転)薄刃ホールソーコードレスタイプに最適な薄刃設計で切れ味抜群充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)対応切削抵抗を徹底的に抑え、消費電力のムダがない!フルチャージ充電での穴あけ回数が向上
用途鉄板(2.0mm以下)、ステンレス板(0.6mm以下)、アルミ板、アクリル、塩ビ板、プラスチック、金属サイディング、ブリキ、合板、FRP板等全長(mm)91有効長(mm)11チャックサイズ六角軸(対辺6.35mm)
クロスドリル(磁器タイル用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)クロスドリル(磁器タイル用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ刃先径(Φmm)6材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C全長(mm)72有効長(mm)11幅(mm)(六角シャンクS):6.35質量(g)13
充電バイメタルホールソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)充電バイメタルホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
六角シャンクタイプで充電ドライバー対応切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能
用途鉄板、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(1.6mm)対応有効長(mm)22シャンク径(Φmm)6.35
ステップドリル(スパイラルタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ステップドリル(スパイラルタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から翌々日出荷
有効切削能力(mm)鉄板/2、ステンレス板/1.6
クロスドリル(磁器タイル用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)クロスドリル(磁器タイル用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ刃先径(Φmm)3.4材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C全長(mm)67有効長(mm)6幅(mm)(六角シャンクS):6.35質量(g)11
トグラーアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)トグラーアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1パック(42本)
当日出荷
中空壁(石膏ボード・合板)、ALCやコンクリートにも使用OK!!中厚壁・真壁もOKの多用途アンカーネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めができるアンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能アンカーの取付け、取り外しの際、壁を傷めない振動及び衝撃を吸収
用途石膏ボード、コンクリート、ALC、タイル、レンガ、合板、木材ドリル径(Φmm)8適合板厚(mm)9~11ねじサイズΦ3.5~6mm最大引抜強度N(kgf)21.4(2.2)(9.5mm石膏ボード)
お徳用パック 先端ドリル付ボードアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック 先端ドリル付ボードアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,798税込9,678
1パック(240本)
翌々日出荷
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けねじ径M4材質石膏ボード12.5mm厚ドリル径(Φmm)9適合板厚(mm)6~12.5最大引抜強度N(kgf)61.8(6.3)
デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる50個までユーザーモードの登録が可能本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)用途に合わせて選べる付属ケーブル。
仕様個装梱包:個装箱個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213(本体のみ、乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)1.ケーブル長が5m以上10m未満 2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)本体サイズ(mm)93×39×173測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブル・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²;)・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB・LAN :Cat5e、Cat6・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²;) 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1関連資料(1.97MB)取扱説明書(2.43MB)
薄型板ドライバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)薄型板ドライバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
狭いスペースや壁際での作業に最適 ラチェット機構によりラクラク作業 L型ハンドルのため倍力作用 早廻し部分は、ギアー停止方向に回すと空回りします。
セット内容(+)ドライバー:#1×1本・#2×2本・#3×1本/(-)ドライバー:6.0mm×1本厚さ(mm)22(本体)種類セット品商品構成セット品
クロスドリル(磁器タイル用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)クロスドリル(磁器タイル用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ刃先径(Φmm)3.5材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C全長(mm)67有効長(mm)6幅(mm)(六角シャンクS):6.35質量(g)11
分電箱 DENSAN(デンサン/ジェフコム)分電箱DENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
電源・制御装置保護プラスチックボックス 屋外用LEDルミネーション設置時など、雨、水にさらされる環境で使用する場合に、AC-ACアダプタ・コントローラー・整流器を収納 2回線を収納可能な大容量ボックス 収納例[AC-ACアダプタ(60VA)×2・コントローラーもしくは整流器×2]
材質本体:ABS樹脂・内部木板:木質量(kg)2外寸法(縦×横×深さ)(mm)300×350×160取付穴(mm)背面側Φ6×6適合ノックアウト穴径背面側 Φ25 ×4,Φ30 ×2、底面側 20×20 ×2,Φ25 ×3,Φ30 ×2内寸法(縦×横×深さ)(mm)272×321×132
お徳用ジャンボパック 先端ドリル付ボードアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用ジャンボパック 先端ドリル付ボードアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
24,980税込27,478
1パック(680本)
翌々日出荷
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けねじ径M4材質石膏ボード12.5mm厚ドリル径(Φmm)9適合板厚(mm)6~12.5最大引抜強度N(kgf)61.8(6.3)
ブラックチタンステップドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブラックチタンステップドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
59,980税込65,978
1セット(3本)
翌々日出荷
有効切削能力(mm)鉄板/2、ステンレス板/1.6
クロスドリル(磁器タイル用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)クロスドリル(磁器タイル用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ刃先径(Φmm)3.5材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C全長(mm)67有効長(mm)6幅(mm)(六角シャンクS):6.35質量(g)11
充電バイメタルホールソーセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)充電バイメタルホールソーセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
よく使用するサイズの充電バイメタルホールソーセット切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能
用途鉄板、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(1.6mm)対応セット内容Φ21×2本、Φ27×2本、Φ33×1本有効長(mm)(JH-21、JH-27)22(JH-33)34
クロスドリル(磁器タイル用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)クロスドリル(磁器タイル用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
磁器タイルの穴あけOK。 磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ。 インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル、押出成形セメント板、PC板、ガラスなどへの穴あけ刃先径(Φmm)4.8材質先端:タングステンカーバイド、軸部:機械構造用炭素鋼 S45C全長(mm)67有効長(mm)6幅(mm)(六角シャンクS):6.35質量(g)11
バンキャビネット(テーブル) DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット(テーブル)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
自由な組み合わせで車内を整理整頓! 高さ265mmの引出しタイプと並べて、より広いフラットフロアを実現
用途●高さ265mmの引出しタイプ※と並べて、より広いフラットフロアを実現●仕様・サイズ:幅1200×奥行850×高さ265mm・質量19.8kg・天板厚さ:15mm ※高さ265mmタイプ・3列引出し(SCT-F04,SCT-F05,SCT-F06)・ワイド引き出し(SCT-W04,SCT-W05,SCT-W06)・引き出し(SCT-F10,SCT-F11)質量(kg)19.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×850×265天板厚さ(mm)15
油圧フリーパンチ(本体のみ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)油圧フリーパンチ(本体のみ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
返りのない穴あけが可能、コンパクトな油圧式フリーパンチ 最大穴あけ能力:3.2mm厚Φ19.8~Φ60.5mm、1.6mm厚Φ88.9~Φ115.5mm ヘッドが360°に自在に回転。あらゆる角度での作業が可能 ホースレスのポンプ一体型で、パンチ後にヘッドの落下がありません
仕様最大板厚/SS400基準 ※ステンレス材(SUS304)の穴あけ能力は、SS400の場合の最大板厚の半分が限度です。付属品F大軸×1、セットボルト3/8(小軸)×1、カラー大・中・小×各1、安全キャップ×1、鉄ケース×1質量(kg)2.6出力(kW)73(7.4tonf)能力呼63(Φ64.5)×3.2mm、呼75(Φ77.2)×2.3mm、呼104(Φ115.5)×1.6mm(厚鋼92以上は別売1-2大軸が必要です。)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)66×356×136