カテゴリ

  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • ヨツギ(43)
  • 渡部工業(29)
  • RS PRO(29)
  • HIOKI(日置電機)(22)
  • 共立電気計器(14)
  • エスコ(10)
  • 三和電気計器(9)
  • トップ工業(9)
  • フルーク(FLUKE)(9)
  • フィスコインターナショナル(9)
  • MCC(松阪鉄工所)(6)
  • イチネンTASCO(6)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
  • 中部精機(4)
  • 未来工業(3)
  • 長谷川電機工業(3)
  • ミノル工業(3)
  • JFEアドバンテック(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「活線」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウルトラ4Eチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ウルトラ4EチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
金属探知付き検電器 導電ゴム製の検電部タイプ登場!直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)金属探知(感度調整機能付)音と光でわかりやすいスケルトンデザインLEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器直接検電(区分検電):コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。 100V、200Vの電圧判別が可能被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能音と光でわかりやすいLEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ導電ゴム製検電部
仕様金属探知:探知距離25mm~30mm、対象寸法Φ20mm以上材質ケース:PC、先端部:天然ゴム、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS質量(g)30使用温度範囲(℃)0~40本体寸法(mm)152×28×20使用電池リチウム電池 CR2032×1(電池は付属していません。別途ご用意ください)電池寿命(連続時間)約3動作表示ブザー鳴動、インジケータ(LED)点灯使用電圧範囲(V)直接検電:AC100 対地電圧(80~120)、直接検電:AC200 対地電圧(160~600)、被覆検電:AC(80~600)関連資料(1.63MB) (5.41MB)絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部~クリップ間
ウルトラ4Eチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ウルトラ4EチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
金属探知付き検電器直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)金属探知(感度調整機能付)音と光でわかりやすいスケルトンデザインLEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器直接検電(区分検電):コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。100V、200Vの電圧判別が可能被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ金属製検電部使用電池:リチウム電池 CR2032×1( 電池は付属していません。別途ご用意ください)
材質ケース:PC、先端金具:SECC、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS寸法(mm)152×28×20、探知距離 :25~30使用温度範囲(℃)0~40動作表示ブザー鳴動・インジケータ(LED)点灯電池寿命連続動作状態:約3時間絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部~クリップ間適合寸法(mm)Φ20以上
ブレーカー配線チェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブレーカー配線チェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
活線&死線状態のブレーカーの配線経路を探知できる
セット内容活線用受信機・死線用受信機・送信機・クリップ付コード・ACプラグ付コード寸法(mm)【活線用受信器】142×35×19.5、【死線用受信器】105×75×26.4(本体のみ)、【送信機】90×50×31出力【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】4点のLEDランプ点灯表示/ブザー鳴動、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】LEDランプ点滅表示/ブザー鳴動使用電池【活線用受信器】リチウム電池 CR2032×1、【死線用受信器】単3アルカリ乾電池×2動作表示【活線用受信器(検電機能)】赤色LED点灯 ブザー鳴動付加機能【活線用受信器(検電機能)】導通チェック10MΩ以下/DC極性チェック1.2V 24V出力信号【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】信号電流による磁束検出絶縁耐力【活線用受信器(検電機能)】AC2000V 1分間(ゴム検電部~グリップ間)動作距離(m)【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】300、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】300
スーパーサウンド2Eチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)スーパーサウンド2EチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
手袋のまま検電可能 (端子部を指で当てる必要がない)交流電圧の活線状態を非接触で確認できる検電器直接検電被覆検電LEDライト付感度調整機能付
材質PC・スチール質量(g)15使用温度範囲(℃)0 ~ 40使用電池アルカリボタン電池 LR44×2(電池は付属していません。別途ご用意ください)本体サイズ(mm)20×110×20動作表示ブザー鳴動、LED点灯使用電圧範囲(V)AC80~600連続動作時間約3時間関連資料(1.63MB)絶縁耐力AC2000V(1分間 検電部~クリップ間)取扱説明書(0.27MB)
ブレーカー配線チェッカー 活線対応セット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブレーカー配線チェッカー 活線対応セットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
活線状態のブレーカー配線探査。 5つの機能(直接検電、被覆検電、導通、極性、ブレーカー探査機能) 音と光でわかりやすい。 感度調整ボリューム付。 薄型ブレーカー対応(100V/200V)
セット内容活線用受信器、送信器、クリップ付コード、ACプラグ付コード、収納ケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×45×200ディスプレイ音、光
活線メガ特集