カテゴリ

  • 空調・電設資材(95)
  • 照明(18)
  • 測定用品(13)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 電気材料(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • モノタロウ(62)
  • Panasonic(パナソニック)(929)
  • 東芝ライテック(533)
  • オーム電機(421)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(411)
  • Qlight(381)
  • ODELIC(オーデリック)(365)
  • 三菱電機(281)
  • ELPA(228)
  • エスコ(193)
  • GENTOS(184)
  • コイズミ(小泉成器)(165)
  • クリスタルアイ(135)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(115)
  • エレコム(113)
  • アイリスオーヤマ(107)
  • マリンテック(99)
  • スズキ(98)
  • シュナイダーエレクトリック(90)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「点灯」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くるピカセンサーアラーム DENSAN(デンサン/ジェフコム)くるピカセンサーアラームDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
人の動きに反応して、光と音で警告するLED回転・点滅灯。 赤外線の動きを感知するP.I.R.(赤外線パッシブセンサー)採用により、車や動物の動きも感知します。 方向可変センサーを搭載し、センサーを目的物の方向に向けることができます。 光だけ/音だけ/光と音の選べる機能付です。
電池寿命1日10回(15秒間/1回)動作時、光と音では約6ヶ月、光だけでは約1年間(電池寿命は動作回数により変動)動作時間15秒間、人が前で動いていると連続動作仕様IP44(防沫、防雨、防塵形)、電源ON/OFFボタン付き材質(本体)ABS樹脂質量(g)205(電池含む)外形寸法(mm)Φ100×30電源単3形アルカリ電池×3本(別売)センサータイプ306°×180°回転(方向変更可能)点灯方式明るくても動作/10ルックス以下の暗い時だけ動作(選択可能)LED8個に赤LEDが点滅または回転設置場所屋内/屋外音量(dB)70~80/1m(大、小音量ボタン付き)センサー感知範囲上下/左右120°、感知距離5mまで
LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個(2m)
当日出荷から翌々日出荷
超高輝度・高密度タイプテープライト スリムなLEDテープ 安全なローボルト 高効率 100ルーメン/W 本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時) ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度) 不要部分を切断できる(42mmピッチ※) 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 ※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。
種別SJV:20材質PVC質量(g)110長さ(m)2周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)11×2000×4定格消費電力(W)36定格入力電圧(V)DC24制御発光:全点灯のみ定格入力電流(A)1.0使用環境温度(℃)0~40(常湿)駆動方式AC-DCアダプタ方式断面寸法(mm)幅11×高さ4LED使用数(個)288関連資料(1.23MB)間隔(mm)LED:約7取扱説明書(3.59MB)発光効率(Lm/W)100
コントローラー(AC-DCアダプタ専用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)コントローラー(AC-DCアダプタ専用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
入力ケーブル1.8m(3P)出力ケーブル1.8m(3P) 屋外用 ※ジェフコム「LEDルミネーション(SJ-NHシリーズ・SJシリーズ)」用部品です。 AC-DCアダプタ専用(PAD-50W-A,PAD-80W-A,PAD-150W-A) ※PAD-60VA-A,PAD-120VA-Aは使えません。
用途SJ-NH・SJシリーズ点滅コントローラー(8パターン・全点灯含む)材質ABS、PVC質量(g)270本体寸法(mm)62×35×105関連資料(0.48MB)
ブレーカー配線チェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブレーカー配線チェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
活線&死線状態のブレーカーの配線経路を探知できる
セット内容活線用受信機・死線用受信機・送信機・クリップ付コード・ACプラグ付コード寸法(mm)【活線用受信器】142×35×19.5、【死線用受信器】105×75×26.4(本体のみ)、【送信機】90×50×31出力【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】4点のLEDランプ点灯表示/ブザー鳴動、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】LEDランプ点滅表示/ブザー鳴動使用電池【活線用受信器】リチウム電池 CR2032×1、【死線用受信器】単3アルカリ乾電池×2動作表示【活線用受信器(検電機能)】赤色LED点灯 ブザー鳴動付加機能【活線用受信器(検電機能)】導通チェック10MΩ以下/DC極性チェック1.2V 24V出力信号【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】信号電流による磁束検出絶縁耐力【活線用受信器(検電機能)】AC2000V 1分間(ゴム検電部~グリップ間)動作距離(m)【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】300、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】300
ケーブルトレーサー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルトレーサーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
配線経路の探査ができる(屋内配線・同軸線・LAN配線) 導通検査(電線)が可能。アナログとデジタルの2方式で探査精度が向上。 電話配線の通電チェックが可能。LEDライト付。受信器を送信器に収納でき、携帯に便利。
仕様配線の探査・信号周波数:150kHz、探査電圧:1km、導通検査・検査電圧:13V付属品収納ケース、クリップ付コード(長さ:約200mm)、電話用コード(長さ:約200mm)寸法(mm)送信器:86×135×38、受信器:35×187×29出力電圧23Vp-p表示導通状態:SCAN_LED点灯機能電池交換お知らせ、オートパワーオフ使用電池送信器・受信器:006P_9V×1(アルカリ電池推奨)ディスプレイ使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下
LEDミニライト(充電式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDミニライト(充電式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
スリムなアルミボディ採用のペン型LEDライトMAINとTOPの2種類のLEDMAIN(調光機能付):光束300lm(HIGH)⇔30lm(LOW)・TOP:光束120lm充電式リチウムイオン底面マグネット付背面クリップ付専用USBケーブル付属(タイプC-タイプAオス) ※USBアダプター(出力:5V 1.0A以上)が別途必要となります。
仕様運用時間:4時間(MAIN HIGH)、17時間(MAIN LOW)、7.5時間(TOP)付属品USBタイプC ケーブル(約50cm)材質ボディ:アルミニウム・ABS、透明部分:PMMA質量(g)57定格電圧3.7V、600mAh本体寸法(mm)19×22×174充電時間約2時間使用電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)0.6LEDCOB型5W(MAIN)、ChipLED型3W(TOP)光束(Lm)300(MAIN HIGH)、30(MAIN LOW)、120(TOP)マグネットあり関連資料(2.62MB)点灯時間約17時間(MAIN LOW の場合)電球の種類LED充電端子USBタイプC端子
みるサーチミニ スリム DENSAN(デンサン/ジェフコム)みるサーチミニ スリムDENSAN(デンサン/ジェフコム)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
スリムになって新登場!2台同時接続OK! ※接続する機種・OSにより接続や操作が不安定になる場合があります。スマホで見る!ワイヤレスカメラ録画、再生をスマホで操作スリム22mm最長12m濡れてもOK!(IP64)LEDライト付USB充電式WiFi接続が切れても録画可能(カメラ内蔵メモリ搭載)ピント調節機能付(自動or手動)水平調節機能付録画、再生をスマホで操作 ※音声はスマートフォン等のマイク機能を使用して録音されます。画面確認時の音声メモとして便利な機能です。ジェフコム製アルミポール、ケーブル索引具等(別売)と組合せて使用できる!
仕様カメラ通信アプリ:静止画・動画の保存と再生、ライト点灯の操作が可能(ダウンロード無料)セット内容カメラ本体 ×1、固定リング ×1、フレキシブルジョイント ×1、先端フック ×1、先端マグネット ×1、アダプター金具 ×4、Oリング ×2(予備)、USBケーブル ×1、収納ケース ×1材質本体:ABS・アルミ、フレキシブルジョイント:鉄・炭素鋼、先端フック・先端マグネット:PC(ポリカーボネート)、アダプター:真鍮、ケース:EVA・ポリエステル質量(g)36使用温度範囲(℃)0~35本体寸法(mm)22×91×22(突起部除く)対応OSiOS 8以降、Android OS 6 以降対応機種iPhone・iPad・Androidスマートフォン・Androidタブレット等使用時間(分)90(LED点灯/中間輝度設定時)メモリー内蔵:8GB使用電池リチウムポリマー電池 3.7V 500mAh解像度アプリ保存720p、カメラ保存1080p電池寿命充放電 約500回充電時間(分)約80録画時間最長連続30分保管温度(℃)-20~45関連資料(3.35MB)通信規格WiFi 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n (SSID:CMS-WC3、パスワード:なし)防水性IP64(カメラ後部のキャップを取付けた状態)※水中では通信できません取扱説明書(2.8MB)通信距離(m)最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合)
LEDホタルSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDホタルSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
蛍の点滅を再現、天然の蛍のようにランダムに光る。 新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。
仕様SJV:1.7質量(g)約190定格入力電圧(V)AC24連結数最大:22組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44LED使用数(個)8(1組あたり)点灯方法ランダム点滅
配線チェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)配線チェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
8,498税込9,348
1セット
当日出荷
ひとりですばやく配線チェックができる! 音と光(LED)で表示するので、確実な探査ができます。 調べたい電線端部は「ピッ、ピッ、ピッ」という音とLEDの点滅で確認。 電線がショートしている場合は、「ピー」という音とLEDの点灯でお知らせ。 導通チェック電球や電気器具のコードの導通チェックが可能です。
仕様最大導通テスト可能回路抵抗/150Ω長さ(mm)300(テストリード)質量(g)41(送信器)、約100(電池込み)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×55×20(送信器)40×98×24(受信器)使用電池006P(9V)最大消費電力(mW)360
スーパーネクスト3Eチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)スーパーネクスト3EチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
区分検電OK!(100V・200V) 音と光でわかりやすい直接検電&被覆検電導通チェックOKLEDライト付感度調整機能付
仕様使用電圧範囲(直接検電・被覆検電):直接検電:AC100V 対地電圧(80V~120V)・直接検電:AC200V 対地電圧(160V~600V)・被覆検電:AC(80V~600V)材質PC・スチール寸法(mm)20×127×19質量(g)20使用温度範囲(℃)0℃~40℃使用電池LR44×2動作表示ブザー鳴動、LED点灯電池寿命連続動作状態 約3時間絶縁耐力AC2000V 1分間(検電部~クリップ間)
スーパーサウンド2Eチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)スーパーサウンド2EチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
手袋のまま検電可能 (端子部を指で当てる必要がない)交流電圧の活線状態を非接触で確認できる検電器直接検電被覆検電LEDライト付感度調整機能付
材質PC・スチール質量(g)15使用温度範囲(℃)0 ~ 40使用電池アルカリボタン電池 LR44×2(電池は付属していません。別途ご用意ください)本体サイズ(mm)20×110×20動作表示ブザー鳴動、LED点灯使用電圧範囲(V)AC80~600連続動作時間約3時間関連資料(1.63MB)絶縁耐力AC2000V(1分間 検電部~クリップ間)取扱説明書(0.27MB)
ポケスター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポケスターDENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
100V・200Vの区分検電 小型・軽量。
用途低圧検電器・100V、200Vの判別(100V→ネオン管1個点灯/200V→ネオン管2個点灯)寸法(mm)121×16周波数(Hz)50/60電圧(V)【検電開始】100V判別時:80V±5V、200V判別時:175V±5V(但し接地抵抗0の場合の数値です)使用電圧(V)AC75~300絶縁抵抗(MΩ)3
デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)用途に合わせて選べる付属ケーブル<クリップ(小)> 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用<クリップ(大)> 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用<テストプローブ> 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)93×39×173表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)関連資料(0.37MB)取扱説明書(2.5MB)
LED型ミニライト(ペン型) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LED型ミニライト(ペン型)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
可動クリップで照射角度自在。 磁石内蔵で金属面に取り付け可能 磁石付可動クリップで色々な所にひっかけることが出来る 連続2時間以上点灯 SMD型LEDを10個搭載で最大150Lm 単4乾電池採用でスリムなデザイン
電球の種類SMD型LED10個寸法(mm)22×158×31質量(g)34(電池含まず)定格電圧(V)4.5使用時間2時間以上色温度(K)7000~8000使用電池単4アルカリ乾電池×3本(別売)使用環境-10~40℃光束(Lm)最大150
ウルトラ4Eチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ウルトラ4EチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
金属探知付き検電器 導電ゴム製の検電部タイプ登場!直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)金属探知(感度調整機能付)音と光でわかりやすいスケルトンデザインLEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器直接検電(区分検電):コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。 100V、200Vの電圧判別が可能被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能音と光でわかりやすいLEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ導電ゴム製検電部
仕様金属探知:探知距離25mm~30mm、対象寸法Φ20mm以上材質ケース:PC、先端部:天然ゴム、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS質量(g)30使用温度範囲(℃)0~40本体寸法(mm)152×28×20使用電池リチウム電池 CR2032×1(電池は付属していません。別途ご用意ください)電池寿命(連続時間)約3動作表示ブザー鳴動、インジケータ(LED)点灯使用電圧範囲(V)直接検電:AC100 対地電圧(80~120)、直接検電:AC200 対地電圧(160~600)、被覆検電:AC(80~600)関連資料(1.63MB) (5.41MB)絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部~クリップ間
くるピカセンサー DENSAN(デンサン/ジェフコム)くるピカセンサーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
人に反応して光るLED回転灯。注意喚起・防犯に。 人を感知した時、15秒間回転点灯します。また、人が前にいると回転し続けます。 選べる2パターン(夜だけ点灯/常時点灯切替、暗い時だけ点灯する/明るくても点灯する)
電池寿命約2年(1日20回(15秒間/1回)点灯)点灯時間15秒間(固定)仕様防水、防沫、防塵形(IP44)付属品取付ねじ、樹脂リブ、マジックテープ(45×55mm)材質(本体)ABS質量(g)150(電池含む)外形寸法(mm)Φ87×45光源0.06WレッドLED×4個点灯方式10LX以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択)設置場所屋外壁面、屋外台上、駐車車両上、室内壁面、屋外ガラス面センサー感知範囲上下方向120°、左右方向120°、感知距離3mまで
LANチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
配線経路の探査ができる(屋内配線・同軸線・LAN配線)、導通検査(電線・LAN)が可能 アナログとデジタルの2方式で探査精度が向上。電話配線の通電チェックが可能。LEDライト付。 受信器を送信器に収納でき、携帯に便利。
仕様配線の探査・信号周波数:150kHz、探査電圧:1km、導通検査・検査電圧:13V、導通検査(LAN)・検査周波数:SLOW_1.2Hz_FAST_3.5Hz付属品RJ45パッチコード(長さ:約850mm)、収納ケース、クリップ付コード(長さ:約200mm)、電話用コード(長さ:約200mm)寸法(mm)送信器:65×32×120、受信器:35×187×29質量(g)送信器:85(電池含まない)、受信器:67(電池含まない)出力電圧23Vp-p表示入力:緑LED点灯(受信器)、出力:緑LED点灯(送信器)、導通状態:SCAN_LED点灯機能電池交換お知らせ、オートパワーオフ使用電池送信器:単3形乾電池×3(アルカリ電池推奨)、受信器:006P_9V×1(アルカリ電池推奨)使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下
ウルトラ4Eチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ウルトラ4EチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
金属探知付き検電器直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)金属探知(感度調整機能付)音と光でわかりやすいスケルトンデザインLEDライト付:約20秒間点灯後自動消灯交流電圧の活線状態を接触・非接触で確認できる検電器直接検電(区分検電):コンセント等の充電部に直接接触させて検電ができる。100V、200Vの電圧判別が可能被覆検電:ケーブルの被覆上に検電部を当てるだけで検電ができる金属探知:壁、天井、床等に近接する金属配管、スイッチ等のボックスの位置、金属補強材等の探知が可能電池交換表示:電池電圧が低下するとインジケータが点滅感度調整機能付(検電用と金属探知用の2種類)オートパワーオフ:無操作約4分で電源オフ金属製検電部使用電池:リチウム電池 CR2032×1( 電池は付属していません。別途ご用意ください)
材質ケース:PC、先端金具:SECC、端子:りん青銅、金属検知のボリューム:ABS寸法(mm)152×28×20、探知距離 :25~30使用温度範囲(℃)0~40動作表示ブザー鳴動・インジケータ(LED)点灯電池寿命連続動作状態:約3時間絶縁耐力AC2000V 1分間 検電部~クリップ間適合寸法(mm)Φ20以上
ドーナツライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドーナツライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ドライバーやケーブルフィッシャーに差し込んで使えるLEDライトマグネット付
バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)0.04明るさ(Lm)3段階切り替え、HIGH:100 (連続点灯時間:約40分)、MID:60 (連続点灯時間:約60分)、LOW:20 (連続点灯時間:約80分)関連資料(2.14MB)
リストバンドライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)リストバンドライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
リストバンドで簡単に装着できるLEDライト昼光色・温白色・昼白色の3色の点灯が可能明るさ無段階調光充電式(リチウムポリマー)
仕様ボールジョイント:ライトの向きを自由に変えられる材質ABS、シリコン質量(g)43(リストバンド含む)、30(本体のみ)消費電力(W)2本体寸法(mm)70×45×75(リストバンド含む)、70×40×30(本体のみ)全光束(Lm)40 (昼光色)光源チップLED色温度昼光色:7100K、温白色:3500K、昼白色:5000K充電時間1.6時間内蔵電池リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)LED使用数(個)2関連資料(1.49MB)連続点灯時間(時間)昼光色:HIGH 3 / LOW 15、温白色:HIGH 1.5 / LOW 15、昼白色:HIGH 3 / LOW 15充電端子USBタイプC端子
LEDヘッドライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDヘッドライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
光束1000ルーメン!明るいLEDヘッドライト堅牢なメタルボディ本体は角度調節可能(上下各90°)本体を取り外して使用できる
バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.2明るさ(Lm)3段階切り替え、HIGH:1000 (連続点灯時間:4.5時間)、MID:500 (連続点灯時間:7時間)、LOW:50 (連続点灯時間:15時間)関連資料(1.79MB)取扱説明書(0.91MB)
LEDパランドル(クランプタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドル(クランプタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
クランプの裏側に強力マグネットがついて、金属面への固定が可能2種類の点灯モード・HIGH:1000ルーメン(点灯時間:2時間)・LOW:500ルーメン(点灯時間:4時間)LEDライト部はボールジョイント接続で、広範囲に可動。自由な方向に照射できる充電式(リチウムイオン電池)
付属品USBタイプCケーブル材質PA・ABS・POM・TPU・アルミ質量(g)520本体寸法(mm)127×96×177全光束(Lm)1000(HIGH) / 500(LOW)保護等級IP64光源COB充電時間4.5時間色温度(K)6000バッテリー容量(Ah)4使用環境温度(℃)0~40連続点灯時間2時間(HIGH),4時間(LOW)内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V 4000mAh)LED使用数(個)1関連資料(1.98MB)取扱説明書(1.83MB)演色指数(Ra)Ra80照射角度(°)120充電端子USBタイプC端子
人感センサースイッチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)人感センサースイッチDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
【設置方法】「電源部品類」と「適合機種」の間に接続します。「電源部品類」を電源に接続してください。 センサーが反応すると「適合機種」が点灯します。【電源部品類】PAD-50W-APAD-80W-APAD-150W-A
用途センサー範囲に人が入ると接続したイルミネーションが点灯仕様SJV:10(消費します)適合機種・SJシリーズ・SJ-NHシリーズ・SJXシリーズ(変換ケーブルSJ-NH06-SJX使用)材質ABS,PVC質量(g)140定格電圧(V)DC24許容電流(A)2.5本体寸法(mm)65×57×35センサー赤外線探知距離(約2~6m、120°範囲)時間検知後ON:約35秒(固定)使用環境屋外用IP44(-10℃~40℃)コード長さ(cm)入出:約25関連資料(0.35MB)取扱説明書(0.27MB)
LEDテープライト(UVタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライト(UVタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個(2m)
翌々日出荷
LEDテープライト(UVタイプ) 蛍光体が反応する演出用UV 室内用 ※雨、水濡れに注意してください。 切断不可 固定用両面テープ付(背面) 全点灯 安全なローボルト 本体がシリコン素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能 ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
種別SJV:20材質シリコンブラックライト(紫外線395~400nm)質量(g)110長さ(m)2周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)12×2000×3定格消費電力(W)36定格入力電圧(V)DC24制御発光:全点灯のみ定格入力電流(A)1.0使用環境温度(℃)屋内仕様/-10 ~ 40(常湿)駆動方式AC-DCアダプタ方式断面寸法(mm)幅12×高さ5LED使用数(個)120関連資料(1.37MB)間隔(mm)LED:約16取扱説明書(1.2MB)
LEDフレキネオン DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフレキネオンDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個(2m)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
ネオン管のようにラインがくっきりと見える小さく曲げられる(半径30mm)不要部分を切断できる(62mmピッチ・切断後再接続不可)室内用全点灯
セット内容フレキネオン本体・エンドキャップ(2個)材質シリコン断面寸法(mm)7×14周波数(Hz)50/60最小曲げ半径(mm)30定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ駆動方式AC-DC アダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿断面寸法(mm)7×14関連資料(40.79MB)取扱説明書(0.88MB)照射角度(°)160
デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる50個までユーザーモードの登録が可能本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)用途に合わせて選べる付属ケーブル。
仕様個装梱包:個装箱個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213(本体のみ、乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)1.ケーブル長が5m以上10m未満 2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)本体サイズ(mm)93×39×173測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブル・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²;)・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB・LAN :Cat5e、Cat6・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²;) 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1関連資料(1.97MB)取扱説明書(2.43MB)
LEDキャリングワークライト(防雨タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDキャリングワークライト(防雨タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
折りたたんで持ち運びに便利なLED作業灯防雨タイプ:IP55LED色は白色と電球色の切り替えが可能三脚タイプで、高さ192cmまで伸ばせるLOW・MID・HIGHの明るさ3段階切替充電しながら点灯可能(充電中は、明るさの切り替えはできません)照明部は好みの角度に展開できる持ち運びしやすいキャリーハンドルACアダプターのケーブルを巻きつけられるケーブルホルダーリバーシブルスパイク・土や芝生の上での使用時、地面に突き刺して器具を安定させる※マイナスドライバーで、一旦脚底から抜き出し、逆方向にねじ込みます。
用途屋外でも安心して使える防雨タイプ登場!付属品専用ACアダプター、キャリーバッグ材質本体:アルミ・アルミ合金・ABS、レンズカバー:ポリカーボネート寸法(mm)700×700×1920質量(kg)4.5保護等級IP55(屋外用)バッテリーリチウムイオン電池色温度(K)6000(白色)/4000(電球色)収納時寸法(mm)120×160×890バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)7.4光源色白色/電球色充電時間(時間)約4(点灯していない状態)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4000光束(Lm)LOW:500、MID:1500、HIGH:5000、充電しながら:1700使用場所屋外関連資料(0.95MB)取扱説明書(1.64MB)電球の種類LED点灯時間(時間)LOW:約8、MID:約3.5、HIGH:約1.5
LEDワークライト(充電式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDワークライト(充電式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
耐衝撃性、耐久性に優れたアルミニウム製ボディ点灯は4つのモードUSB出力付(5V 1A)フック付強力マグネットで鉄板等に固定可能電池残量表示機能付屋外用:IP44
用途コードレス(充電式)で電源のない場所での照明に便利セット内容本体、USBタイプCケーブル材質アルミニウム・ABS・PC寸法(mm)155×59×215質量(g)710出力【USB】5V、1A保護等級IP44光源COB LED波長(nm)620色温度(K)6500使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4000mAhバッテリー容量(Ah)4フック充電時間(時間)約5LED5W COB (白・赤混合)モード【白】[LOW]光束:600 lm、点灯時間:約5時間、[MID]光束:1200 lm、点灯時間:約2.5時間、[HIGH]光束:2000 lm、点灯時間:約1.5時間【赤】点灯時間:約30時間※上記点灯モードにはそれぞれ点滅モードもあります。保管温度(℃)-10~40使用温度0℃~40℃マグネット関連資料(0.91MB)取扱説明書(1.43MB)電球の種類LED充電端子USBタイプC端子
LEDランタン(充電式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDランタン(充電式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
全周モード(4種類)、半周モード(3種類)の計7種類の明るさ 大型照明で屋外仕様(IP64) 充電式で最大5200ルーメンの明るさ 持ち運びやすい取っ手と吊り下げ用フックがあり多彩な使用方法が可能
用途点灯モードは全周モードと半周モードの2種類付属品専用ACアダプター(DC15V/1.5A)使用方法1.電源ボタンを押すことで、2つの点灯モードの選択ができます。全周モード→半周モード→消灯2.次に調光ボタンを押すことで、明るさを変更できます。質量(kg)2.7消費電力(W)10(全周モードMAXの場合)本体寸法(mm)158×158×286全光束(Lm)【全周モード】5200/MAX、2000/HIGH、1000/MID、400/LOW、【半周モード】2000/HIGH、1000/MID、400/LOW保護等級IP64バッテリーリチウムイオン電池(11.1V、5200mAh)色温度(K)6500バッテリー容量(Ah)5.2バッテリー電圧(V)11.1充電時間(時間)約3.7モード全周モード(明るさ4種類):LOW→MID→HIGH→MAX→LOW・・・(繰り返し)、半周モード(明るさ3種類):LOW→MID→HIGH→LOW・・・(繰り返し)※電源ボタンで点灯モードの変更と、消灯を繰り返すときにそれぞれの直前の明るさの段階を記憶バッテリー容量(mAh)5200関連資料(0.76MB)取扱説明書(1MB)電球の種類LED点灯時間(時間)【全周モード】2/MAX、4/HIGH、8/MID、14/LOW、【半周モード】4/HIGH、8/MID、14/LOW
LEDパランドルRX(充電式・ツインアイタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDパランドルRX(充電式・ツインアイタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
高輝度(散光)のCOBと長時間(スポット)のLEDの2種切替USB出力給電機能付(5V 2A)強力マグネットで鉄板等に固定可能、三脚に取り付け可能なM8ナット付、フック付電池残量表示機能付
用途コンパクト2眼式ライト(充電式)材質アルミニウム・PA6・TPR寸法(mm)85×48×118質量(g)300出力【USB出力給電機能】5V、2A保護等級IPX4光源COB/LED色温度(K)COB 4500、LED 6500使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4500mAhバッテリー容量(Ah)4.5フック充電時間(時間)約3モード【COB点灯モード】[HIGH]光束:950 lm、点灯時間:約2.5時間、[LOW]光束:500 lm、点灯時間:約5時間【LED点灯モード】[HIGH]光束:280 lm、点灯時間:約10時間、[LOW]光束:200 lm、点灯時間:約20時間保管温度(℃)-10~40使用温度0℃~40℃マグネット関連資料(0.76MB)取扱説明書(1.09MB)電球の種類LED充電端子USBタイプC端子
らくらく みるサーチミニ DENSAN(デンサン/ジェフコム)らくらく みるサーチミニDENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
ジェフコム製アルミポール、ケーブル索引具等(別売)と組合せて使用できる! 録画(音声付※音声はスマートフォン等のマイク機能を使用して録音されます。画面確認時の音声メモとして便利な機能です。)、静止画の撮影、確認もスマホで操作! 落下物拾得や引寄せ作業もOK!※本製品は軽索引用です。強く引っ張ったり、重たいものを引き寄せたり、吸着させると製品が破損する原因になります。また、カメラやロッド等の接続部はテーピングの緩み止めをしてください。ねじれたり、振動や衝撃でネジが緩み、カメラやロッド等が脱落する恐れがあります。 LEDライト付で暗所もOK!明るさ調節可能 水がかかってもOK!(IP64) USB充電式※ホルダーを使って画面を固定すると、両手でポールやフィッシャーの操作が出来てより使い易くなります!!
使用温度範囲0~35℃対応OSiOS 8以降、Android OS 6以降※一部スマートフォン等の機種、OSのバージョンによっては、作動しない、又は不具合が発生する場合があります。対応機種iPhone又はiPad、Androidスマートフォン・タブレット等※3使用時間60~100分(LED点灯状態による)充電時間約100分使用電池リチウムポリマー電池 3.7V 500mAh通信距離最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合)電池寿命充放電 約500回保管温度範囲(℃)-20~45関連資料(13.23MB)通信規格WiFi 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n (SSID:CMS-WC1、パスワード:なし)アプリケーション(みるサーチ)のダウンロード、【カメラ通信】静止画・動画の保存と再生、ライト点灯の操作が可能(ダウンロード無料)取扱説明書(3.79MB)カメラ仕様720p HD画質IP等級IP64(カメラ後部のキャップを取付けた状態)・・・水中では通信できません
LEDストリングライトセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングライトセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
簡単イルミネーションセット 室内用 すぐに設置できるオールインワンセット 継ぎ足し延長可能(LEDストリング SJ-E05-□□ )
仕様SJV:5.0、発光制御:全点灯のみ質量(g)500長さ(m)10周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)36、LEDストリング:6.8定格入力電圧(V)AC100寸法(cm)LED間隔:約10定格出力二次:DC24V/1.5A定格入力電流(A)1駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿LED使用数(個)96接続長(m)最大:70(別売 LEDストリング 60追加接続可能)、SJV合計36以下(付属ACアダプター使用時)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途2023新モチーフ(全点滅タイプ)材質ABS、ポリカーボネート、鉄、PVCタイプローボルトタイプ(24V)※別売コントローラーNH(またはAC-DC変換器NH)、AC-ACアダプタに接続して点灯定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44使用環境-10~40℃/常湿駆動方式AC-ACアダプタ方式使用場所屋外用ケーブル長(cm)各約50(出力・入力)関連資料(0.78MB)電球の種類LED
LEDフォールSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフォールSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1組
翌々日出荷
流星群のように光が流れる(20cmタイプ) 5本組
定格入力電圧(V)AC24定格消費電力(W)(最大)3寸法(cm)20LED使用数(個)合計100(1本あたり20個 表10個・裏10個)点灯方式流れ点灯(ランダム)連結数最大3組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境温度(℃)-10~40、常湿保護等級IP44寸法(Φ×mm)12×212(1本あたり)ケーブル長(cm)10(1本あたり)質量(g/本)34種別SJV:16.9(※5本合計 1本あたり3.38SJV)タイプ1個口仕様専用整流器 SJ-602D対応
LEDフォールSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフォールSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,998税込10,998
1組
翌々日出荷
流星群のように光が流れる(41cmタイプ) 5本組
定格入力電圧(V)AC24定格消費電力(W)(最大)4寸法(cm)41LED使用数(個)合計240(1本あたり48個 表24個・裏24個)点灯方式流れ点灯(ランダム)連結数最大2組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境温度(℃)-10~40、常湿保護等級IP44寸法(Φ×mm)12×416(1本あたり)ケーブル長(cm)10(1本あたり)質量(g/本)53種別SJV:21.5(※5本合計 1本あたり4.3SJV)タイプ1個口仕様専用整流器 SJ-602D対応
LEDフォールSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフォールSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)
12,980税込14,278
1組
翌々日出荷
流星群のように光が流れる(61cmタイプ) 5本組
定格入力電圧(V)AC24定格消費電力(W)(最大)4寸法(cm)61LED使用数(個)合計360(1本あたり72個 表36個・裏36個)点灯方式流れ点灯(ランダム)連結数最大2組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境温度(℃)-10~40、常湿保護等級IP44寸法(Φ×mm)12×612(1本あたり)ケーブル長(cm)10(1本あたり)質量(g/本)61種別SJV:20.4(※5本合計 1本あたり4.08SJV)タイプ1個口仕様専用整流器 SJ-602D対応
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(フルカラータイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(フルカラータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
フルカラーLEDが個々に自動変色。
赤・緑・青・白・ピンク・黄定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式フルカラーLED個々が自動変色(同期しない)駆動方式AC-ACアダプタ方式間隔(mm)約100
LEDアイスクルカーテン DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDアイスクルカーテンDENSAN(デンサン/ジェフコム)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
つららイメージのイルミネーション。
定格入力電圧(V)AC24長さ(m)5幅(m)0.6質量(g)480使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44LED使用数(個)120取付間隔(cm)約10接続最大数:9組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
LEDキャリング ワークライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDキャリング ワークライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
折りたたんで持ち運びに便利なLED作業灯LED色は白色と電球色の切り替えが可能三脚タイプで、高さ192cmまで伸ばせるLOW・MID・HIGHの明るさ3段階切替照明部は好みの角度に展開できる持ち運びしやすいキャリーハンドルACアダプターのケーブルを巻きつけられるケーブルホルダーリバーシブルスパイク・土や芝生の上での使用時、地面に突き刺して器具を安定させる※マイナスドライバーで、一旦脚底から抜き出し、逆方向にねじ込みます。
電球の種類LED保護等級IPX4光束(Lm)LOW:500、MID:1500、HIGH:5000、充電しながら:1700寸法(mm)700×700×1920質量(kg)4.5収納時寸法(mm)120×160×890バッテリーリチウムイオン電池 21700×2定格電圧(V)7.4定格容量4000mAh色温度(K)6000(白色)、4000(電球色)点灯時間(時間)LOW約5、MID約2.5、HIGH約1充電時間(時間)約6(点灯していない状態)付属品専用ACアダプター、キャリーバッグ材質本体:アルミ・アルミ合金・ABS、レンズカバー:ポリカーボネートバッテリー容量(Ah)4電源タイプ充電式
LEDフレキネオン DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDフレキネオンDENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,398税込8,138
1巻(2m)ほか
翌々日出荷
白さが際立つクールホワイト(色温度6000K)ネオン管に代わる安全ネオンネオン管のようにラインがくっきりと見える小さく曲げられる(半径30mm)不要部分を切断できる(62mmピッチ )切断面はエンドキャップで保護します。屋内用
仕様【発光制御】全点灯のみセット内容フレキネオン本体(1個)・エンドキャップ(2個)材質【フレキネオン】シリコンクールホワイト最小曲げ半径(mm)30色温度6000K駆動方式AC-DC アダプタ方式使用環境条件屋内仕様 -10~40℃ 常湿断面寸法(mm)7×14照射角160°関連資料(0.97MB)取扱説明書(0.88MB)