カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)
  • モノタロウ(2)
  • SHIMANO(シマノ)(37)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](24)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • 積水樹脂(4)
  • オークス(4)
  • OGK(大阪漁具)(4)
  • NASTA(ナスタ)(3)
  • 友屋(3)
  • タカショー(3)
  • Tiemco(3)
  • がまかつ Gamakatsu(3)
  • リブプラス(3)
  • 金鳥(KINCHO)(2)
  • GIKEN(川口技研)(2)
  • PROMATE(プロメイト)(2)
  • 第一精工(2)
  • ベストコ(2)
  • 空撮技研(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「竿 3m」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポケットフィッシャー JEFCOM(ジェフコム)

    ポケットフィッシャー

    JEFCOM(ジェフコム)(17件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
    用途天井裏などのケーブル配線に。最大径(Φmm)竿/13
  • シルバーフィッシャー(ミニ) JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー(ミニ)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    ハイグレードミニタイプフィッシャー!最高の性能・品質。しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現! カーボンクロスシステム採用により、竿が強く折れにくい。 軽索引用。ミニタイプ。スリムで握りやすい。引掛けやすい先端金具。
    先端金具フック金具(ミニ)
  • シルバーフィッシャー JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    カーボンクロスシステム採用!しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現! 竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)軽くてたわみが少なく、使いやすい。 引掛けやすい先端機構。 割れない尻金
    用途天井裏・床下配線に先端ライトなし、竿:M5ネジ金具フック:DBF-F
  • パープルフィッシャー 2番竿 JEFCOM(ジェフコム)

    パープルフィッシャー 2番竿

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    翌々日出荷
    フィッシャー先端竿の交換に。パープルフィッシャー 10m・15m用 の1・2・3 番竿
    材質カーボン交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
  • パープルフィッシャー 1番竿 JEFCOM(ジェフコム)

    パープルフィッシャー 1番竿

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    翌々日出荷
    フィッシャー先端竿の交換に。パープルフィッシャー 10m・15m用 の1・2・3 番竿
    材質竿:カーボン、金具:SS400交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
  • パープルフィッシャー 3番竿 JEFCOM(ジェフコム)

    パープルフィッシャー 3番竿

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    翌々日出荷
    フィッシャー先端竿の交換に。パープルフィッシャー 10m・15m用 の1・2・3 番竿
    材質カーボン交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
  • ポケットフィッシャー(蓄光グリップ付) JEFCOM(ジェフコム)

    ポケットフィッシャー(蓄光グリップ付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    滑り止め蓄光グリップ付 暗い場所でも視認できる。蓄光グリップの発光で、暗い場所での置忘れ防止に。(蓄光について:しばらく明るい場所に置いておくと、光を蓄えて暗い場所で発光します)。伸長時長さ:3m。M5ネジの先端金具取替可能 汎用性UP。メーカーフィッシャー用先端金具、みるサーチミニも取付可能。軽索引用
    材質本体:ステンレス、グリップ:TPE寸法(mm)27×27×380径(Φmm)竿:18長さ(m)伸長時3、収納時0.38ねじ竿先端:M5 凸ネジ先端金具・フック金具(ミニ)DBF-HM最大径(Φmm)竿:27伸長時寸法(m)3竿数12
  • パープルフィッシャー(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    パープルフィッシャー(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥67,980税込¥74,778
    1本(10m)
    翌々日出荷
    強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。長さ:10m。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)。付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT。・本体サイズ・質量:63mm×550mm×63mm・1.65kg。長さ。・伸長時:10m。・収納時:55cm。S幅。・57mm。製品最大径。・63mm。竿数。・23。先端仕様。金具。・フック金具(イージージョイント) JEF-FW。竿先端。・イージージョイント。※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質。 竿:カーボン・FRP、金具:SS400。・梱包仕様。 個装梱包:ビニールケース、シール。 個装サイズ・質量:W80×D55×H750mm・1.8kg。 内装梱包:段ボール箱・シール。 内装サイズ・質量:W315×D735×H130mm・14.8kg・1個口。・原産国:日本
    付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400幅(mm)S:57質量(kg)1.65長さ(m)伸長時:10長さ(cm)収納時:55本体寸法(mm)63×550×63最大径(Φmm)63先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
通線工具類カテゴリ