カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- MAZDA(マツダ)(89)
- BIGM(丸山製作所)(48)
- KYOWA(協和製作所)(13)
- SMC(11)
- エスコ(3)
- ビクセン(2)
- 伊東電機(2)
- オカモト(1)
- サンコウ電子研究所(1)
- 富士電機(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ヨトリヤマ(世取山)(1)
- メイキコウ(1)
- テラウチ(寺内製作所)(1)
- 三菱ふそう(1)
- 宇部樹脂加工(1)
- KSフィルター(1)
- RS PRO(1)
- ブランドをもっと見る
「057-0550」の検索結果
特価

マルチトラプロテクター
JEFCOM(ジェフコム)¥59,980税込¥65,9781個翌日出荷から翌々日出荷倉庫等の屋内外、道路工事現場、仮設建設現場、ガソリンスタンド、その他公共施設、展示場等に利用されています 電線・水道管・ホース・エアーホース等あらゆるパイプの収納に 2色タイプで注意喚起 連結の仕方で長さは自由に設定可能です。長さ(m)1
パープルフィッシャー(イージージョイント)
JEFCOM(ジェフコム)¥67,980税込¥74,7781本(10m)翌々日出荷強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。長さ:10m。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)。付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT。・本体サイズ・質量:63mm×550mm×63mm・1.65kg。長さ。・伸長時:10m。・収納時:55cm。S幅。・57mm。製品最大径。・63mm。竿数。・23。先端仕様。金具。・フック金具(イージージョイント) JEF-FW。竿先端。・イージージョイント。※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質。 竿:カーボン・FRP、金具:SS400。・梱包仕様。 個装梱包:ビニールケース、シール。 個装サイズ・質量:W80×D55×H750mm・1.8kg。 内装梱包:段ボール箱・シール。 内装サイズ・質量:W315×D735×H130mm・14.8kg・1個口。・原産国:日本付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400幅(mm)S:57質量(kg)1.65長さ(m)伸長時:10長さ(cm)収納時:55本体寸法(mm)63×550×63最大径(Φmm)63先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント