カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(11)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(3)
- CKD(14)
- MAZDA(マツダ)(127)
- MSTコーポレーション(6)
- OSRAM(オスラム)(10)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- SMC(474)
- YAMAHA(ヤマハ)(130)
- コクヨ(6)
- サンポール(7)
- スバル(11)
- トックベアリング(TOK)(6)
- トヨタ(22)
- ニッサン(134)
- フエニックス・コンタクト(10)
- プロトティップ(7)
- ホンダ(38)
- 大阪魂(19)
- 富士電機(9)
- ブランドをもっと見る
「0w-8」の検索結果
特価

コントローラー(AC-DCアダプタ専用)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷入力ケーブル1.8m(3P)出力ケーブル1.8m(3P) 屋外用 ※ジェフコム「LEDルミネーション(SJ-NHシリーズ・SJシリーズ)」用部品です。 AC-DCアダプタ専用(PAD-50W-A,PAD-80W-A,PAD-150W-A) ※PAD-60VA-A,PAD-120VA-Aは使えません。用途SJ-NH・SJシリーズ点滅コントローラー(8パターン・全点灯含む)材質ABS、PVC質量(g)270本体寸法(mm)62×35×105
コントローラー(ダブルタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷2回線(60SJV×2)の点滅タイミングの同期が可能。LEDストリング(スタンダードタイプ)の場合、。 最長240m(120m×2回線)まで同期点滅可能。PAD-DC66-A専用コントローラー。 (AC-DCアダプタ PAD-50W-A, PAD-80W-A, PAD-150W-Aは使用不可)仕様点灯制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む)材質ボディ:アルミ、ケーブル:PVC質量(g)990タイプガラス管ヒューズ交換式出力PAD-DC66-Aと同時使用でSJV60×2ケーブル長(m)(入力)3 / 2Pin(SDX仕様)、(出力)1×2本 / 3Pin(SJ仕様)本体寸法(mm)186×67×40
人感センサースイッチ
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷【設置方法】。「電源部品類」と「適合機種」の間に接続します。「電源部品類」を電源に接続してください。 センサーが反応すると「適合機種」が点灯します。。【電源部品類】。PAD-50W-A。PAD-80W-A。PAD-150W-A用途センサー範囲に人が入ると接続したイルミネーションが点灯仕様SJV:10(消費します)適合機種・SJシリーズ・SJ-NHシリーズ・SJXシリーズ(変換ケーブルSJ-NH06-SJX使用)材質ABS,PVC質量(g)140定格電圧(V)DC24許容電流(A)2.5本体寸法(mm)65×57×35センサー赤外線探知距離(約2~6m、120°範囲)時間検知後ON:約35秒(固定)使用環境屋外用IP44(-10℃~40℃)コード長さ(cm)入出:約25
PDS-B01-20FL専用 変換ケーブル
JEFCOM(ジェフコム)¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)専用コントローラー「PDS-B01-CR」)と、 AC-DCアダプター(PAD-80W-A または PAD-50W-A)を接続するための変換ケーブル材質PVC質量(g)105寸法(m)1
LEDストリングSJX(フォールタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷ストリングタイプのイルミネーションパーツ。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能仕様SJV:4.8材質PVC長さ(mm)2.5質量(g)230定格消費電力(W)1.32(全点灯時)定格入力電圧(V)DC24接続12本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時)寸法(cm)LED間隔:約10駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿LED使用数(個)24エコロジー商品省エネ
LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998税込¥3,2981個(2.5m)翌々日出荷長尺接続OK。全点灯LEDとフラッシュLEDのミックス。新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。全点灯+点滅。最大接続長:135m(54本) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。ランダム点滅仕様SJV:1.1質量(g)230長さ(m)2.5定格消費電力(W)1(全点灯時)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿光色青・白(フラッシュ)LED使用数(個)24(全点灯20、点滅4)接続長(m)135(54本) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)エコロジー商品省エネ
LEDスティックライト
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980税込¥18,6781セット(5本)翌々日出荷スティックタイプのイルミネーションパーツ。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して全点灯。別売のコントローラーNH(SI-NH700C)で、。 8種類の点滅パターン(全点灯含む)の切替が可能。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能仕様SJV:4.2材質PVC・PCタイプ屋外用IP44本体寸法(mm)(合計)22×22×680本体質量(g)420定格消費電力(W)1.32(全点灯時)定格入力電圧(V)DC24接続14本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時)寸法(cm)LED間隔:約2セット数5本組駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿LED使用数(個)48(表24/裏24、1本あたり)エコロジー商品省エネ
LEDストリングSJX(フルカラータイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,698~税込¥4,068~1本(2.5m)ほか3日以内出荷SJXシリーズ ストリング(フルカラータイプ)。フルカラーLEDが個々に自動変色。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能。屋外用。ローボルトタイプ(24V)材質PVC定格入力電圧(V)DC24寸法(cm)LED間隔:10LED色フルカラー駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿IP等級屋外仕様:IP44エコロジー商品省エネ
LEDストリングSJX
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷LEDイルミネーション、SJXシリーズ ストリングのフルカラータイプ。長さ5m。フルカラーLEDが個々に自動変色。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能。ローボルトタイプ。その他【SJV】4.9ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502材質PVC質量(g)440長さ(m)5使用温度範囲(℃)-10~40(常湿)定格消費電力(W)4.7(最大)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44(屋外仕様)本体サイズ(mm)5000×25×25LED色フルカラーLED10cm間隔駆動方式AC-DCアダプタ方式LED使用数(個)48接続長(m)70(合計60SJV以下・PAD-80W-A使用時)エコロジー商品省エネ
LEDストリングSJX
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷LEDイルミネーション、SJXシリーズ ストリングのフルカラータイプ。長さ2.5m。フルカラーLEDが個々に自動変色。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能。ローボルトタイプ。その他【SJV】2.6レースウェイ取付金具 NNFK95400材質PVC質量(g)240長さ(m)2.5使用温度範囲(℃)-10~40(常湿)定格消費電力(W)2.4(最大)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44(屋外仕様)本体サイズ(mm)2500×25×25LED色フルカラーLED10cm間隔駆動方式AC-DCアダプタ方式LED使用数(個)24接続長(m)70(合計60SJV以下・PAD-80W-A使用時)エコロジー商品省エネ
LEDストリングSJX
JEFCOM(ジェフコム)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷LEDイルミネーション、SJXシリーズ ストリングのフルカラータイプ。長さ10m。フルカラーLEDが個々に自動変色。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能。ローボルトタイプ。その他【SJV】7.7レースウェイ取付金具 NNFK95400材質PVC質量(g)850長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~40(常湿)定格消費電力(W)7.4(最大)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44(屋外仕様)本体サイズ(mm)10000×25×25LED色フルカラーLED10cm間隔駆動方式AC-DCアダプタ方式LED使用数(個)96接続長(m)70(合計60SJV以下・PAD-80W-A使用時)エコロジー商品省エネ