ワイヤーストリッパーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(8件のレビュー)当日出荷
世界で通用! 高品質 ワイヤーストリッパー
頑丈!! 高耐久性!! プロならこの1丁!!
グリップの根元までカバーして握りやすくなりました。
ストッパー付(ストリップ長さを調節)。
全面を覆う「刃押さえ板」が、刃をしっかりガードすることで、がたつきのない滑らかな動きを実現。
電工プロニッパー(圧着付・薄刃タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)当日出荷
刃長が長い!VA2.6×3芯を一発切断!薄刃仕様でIV線の切断も可能偏芯テコ原理で切断力アップ!頑丈構造設計特殊炭素鋼KA材ヘッド部を薄く軽量化圧着機能付
全長(mm)220質量(g)320切断能力VA線/2.6×3芯、IV線/14mm2まで切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線3圧着機能(mm2)1.25~3.5
デジタルケーブルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
簡単操作! 電線の両端に接続して、ボタンを押すだけ600V ビニル絶縁電線(IV)等の長さを素早く計測できる1000mまで計測可能※110個のユーザーモードでサイズのわからない電線も測定可能※2※1 より線1.25mm²;は600mまで※2 同仕様の長さのわかっている「基準電線」が必要適合ケーブル・600Vビニル絶縁電線(IV電線)、電力ケーブル(600V CV)適合サイズ・単線 1.6,2.0,2.6mm・より線 1.25, 2, 3.5, 5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100, 150, 200, 250, 325mm²;
材質ABS質量(g)200使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)(本体のみ乾電池含む)80×29×150表示LCD測定精度±5%測定方法抵抗測定法連続使用時間約10時間(アルカリ乾電池)機能オートパワーオフ機能:無操作約3分で自動的に電源オフ、POWER LEDが点滅(電池交換お知らせ)使用電池単3形アルカリ乾電池×2(電池は付属していません)測定範囲(m)1~1000(ケーブルにより異なる)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1関連資料(1.42MB)測定可能ケーブル電気用軟銅線 JIS C3102取扱説明書(6.77MB)