DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥13,980税込¥15,378
1セット(0.5m)
翌々日出荷
金具を差し込むだけで接続できる イージージョイント機構
中空壁、狭い天井、ケーブルラック等の通線に
イージージョイント機構・金具を差し込むだけで接続可能
付属品先端金具:ワイヤーロック金具×1個・横穴先端金具×1個・収納袋付材質ロッド:FRP・PP被覆、金具:スチール(快削鋼)質量(g)368(質量は収納袋込)線径(Φmm)4.0(3+PP被覆)本体寸法(mm)4×4×500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納袋入:105×20×540ロッド数Φ4.0m×10本破断荷重(kN)全体:1.08(110kgf)ロッド長さ(m)0.5復元可能曲げ半径(cm)20(ロッド部のみ、 接続金具は除く)材質(線材)FRP+PP被覆