ブレーカー配線チェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
活線&死線状態のブレーカーの配線経路を探知できる
セット内容活線用受信機・死線用受信機・送信機・クリップ付コード・ACプラグ付コード寸法(mm)【活線用受信器】142×35×19.5、【死線用受信器】105×75×26.4(本体のみ)、【送信機】90×50×31出力【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】4点のLEDランプ点灯表示/ブザー鳴動、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】LEDランプ点滅表示/ブザー鳴動使用電池【活線用受信器】リチウム電池 CR2032×1、【死線用受信器】単3アルカリ乾電池×2動作表示【活線用受信器(検電機能)】赤色LED点灯 ブザー鳴動付加機能【活線用受信器(検電機能)】導通チェック10MΩ以下/DC極性チェック1.2V 24V出力信号【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】信号電流による磁束検出絶縁耐力【活線用受信器(検電機能)】AC2000V 1分間(ゴム検電部~グリップ間)動作距離(m)【活線用受信器(ブレーカー探査機能)】300、【死線用受信器(ブレーカー探査機能)】300
LEDホタルSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷
蛍の点滅を再現、天然の蛍のようにランダムに光る。
新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。
仕様SJV:1.7質量(g)約190定格入力電圧(V)AC24連結数最大:22組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44LED使用数(個)8(1組あたり)点灯方法ランダム点滅
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
吊り下げに適した平面タイプ
用途数珠つなぎに中継連結できる定格入力電圧(V)AC24仕様SJV:6.5質量(kg)0.8保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×2×75駆動方式AC-ACアダプタ方式使用場所屋外ケーブル長(cm)出力・入力:各約50
LEDフレキネオンDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷から3日以内出荷
ネオン管のようにラインがくっきりと見える小さく曲げられる(半径30mm)不要部分を切断できる(62mmピッチ・切断後再接続不可)室内用全点灯
セット内容フレキネオン本体・エンドキャップ(2個)材質シリコン断面寸法(mm)7×14周波数(Hz)50/60最小曲げ半径(mm)30定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ駆動方式AC-DC アダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿断面寸法(mm)7×14関連資料(40.79MB)取扱説明書(0.88MB)照射角度(°)160
LEDフォールSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
流星群のように光が流れる(41cmタイプ) 5本組
定格入力電圧(V)AC24定格消費電力(W)(最大)4寸法(cm)41LED使用数(個)合計240(1本あたり48個 表24個・裏24個)点灯方式流れ点灯(ランダム)連結数最大2組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境温度(℃)-10~40、常湿保護等級IP44寸法(Φ×mm)12×416(1本あたり)ケーブル長(cm)10(1本あたり)質量(g/本)53種別SJV:21.5(※5本合計 1本あたり4.3SJV)タイプ1個口仕様専用整流器 SJ-602D対応
LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・ミックスカラータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。
耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。
樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
7色ミックスでカラフル。
定格入力電圧(V)AC24光色赤・緑・白・青・黄・ピンク・電球色長さ(m)2使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44取付間隔(cm)約10点灯方法ランダム点滅
LEDフォールSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
流星群のように光が流れる(61cmタイプ) 5本組
定格入力電圧(V)AC24定格消費電力(W)(最大)4寸法(cm)61LED使用数(個)合計360(1本あたり72個 表36個・裏36個)点灯方式流れ点灯(ランダム)連結数最大2組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境温度(℃)-10~40、常湿保護等級IP44寸法(Φ×mm)12×612(1本あたり)ケーブル長(cm)10(1本あたり)質量(g/本)61種別SJV:20.4(※5本合計 1本あたり4.08SJV)タイプ1個口仕様専用整流器 SJ-602D対応
LEDフォールSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
流星群のように光が流れる(20cmタイプ) 5本組
定格入力電圧(V)AC24定格消費電力(W)(最大)3寸法(cm)20LED使用数(個)合計100(1本あたり20個 表10個・裏10個)点灯方式流れ点灯(ランダム)連結数最大3組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境温度(℃)-10~40、常湿保護等級IP44寸法(Φ×mm)12×212(1本あたり)ケーブル長(cm)10(1本あたり)質量(g/本)34種別SJV:16.9(※5本合計 1本あたり3.38SJV)タイプ1個口仕様専用整流器 SJ-602D対応
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDクロスネット(ミックスカラータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
7色ミックスでカラフル。
定格消費電力(W)25色赤、緑、白、青、黄、ピンク、電球色質量(g)1020寸法(m)3.3×1.3定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)定格入力電流(A)0.26使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅・全点灯容量(VA)(定格)26.3、(コントローラー接続)13.2、(整流器接続)18.4駆動方式AC-ACアダプタ方式LED使用数(個)336個間隔(mm)約100
LEDテープライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
スリムなLEDテープ安全なローボルト高効率 100ルーメン/W本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)不要部分を切断できる(42mmピッチ)固定用両面テープ付(背面)全点灯屋内用
仕様SJV:10セット内容テープライト本体2本・エンドキャップ(2個×2)材質PVC長さ(m)1周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4本体寸法(mm)11×1000×4本体質量(g)74定格消費電力(W)18定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ定格入力電流(A)0.6駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃、常湿LED使用数(個)144関連資料(0.72MB)間隔(mm)約7取扱説明書(3.93MB)発光効率(Lm/W)100
LEDテープライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
スリムなLEDテープ安全なローボルト高効率 100ルーメン/W本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)不要部分を切断できる(42mmピッチ)固定用両面テープ付(背面)全点灯屋内用
仕様SJV:10材質PVC長さ(m)1周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4本体寸法(mm)11×1000×4本体質量(g)74定格消費電力(W)18定格入力電圧(V)DC24制御全点灯のみ波長(nm)460(±5)定格入力電流(A)0.6駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件0~40℃、常湿光色青LED使用数(個)144関連資料(0.72MB)間隔(mm)約7取扱説明書(3.93MB)発光効率(Lm/W)100
LEDストリングSJX(フォールタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
ストリングタイプのイルミネーションパーツ別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯数珠つなぎで直列接続可能ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
仕様SJV:4.8材質PVC長さ(mm)2.5質量(g)230定格消費電力(W)1.32(全点灯時)定格入力電圧(V)DC24接続12本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時)寸法(cm)LED間隔:約10駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿LED使用数(個)24関連資料(1.64MB)
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(ミックスカラータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
6色ミックスでカラフル。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
色赤・緑・青・白・ピンク・黄定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅・全点灯駆動方式AC-ACアダプタ方式間隔(mm)約100
LEDソフトネオン(スタンダードタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
新仕様コネクタを採用!耐候性・信頼性を向上
耐候性・信頼性向上、ニューカラー登場
新仕様コネクタを採用、耐候性・信頼性を向上
長さ・カラー共に豊富なバリエーション
コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能
定格電圧(V)AC100 50/60Hz材質ロッド:PVC塩化ビニール樹脂ピッチ(mm)40(交互配列)制御方式8パターン(全点灯含む)最小曲げ半径(mm)Φ20まで出力電圧(V)(2次)24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅・全点灯ロッド径(Φmm)13容量(VA)(最大連接)60最大使用寸法(m)50LED寿命(時間)10000(使用条件、環境により変わります)LED使用数(個)24/m定格入力電流(VA)60
LEDソフトネオン(40mmピッチ・ミックスカラータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
6色ミックスでカラフル。耐候性・信頼性向上、ニューカラー登場。
新仕様コネクタを採用、耐候性・信頼性を向上。
長さ・カラー共に豊富なバリエーション。
コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能。
材質ロッド:PVC(塩化ビニール樹脂)色赤・緑・青・白・ピンク・黄ピッチ(mm)40(交互配列)最小曲げ半径(mm)Φ20まで出力電圧(V)(二次)24定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)ロッド径(Φmm)13容量(VA)(最大連接)60パターン(制御)8パターン/全点灯含む最大使用寸法(m)50LED寿命(時間)約10000LED使用数(個)24/m定格入力電流(VA)60
LEDストリングDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
イルミネーションのスタンダードアイテム。
様々な現場に対応する豊富なバリエーション。
定格入力電圧(V)AC24光色チェリーピンク/チェリーピンク駆動方式AC-ACアダプタ方式(別売)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44取付間隔(cm)約10点灯方法交互点滅・全点灯接続長(m)最大:120(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
LEDテープライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)¥18,980~税込¥20,878~
1個(5m)ほか
翌々日出荷
追加接続可能な屋外用テープライト(5m・青)
シリコンモールドテープ
固定用両面テープ付(背面)
駆動方式AC-ACアダプタ方式定格入力電圧(V)AC24使用環境条件-10~40℃、常湿寸法(幅W×高さH)(mm)(断面)12×4間隔(mm)(LED)13.88
LEDアイスクルカーテンNH(ニューハイグレード)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。
つららイメージのイルミネーション。
仕様SJV:4.1質量(kg)0.78長さ(m)2.5定格消費電力(W)3.7(全点灯時)定格入力電圧(V)AC24接続最大数:9組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44幅(m)0.7LED使用数(個)60点灯方法ランダム点滅取付間隔(cm)約10
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)最大接続長:80m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)街路樹への巻付けなど長尺にも対応交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:1.5質量(kg)0.31長さ(m)2.5定格消費電力(W)1.4(全点灯時)定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿LED使用数(個)24関連資料(40.79MB)取付間隔(cm)約10
LEDフォールSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
新世代イルミネーション「SJXシリーズ」1本組流れ点灯(ランダム)流れ点灯(ランダム)組立式SJXシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)流れ点灯LEDフォールSJXは点灯部分の部品です。 電源や点灯制御、分岐・延長の別売部品との組合せで光ります。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。 恒久施設照明としては使用できません。・梱包仕様 個装梱包:紙管ケース・シール 個装サイズ・質量:W50×D50×H1200mm・560g・1個口
仕様SJV:1.5質量(g)300本体寸法(mm)30×30×810定格消費電力(W)1.6定格入力電圧(V)DC24寸法(cm)81保護等級IP44連結数40本 SJV合計60以下( PAD-80W-A使用時)駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)90光色白・白(フラッシュ)LED使用数(個)合計96(表48・裏48)関連資料(40.79MB)
LEDフォールSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
新世代イルミネーション「SJXシリーズ」1本組流れ点灯(ランダム)流れ点灯(ランダム)組立式SJXシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)流れ点灯
仕様SJV:1.5質量(g)300本体寸法(mm)30×30×810定格消費電力(W)1.6定格入力電圧(V)DC24寸法(cm)81保護等級IP44連結数40本 SJV合計60以下( PAD-80W-A使用時)駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿ケーブル長(cm)90LED使用数(個)合計96(表48・裏48)関連資料(40.79MB)
LEDクロスネットNH(ニューハイグレード)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。
耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。
樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
定格入力電圧(V)AC24長さ(m)2使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44取付間隔(cm)約10点灯方法交互点滅・全点灯
LEDソフトネオン(40mmピッチ・フルカラータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
フルカラーLEDが個々に自動変色。
新仕様コネクタを採用、耐候性・信頼性を向上。
長さ・カラー共に豊富なバリエーション。
コントローラーで、交互点滅・全点灯等の点滅パターン切替が可能。
フルカラーLEDが個々に自動変色。
材質ロッド:PVC(塩化ビニール樹脂)色フルカラーLEDが自動変色(同期しない)ピッチ(mm)40(交互配列)最小曲げ半径(mm)Φ20まで出力電圧(V)(二次)24定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)ロッド径(Φmm)13容量(VA)(最大連接)60パターン(制御)8パターン/全点灯含む最大使用寸法(m)50LED寿命(時間)約10000LED使用数(個)24/m定格入力電流(VA)60
LEDスティックライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
スティックタイプのイルミネーションパーツ別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して全点灯別売のコントローラーNH(SI-NH700C)で、 8種類の点滅パターン(全点灯含む)の切替が可能数珠つなぎで直列接続可能ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
仕様SJV:4.2材質PVC・PCタイプ屋外用IP44本体寸法(mm)(合計)22×22×680本体質量(g)420定格消費電力(W)1.32(全点灯時)定格入力電圧(V)DC24接続14本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時)寸法(cm)LED間隔:約2セット数5本組駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿LED使用数(個)48(表24/裏24、1本あたり)関連資料(0.7MB)
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング(フルカラータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
フルカラーLEDが個々に自動変色。
色赤・緑・青・白・ピンク・黄定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式フルカラーLED個々が自動変色(同期しない)駆動方式AC-ACアダプタ方式間隔(mm)約100
LEDアイスクルカーテンDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
つららイメージのイルミネーション
自己点滅型LED を採用、コントローラーなしでLED が個々に点滅します。
最大6 組(LED ストリング120 m相当)まで連結可能
定格入力電圧(V)AC24長さ(m)5保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常温LED使用数(個)120
LEDクロスネットNH(ニューハイグレード・フルカラータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。
耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。
樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
フルカラーLEDが個々に自動変色。
定格入力電圧(V)AC24光色フルカラー長さ(m)2使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44取付間隔(cm)約10点灯方法フルカラー自動変色
LEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
複数台接続して、コントローラーでLED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能全点灯・フルカラー自動変色約20°の照射角で遠くまで光が届くIP64 防雨・防塵ボディ離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能 ※専用リモコンは別売コントローラー PDS-B01-CRに付属しています
用途屋外建物のライトアップ、イルミネーションなどの照明に材質アルミニウム合金、ガラス、PVC寸法(mm)630×78×136.5(突起部除く)質量(kg)2.3ケーブル長(m)1全光束(Lm)540 (白色最大値)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP64光源フルカラーLED最大消費電力(W)20(白色最大値)定格入力電流(A)0.7使用環境温度(℃)-10~40LED使用数(個)12関連資料(5.62MB)取扱説明書(1.18MB)照射角度(°)20
LEDアイスクルカーテンDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
つららイメージのイルミネーション。
定格入力電圧(V)AC24長さ(m)5幅(m)0.6質量(g)480使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44LED使用数(個)120取付間隔(cm)約10接続最大数:9組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
LEDストリングNH(ニューハイグレード・レインボータイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)最大接続長:80m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)街路樹への巻付けなど長尺にも対応交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様SJV:1.5質量(kg)0.31長さ(m)2.5定格消費電力(W)1.6(全点灯時)定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44駆動方式AC-ACアダプタ方式使用環境条件-10℃~40度、常湿光色12色(赤、オレンジ、黄、電球色、シャンパンゴールド、ミントグリーン、緑、アクアブルー、青、バイオレット、ピンク、白)LED使用数(個)48関連資料(40.79MB)取付間隔(cm)約10
LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥2,998~税込¥3,298~
1個(2.5m)ほか
翌々日出荷
長尺接続OK全点灯LEDとフラッシュLEDのミックス新世代イルミネーション「SJXシリーズ」全点灯+点滅組立式SJXシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)ランダム点滅一部白色LED が個々にランダムに点滅(同期しない)
定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿関連資料(40.79MB)
LEDストリングNH(ニューハイグレードタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。
耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。
樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
定格入力電圧(V)AC24駆動方式AC-ACアダプタ方式(別売)使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44取付間隔(cm)約10点灯方法交互点滅・全点灯接続長(m)最大:80(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
LEDワイヤーストリング(マルチパターンタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
多彩な7パターンの点灯モード7パターンの点灯モード切替可能(全点灯不可)フルカラーパターン点灯フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯AC-DCアダプタ PAD-□□W-A対応
光色フルカラー接続長(m)最大40・SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)駆動方式AC-DCアダプタ方式入力AC100V 50/60Hz 2A出力DC24V 3.33A使用環境温度(℃)-10~40、常湿使用場所屋外仕様保護等級IP44LED色フルカラー間隔(mm)LED:約100タイプ1個口入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
LEDストリングSJX(フラッシュミックスタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
長尺接続OK全点灯LEDとフラッシュLEDのミックス新世代イルミネーション「SJXシリーズ」全点灯+点滅最大接続長:135m(54本) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)組立式SJXシリーズ屋外用ローボルトタイプ(24V)ランダム点滅
仕様SJV:1.1質量(g)230長さ(m)2.5定格消費電力(W)1(全点灯時)定格入力電圧(V)DC24保護等級IP44駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿光色青・白(フラッシュ)LED使用数(個)24(全点灯20、点滅4)関連資料(40.79MB)接続長(m)135(54本) SJV合計60以下(PAD-80W-A使用時)
PDS-B01-20FL専用 コントローラーDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
別売のLEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)PDS-B01-20FLを複数台接続して、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能専用リモコン付き
仕様自動スリープ機能(リモコンが30秒以上動作していない場合)、リモコンホルダー付、動作確認用電池付属(リモコン用)材質ABS(本体)、PVC質量(g)コントローラー:420、リモコン:42定格消費電力(W)0.65(コントローラー)定格入力電圧(V)DC24(コントローラー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コントローラー:251×81×7(突起部除く)、リモコン:60×9×104周波数433.92MHz(リモコン)保護等級IP63(コントローラー)定格入力電流(A)0.78(コントローラー)使用電池CR2032使用環境温度(℃)コントローラー:ー10~40、リモコン:ー30~55電波到達距離(m)3関連資料(5.62MB)取扱説明書(1.12MB)動作電圧(V)DC3(リモコン)
LEDフラッシュボールSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
フラッシュタイプでキラキラ感を演出
全点灯イルミネーションに上品な変化をつけられる
新世代イルミネーション「SJX」シリーズ
色白駆動方式AC-ACアダプタ方式定格入力電圧(V)AC24使用環境条件-10~40℃、常湿LED使用数(個)4定格消費電力(W)(全点灯時)1.5長さ(m)2~8点灯方式ランダム点滅・自己点滅型LED個々がランダムに点滅(同期しない)・AC-DC変換器SJX SJX-602D対応仕様●最大接続数:7組・SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)●屋外仕様:IP44●SJV:5.2
LEDクロスネット(スタンダードタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
ネットでかぶせるだけ!面積計算・設置が簡単!
定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式交互点滅(コントローラーSJ-600C使用時)・全点灯(整流器SJ-603D使用時)駆動方式AC-ACアダプタ方式ピッチ(cm)(LED間隔)約10
LEDジョイントモチーフ(交互点滅タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
数珠つなぎに中継連結できる。
自立し存在感のある立体タイプ。
定格入力電圧(V)AC24ケーブル長(m)入出力:各約1使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44点灯方法交互点滅・全点灯