カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)
  • 明工社(12)
  • 富士電線工業(11)
  • 日動工業(10)
  • ハタヤリミテッド(6)
  • 三ツ星(5)
  • エスコ(4)
  • H&H(2)
  • OPTEX(オプテックス)(2)
  • 鶴見製作所(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • 日機(2)
  • 冨士電線(四国)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 富士電機(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 冨士電線(東京)(1)
  • 住友電気工業(S-FREE(R))(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2pnct 0.75」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDパランドル(スリム乳白・連結タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDパランドル(スリム乳白・連結タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷
    スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯 連結タイプ。両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ。20本まで連結可能。自然な明るさの5000Kの白色LEDを採用、全光束3100lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定吊り下げ使用可能
    用途屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、イベントの仮設照明など付属品金具固定金具×2、六角レンチ×1、六角ネジ×2・連結可能数:最大20本・材質:ポリカーボネート、ステンレス材質パイプ:ポリカーボネート、金属キャップ部:ステンレス全長(mm)1225質量(kg)1.1パイプ:乳白色周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100ケーブル長(m)3定格消費電力(W)30全光束(Lm)3100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)>80保護等級IP63パイプ径(Φmm)45寸法(Φ×mm)45×1225色温度(K)LED:5000定格入力電流(A)0.3延長ケーブル(m)0.2力率0.95以上使用環境条件-10℃~40℃ 常湿85%以下使用場所屋外用光色昼白色LED使用数(個)228個照射角度(°)120ケーブルサイズ(mm2)2PNCT 0.75×2、2極プラグエコロジー商品省エネ
  • LEDパランドル(スリムタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDパランドル(スリムタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯(単独タイプ) クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束3000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
    用途屋外での工事現場。食品工場。医薬品倉庫。散水設備のあるビニールハウス。酪農施設、。イベントの仮設照明など付属品金具:固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート、ステンレス、金属キャップ部:ステンレスパイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100専用ケーブル長(m)約3定格消費電力(W)30全光束(Lm)3000定格寿命(時間)40000色温度(K)6000定格入力電流(A)0.3使用環境温度(℃)-10~40力率0.85以上使用場所屋外用使用環境湿度(%)常温:85以下光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)225個演色指数(Ra)>80電球の種類LEDIP等級IP63照射角度(°)120ケーブルサイズ(mm2)PNCT 0.75×2、2極プラグ連結可否エコロジー商品省エネ
  • LEDパランドル(スリム・連結タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDパランドル(スリム・連結タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷
    スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯(連結タイプ) クールな明るさの6000Kの白色LEDを採用、全光束3000lmで明るい。密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)。付属金具で壁面などに固定・吊り下げ使用可能。最大20本を連結可能。水を通さず空気だけを通す換気弁搭載
    用途屋外での工事現場。食品工場。医薬品倉庫。散水設備のあるビニールハウス。酪農施設、。イベントの仮設照明など付属品金具:固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート、ステンレス、金属キャップ部:ステンレスパイプ:透明周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100専用ケーブル長(m)約3定格消費電力(W)30全光束(Lm)3000定格寿命(時間)40000色温度(K)6000定格入力電流(A)0.3延長ケーブル(m)0.3(PDL-30J)使用環境温度(℃)-10~40力率0.85以上連結数最大20本(PDL-30J)使用場所屋外用使用環境湿度(%)常温:85以下光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネートLED使用数(個)225個演色指数(Ra)>80電球の種類LEDIP等級IP63照射角度(°)120ケーブルサイズ(mm2)PNCT 0.75×2、2極プラグエコロジー商品省エネ
2pnct 三ツ星特集