カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • モノタロウ(1)
  • マサル工業(13)
  • SMC(11)
  • 未来工業(11)
  • カナレ電気(9)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(9)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • CKD(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • TRUSCO(2)
  • 三菱電機(2)
  • YKK(2)
  • イトーキ(2)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
  • TOSTEM(LIXIL)(2)
  • ホーリック(2)
  • RotopaX(ロトパックス)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3c-fb」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,698税込1,868
1袋(2個)
当日出荷
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグオーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子電気工事業者がよく使う、3C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子3C-FV、3C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類コネクタコンタクト形状オス結線方法圧着トラスコ品番366-5224形状ストレート質量(g)40タイプ丸型定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル3C-2V、3C-FV適合工具LMJ-58、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B結合方式バヨネットロックインピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~1コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNCコネクター圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNCコネクター圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から翌々日出荷
片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。 ラチェット機構で確実に圧着。
用途適合端子:外径サイズ 中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm ●適合ケーブル 3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB全長(mm)215質量(g)550
デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)用途に合わせて選べる付属ケーブル<クリップ(小)> 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用<クリップ(大)> 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用<テストプローブ> 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)93×39×173表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)
圧着工具セット DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具セットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ疲れにくく持ちやすいラチェット機構で確実に圧着大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
本体サイズ(mm)215セット内容本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種)質量(g)1130ケース寸法(mm)285×157×50ダイスタイプ【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる50個までユーザーモードの登録が可能本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)用途に合わせて選べる付属ケーブル。
仕様個装梱包:個装箱個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213(本体のみ、乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)1.ケーブル長が5m以上10m未満 2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)本体サイズ(mm)93×39×173測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブル・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²;)・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB・LAN :Cat5e、Cat6・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²;) 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1
ポータブルケーブルリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポータブルケーブルリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
運びやすい取手付ケーブルリール。 立てて運搬・倒して繰り出し。 内径(Φ120)が小さいので、同軸ケーブル、IV線など細い線も収納できる。 電線を入れたまま運ぶことができる。 ブレーキ付(強弱調整可能)。 立てて収納できる。 束巻収納可。 縦置き収納で場所をとらない。 持ち運びしやすい取手付。 内出し・外出し自在。
材質スチール質量(kg)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×420×210最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf)電線管サイズ(収納可能電線)VVF(VA線):1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、VCTF:2×2mm(2100m)、同軸ケーブル:S-5C-FB(100m)(※電線メーカーにより適応しない場合もあります)
BNC型ストレートプラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ストレートプラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,298税込2,528
1セット(2個)
翌々日出荷
材質黄銅、ニッケルメッキ定格電圧 AC V500耐電圧(V)AC1500