カテゴリ

  • 空調・電設資材(18)
  • 電気材料(2)
  • 作業工具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • モノタロウ(49)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,036)
  • KANA(片山チエン)(538)
  • Panasonic(パナソニック)(523)
  • NTN(エヌティーエヌ)(473)
  • NACHI(不二越)(174)
  • KHK(小原歯車工業)(169)
  • 大阪魂(160)
  • エスコ(148)
  • NSK(日本精工)(144)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(126)
  • 旭精工(109)
  • 岩田製作所(99)
  • EBM(江部松商事)(97)
  • 鹿島化学金属(UKB)(94)
  • FYH(日本ピローブロック)(85)
  • アズワン(80)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(74)
  • DAIKO(大光電機)(72)
  • NOK(67)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60φ」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルチューブ DENSAN(デンサン/ジェフコム)スパイラルチューブDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
巻きつけるだけで簡単にケーブルをひとまとめにできる。 電線の結束と保護を同時に行うので、渡り線部や束線湾曲部に最適。 取外しやどこからでも自在に分岐ができ、配線変更などの作業のスピードアップが出来る。 弾力性の特性を利用して数本の電線を締めつけ、保護が出来る。 袋入。
材質ポリエチレン特性弾力性
ハンディランプチェンジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンディランプチェンジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
白熱電球・レフランプ・電球型蛍光ランプもOK一人で楽に、素早くランプ交換踏み台やキャタツを使わず、約2.5mまでの高さの電球交換ができるアルミポールで超軽量LED電球、白熱電球、電球型蛍光灯等、一般的によく使われているランプ形状に対応
材質(ポール)アルミ・ABS樹脂、(キャッチヘッド)EVA全長(cm)約83適合ランプLED電球、シリカ電球、白熱電球、電球型蛍光灯、スパイラル型蛍光灯、コンパクト蛍光灯(FDL型、FHT型)適合寸法(mm)Φ40~60広げ幅(mm)Φ55~80
シングルグリップ 中間引タイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップ 中間引タイプDENSAN(デンサン/ジェフコム)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
スリーブが小さくなって、引っかかりが少ないケーブルグリップソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単)グリップを編み込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できます。
吊り金車 DENSAN(デンサン/ジェフコム)吊り金車DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
通信・電力ケーブル架渉用金車アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。 閉じればロックします。 ベアリング入ローラー採用
用途通信/電力ケーブルの延線用・架空線及び内線工事用
サドルバンド DENSAN(デンサン/ジェフコム)サドルバンドDENSAN(デンサン/ジェフコム)
699税込769
1個(10本)
当日出荷
適応結束径Φ40-Φ60。 高耐候性。 ビス穴は、はめ込み仮止め式のワンタッチ機能付き。
セット内容サドルバンド:10本、ビス:10本アイボリー
スリムブルーレベル DENSAN(デンサン/ジェフコム)スリムブルーレベルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
薄型・軽量携帯に便利なスイッチボックスのケガキ用Φ60ホールソー用センター穴付(38mmピッチ)垂直・水平磁石付目盛り付
用途ブルーレベルで見やすくなった材質PMMA(アクリル樹脂)寸法(mm)51×6×95質量(g)33関連資料(0.54MB)
スリーブセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)スリーブセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
769税込846
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
簡単なカットで長さ調節可能。 取付け操作が容易。 超肉薄タイプ。 穴塞ぎとしても使用可能。
セット内容ウォールキャップ、貫通スリーブ(ツバ付)、塞ぎキャップ(内外1セット)アイボリー
シングルグリップ(中間引) DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップ(中間引)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
中間引きにアイ1個タイプが登場! 従来2ヶ所のアイを引っ張っていたのが、1ヶ所ですむ。 ワイヤーが1ヶ所集約されるので、グリップ力がUP。 アイがケーブルと平行なので、引っ張った時、外にはみ出にくい。 ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単) グリップを編込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できる。
スマートケーブルカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム)スマートケーブルカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
銅線専用ケーブルカッター。 偏芯軸、カム機構を採用した倍力構造で、約80%切れ味アップ(メーカー比)
全長(mm)245質量(g)380仕上外径(Φmm)16まで(Ivmm2・CV60mm2)
Vマワール(折りたたみ式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)Vマワール(折りたたみ式)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びもラクラク ブレーキは調整ノブで調整可能シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる束巻収納可VVF線2.6×3C OKスタッド4本で、電線内径にジャストフィット外出し用のガイドリング付折りたたんで持ち運びもラクラク
仕様収納可能電線類:VVF(VA線):Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm2(300m)・VCTF :2mm2(100m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります)材質スチール寸法(mm)515×Φ490(回転円径)×230(展開時)・530×60×170(収納時)質量(kg)2.5最大荷重(kN)収納: 0.24( 25kgf)
キャッチヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャッチヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
ランプチェンジャーの先端に取り付けて、様々なランプに対応。 マルチタイプ ランプ交換用キャッチヘッド。 軟質樹脂製でツインタイプ蛍光灯の他、白熱電球、スパイラル電球も交換可能。
トラスコ品番496-1153寸法(mm)62×62×211質量(g)103適合径(Φmm)ランプバルブ/40~60適合ランプツインタイプ蛍光灯、FDL型(ツイン2)、FHT型(ツイン3)、スパイラル蛍光灯、白熱電球、電球形蛍光灯。広げ幅(mm)最大Φ55~80
電工プロパイプカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロパイプカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
17,980税込19,778
1丁
当日出荷
外径Φ60mmまでのパイプを楽々切断。 握力約30kgで切断可能。パイプ割れを大幅に減少。
切断能力(Φmm)(硬質塩化ビニル管)VP50まで、(HIVP管)HIVP50まで、(保温材付塩ビ管)外径60まで、(ポリエチレン管)60まで仕様ラチェット式全長(mm)280質量(g)580
シングルグリップ ステンレスタイプ DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップ ステンレスタイプDENSAN(デンサン/ジェフコム)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
サビにくいステンレス製グリップが使いやすくなりました!スリーブが小さくなって、引っかかりが少ないケーブルグリップソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの挿入が簡単)把握力抜群のシングルタイプ
シングルグリップ中間引き(ステンレスタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップ中間引き(ステンレスタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
中間引にステンレスタイプを追加 グリップを編み込むのでケーブルの適切な場所(中間)に装着できるスタンダードタイプ
材質ステンレス、アルミ
ケーブルタイ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルタイDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1パック(100本)
翌々日出荷
軽くてスムーズ!安心確実ロック!挿入時、ネック部分の可動により軽く挿入できます。結束時は、ロック後出っ張り部分で保持するため、ネックに加わる負荷が小さく、また引っ張り保持力が強くなります
材質ナイロン66
ホワイトフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ホワイトフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
36,980税込40,678
1本(10m)
当日出荷
次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立10mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
伸長時寸法(m)10本体寸法(mm)60×650×60本体質量(kg)1.975収納時寸法(cm)65最大径(Φmm)竿54/製品60竿数18先端部ライトなし金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400関連資料(1.09MB)取扱説明書(0.15MB)
Aサラタッピング DENSAN(デンサン/ジェフコム)AサラタッピングDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,198税込1,318
1パック(70個)
翌々日出荷
木工用 皿頭タッピングネジ売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
用途木工用種別皿頭
ターンテーブル DENSAN(デンサン/ジェフコム)ターンテーブルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易 DR-600専用。 内径が3段階(170Φ,270Φ、370Φ)に調節できるスタット4本付(スタットは着脱自在)
Aトラスタッピング(ステンレス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)Aトラスタッピング(ステンレス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1パック(25個)
翌々日出荷から3日以内出荷
木工用 トラス頭タッピングネジ売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
用途木工用種別トラス頭材質ステンレス製
ISOサラ小ネジ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ISOサラ小ネジDENSAN(デンサン/ジェフコム)
999税込1,099
1パック(70個)
翌々日出荷
M4 皿頭小ネジ売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
種別皿頭
Aトラスタッピング DENSAN(デンサン/ジェフコム)AトラスタッピングDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,098税込1,208
1パック(60個)
当日出荷から3日以内出荷
木工用 トラス頭タッピングネジ売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
用途木工用種別トラス頭
シングルグリップ(スムーズガイド付き) DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップ(スムーズガイド付き)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
スムーズガイドはプラスチック製細いケーブルを束ねて使用する際は、ガイドに隠れてケーブル端面が出てこない仕様。
Aサラタッピング(ステンレス) DENSAN(デンサン/ジェフコム)Aサラタッピング(ステンレス)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1パック(30個)
翌々日出荷から3日以内出荷
木工用 皿頭タッピングネジ売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
用途木工用種別皿頭材質ステンレス製