カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(278)
  • C’ultiva(カルティバ)(19)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(11)
  • RS PRO(11)
  • ラムマウント(9)
  • テンパール工業(7)
  • FACOM(6)
  • エスコ(5)
  • StarTech.com(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(4)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(3)
  • 愛知電線(3)
  • MARVEL R&D(ミノル工業)(3)
  • スイッチエデュケーション(3)
  • MARWI(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8mm2 iv」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルゲージ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ケーブルゲージ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    IV線 16サイズ計測可能。「くし型」では入らない狭いところも計測できる。折り畳み式でコンパクト。電線サイズがひと目でわかる。6枚1セット
    仕様許容電流表記材質プラスチック寸法(mm)140×140×20測定範囲IV線(単線):1.6、2.0、2.6mmIV線(より線):2、3.5、5.5、8、14、22、38、60、100、150、200、250、3252mm2質量(g)68
  • ケーブルカッター(ストリッパー付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ケーブルカッター(ストリッパー付)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    スパッと切れる!14mm2IV線を楽々切断!。。VVF2.0×3Cも切断OK。3サイズのストリップ機能付()。連続作業でも手の疲れないスプリング付。収納しやすいコンパクトサイズ
    用途銅線専用全長(mm)170仕様【ストリップ機能】IV線:5.5、8、14mm2質量(g)160切断能力IV-14mm2、VVF-2.0×3C
  • デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    デジタルケーブルメジャー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    簡単操作! 電線の両端に接続して、ボタンを押すだけ。600V ビニル絶縁電線(IV)等の長さを素早く計測できる。1000mまで計測可能※1。10個のユーザーモードでサイズのわからない電線も測定可能※2。※1 より線1.25mm²;は600mまで。※2 同仕様の長さのわかっている「基準電線」が必要。適合ケーブル。・600Vビニル絶縁電線(IV電線)、電力ケーブル(600V CV)。適合サイズ。・単線。 1.6,2.0,2.6mm。・より線。 1.25, 2, 3.5, 5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100, 150, 200, 250, 325mm²;
    材質ABS質量(g)200使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)(本体のみ乾電池含む)80×29×150表示LCD測定精度±5%測定方法抵抗測定法連続使用時間約10時間(アルカリ乾電池)機能オートパワーオフ機能:無操作約3分で自動的に電源オフ、POWER LEDが点滅(電池交換お知らせ)使用電池単3形アルカリ乾電池×2(電池は付属していません)測定範囲(m)1~1000(ケーブルにより異なる)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1測定可能ケーブル電気用軟銅線 JIS C3102
  • ワイヤーストリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ワイヤーストリッパー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(8件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    世界で通用! 高品質 ワイヤーストリッパー 頑丈!! 高耐久性!! プロならこの1丁!! グリップの根元までカバーして握りやすくなりました。 ストッパー付(ストリップ長さを調節)。 全面を覆う「刃押さえ板」が、刃をしっかりガードすることで、がたつきのない滑らかな動きを実現。
    全長(mm)165質量(g)350
  • ケーブル マワール DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ケーブル マワール

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    立てて運搬・倒して繰り出し スタッド3本で、電線内径や外径にジャストフィット 回転調整機構で、電線の残りが少なくなると回転を抑制できる ケーブル繰出し用のガイドリング付 リールのケーブルを切らずに取り出せるケーブルアウトレット シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる 省スペース保管・縦置き収納で場所をとらない 持ち運びラクラク・持ち運びしやすいハンドル付き 内出し・外出しどちらでもOK 収納可能電線類・VVF:Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm(300m)、100mm2(46m)・VCTF:2mm(100m)・CV5.5-3C(170m)・CVT60mm(25m)・CVV2.0mm2-20C(74m)・CPEV1.2-3P(400m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります) CD管、PF管等 共同開発:株式会社きんでん
    材質SPCC・STKMR質量(kg)8径(Φmm)回転円径:850本体寸法(mm)850×900×290収納時寸法(mm)850×900×220最大荷重(kN)0.49(50kgf)
  • Vマワール(折りたたみ式) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    Vマワール(折りたたみ式)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びもラクラク ブレーキは調整ノブで調整可能。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる。束巻収納可。VVF線2.6×3C OK。スタッド4本で、電線内径にジャストフィット。外出し用のガイドリング付。折りたたんで持ち運びもラクラク
    仕様収納可能電線類:VVF(VA線):Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm2(300m)・VCTF :2mm2(100m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります)材質スチール寸法(mm)515×Φ490(回転円径)×230(展開時)・530×60×170(収納時)質量(kg)2.5最大荷重(kN)収納: 0.24( 25kgf)
  • デンサン Vマワール(ブレーキ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    デンサン Vマワール(ブレーキ付)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ブレーキは調整ノブで調整可能です。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできます。スタット4本で、電線内径にジャストフィットします。外出し用のガイドリング付です。中出し・外出しどちらでもOKです。軽量コンパクトで持ち運びもラクラクです。
    用途電線リールに。トラスコ品番382-5710幅(mm)500高さ(mm)85奥行(mm)480収納可能電線サイズ(mm)VVF:2.6×3芯(100m) IV:8mm2(300m)VCTF:2mm2(100m)最大荷重(kN)0.39
  • エフケーブルリール(縦横兼用タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    エフケーブルリール(縦横兼用タイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    縦置き、横置き両方で使える兼用タイプ。 PP樹脂製なので、丈夫で軽く落としても割れない。 横置きで最大4段積み重ねOK。 エフケーブルの保管機能を備えたケーブルリール。
    寸法(mm)590×Φ520×270質量(kg)4.1最大積載段数4段収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA)線:1.6×2C・3C、2.0×2C・3C、2.6×2C・3C、IV線:8.0mm2(14~38mm2はメーカーにより収納不可あり)最大荷重(kN)収納/0.39(40kgf)