カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- MG(旧エム・システム技研)(54)
- シュナイダーエレクトリック(25)
- FYH(日本ピローブロック)(12)
- Schutzinger(11)
- RS PRO(10)
- 三菱電機(8)
- TELEMECANIQUE SENSORS(6)
- コーセル(5)
- DXアンテナ(4)
- BULGIN(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- ABB(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- オリエンタルモーター(3)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- SIEMENS(3)
- LEMO(3)
- ブランドをもっと見る
「AC-066」の検索結果

LEDソフトネオンSDX(ショートタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷多彩なフルカラー点灯パターン。フルカラーマルチパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)10種の点灯パターン切替可能タイプ1個口出力DC66V 2.27A全長(m)10(50cm間隔)定格消費電力(W)(全点灯時)80.1入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力AC100V 50/60Hz 2A保護等級IP44LED色フルカラー使用環境温度(℃)-10~40、常湿駆動方式AC-DCアダプタ方式使用場所屋外仕様LED使用数(個)400(20個×20本)
LEDツリーSDX(マルチパターンタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷コントローラー・ストリング10本の一体型。フルカラーマルチパターン点灯(8種)。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続) 別売のツリー用ポール・ライトスタンドを使用すると。 LEDツリーが簡単に設置できる長さ(m)2.5(10本)出力DC66V 2.27A寸法(m)ストリング:2.5(10本)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力AC100V 50/60Hz 2A保護等級IP44リング穴径(Φmm)100使用環境温度(℃)-10~40、常湿駆動方式AC-DCアダプタ方式ひも長(m)ストリング固定延長ひも:1(10本)使用場所屋外仕様LED使用数(個)200(20個×10本)間隔(mm)LED:約100エコロジー商品省エネ
コントローラー(ダブルタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷2回線(60SJV×2)の点滅タイミングの同期が可能。LEDストリング(スタンダードタイプ)の場合、。 最長240m(120m×2回線)まで同期点滅可能。PAD-DC66-A専用コントローラー。 (AC-DCアダプタ PAD-50W-A, PAD-80W-A, PAD-150W-Aは使用不可)仕様点灯制御:8種類の点滅パターン(全点灯含む)材質ボディ:アルミ、ケーブル:PVC質量(g)990タイプガラス管ヒューズ交換式出力PAD-DC66-Aと同時使用でSJV60×2ケーブル長(m)(入力)3 / 2Pin(SDX仕様)、(出力)1×2本 / 3Pin(SJ仕様)本体寸法(mm)186×67×40
LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷多彩なフルカラー点灯パターン。フルカラーマルチパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)4種の点灯パターン切替可能寸法(mm)1100×35×430質量(kg)3.7出力DC66V 2.27A定格消費電力(W)(全点灯時)61.8入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力AC100V 50/60Hz 2A保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿駆動方式AC-DCアダプタ方式使用場所屋外仕様
LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷多彩なフルカラー点灯パターン。フルカラーマルチパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)5種の点灯パターン切替可能出力DC66V 2.27A入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力AC100V 50/60Hz 2A保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿駆動方式AC-DCアダプタ方式使用場所屋外仕様
LEDモチーフSDX(マルチパターンタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷多彩なフルカラー点灯パターン。フルカラーマルチパターン点灯。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)10種の点灯パターン切替可能寸法(mm)710×55×710質量(kg)1.9出力DC66V 2.27A定格消費電力(W)(全点灯時)36入力電圧(V)AC100(50/60Hz)入力AC100V 50/60Hz 2A保護等級IP44使用環境温度(℃)-10~40、常湿駆動方式AC-DCアダプタ方式使用場所屋外仕様