LEDライトレベルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷
LEDライト付 暗所のレベル測定も可能取り出し・収納がスピーディー!両サイドシャックル付超強力3倍マグネット付V溝付パイプ測定可能電池交換が簡単(リチウム電池CR2032×1個付属)
付属品リチウム電池 CR2032×1個寸法(mm)20×46.5×160質量(g)135
LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
超高輝度40Wライトアップカラー投照器 約23°の照射角で遠くまで光が届く
従来品(PDS-C01-40FL)の4倍以上遠くまで光が届くカラーはフルカラー、単色16種(全点灯)と自動変色モード6種超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具防雨・防塵ボディ(IP65)専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能-20℃でも使用可能
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に仕様カラースケール:4096段階 / RGB各色セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)材質アルミダイカスト合金、ガラス質量(kg)3.3質量(g)リモコン:42周波数(Hz)50/60規格PSE認証済定格消費電力(W)41定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×88×309、リモコン:60×9×104電源コード(m)HVCTFコード:約3機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)定格入力電流(A)0.41使用電池CR2032(動作確認用電池付属)LEDフルカラーLED周波数(MHz)433.92電波到達距離(m)3動作湿度(%)85以下電源プラグ防水型プラグ(2ピン)光束(Lm)最大:1000動作温度範囲(℃)-20~40、-30~55最大動作電圧(V)白色:DC3
LEDプロジェクションライト(投照器)DENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
超高輝度40Wライトアップカラー投光器です。
ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。
離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明にセット内容投光器本体、リモコン、リモコンホルダー、動作確認用電池色単色16種・フルカラー(自動変色モード6種)電源AC100V 40W本体質量(kg)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:244×88×309、リモコン:60×9×104電源コード(m)5(防水、PSE認証済)機能自動スリープ機能使用電池CR2032材質(外枠)アルミダイカストLEDフルカラーLED20個搭載動作電圧リモコン:DC3V周波数(MHz)リモコン:433.92電波到達距離(m)リモコン:3動作温度(℃)本体:-20~40、リモコン:-30~55動作湿度(%)本体:85以下電源プラグ3ピン仕様(3ピン→2ピン変換プラグ付)色相4096段階/RGB各色
PDS-B01-20FL専用 コントローラーDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
別売のLEDプロジェクションライト(投照器・バータイプ)PDS-B01-20FLを複数台接続して、LED色切替、点滅モード切替、色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能専用リモコン付き
仕様自動スリープ機能(リモコンが30秒以上動作していない場合)、リモコンホルダー付、動作確認用電池付属(リモコン用)材質ABS(本体)、PVC質量(g)コントローラー:420、リモコン:42定格消費電力(W)0.65(コントローラー)定格入力電圧(V)DC24(コントローラー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コントローラー:251×81×7(突起部除く)、リモコン:60×9×104周波数433.92MHz(リモコン)保護等級IP63(コントローラー)定格入力電流(A)0.78(コントローラー)使用電池CR2032使用環境温度(℃)コントローラー:ー10~40、リモコン:ー30~55電波到達距離(m)3関連資料(5.62MB)取扱説明書(1.12MB)動作電圧(V)DC3(リモコン)
ポケットデジメーターDENSAN(デンサン/ジェフコム)翌々日出荷
材質ABS電源3V CR2032 電池1個使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下(結露のないこと)
LEDプロジェクションライト(投照器・散光型)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
散光型40Wカラー投照器、約120°の照射角で広く照らす発光色(白⇔電球色)の無段階調整が可能超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・散光型)離れたところからでもリモコンですぐに変更可能ライトアップ、イルミネーションなどに適した白と電球色を専用リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具専用リモコンでON/OFF、カラー切替(白~電球色)、自動変色モード、変化スピード調整、明るさ調整が可能-20℃でも使用可能 防雨防塵ボディ(IP65)
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に定格入力電圧(V)AC100定格消費電力(W)40寸法(mm)260×60×343質量(kg)3.6周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.4材質筐体:アルミダイカスト電源コード(m)HVCTFコード 約3/PSE認証済電源プラグ防水型プラグ(2ピン)動作温度(℃)-20~40動作湿度(%)85以下光束(Lm)4600(白色最大)、4100(電球色最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104動作電圧(V)DC3使用電池CR2032(動作確認用電池付属)周波数(MHz)433.92動作温度範囲(℃)-30~55機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)電波到達距離(m)3仕様カラースケール:白色~電球色セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)
LEDプロジェクションライト(投照器)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
超高輝度ライトアップカラー投照器離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具100W型防雨・防塵ボディ(IP65)専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能カラー:単色16 種・フルカラー(自動変色モード6種)停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の色(モード)を記憶しています。全点灯・フルカラー自動変色-20℃でも使用可能
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明にセット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用)寸法(mm)300×83×471、U字金具穴:W33×H13×2、 Φ13×1質量(kg)7タイプ100W型LEDフルカラーLED電源(V)AC100材質筐体:アルミダイカスト電源コード(m)約3/PSE認証済電源プラグ防水型プラグ(2ピン)保護等級IP65動作温度(℃)-20~40動作湿度(%)85以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104動作電圧(V)DC3使用電池CR2032(動作確認用電池付属)周波数(MHz)433.92動作温度範囲(℃)-30~55機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)電波到達距離(m)3(※すべての操作はリモコンで行います。投照器本体と同梱リモコンは ペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要と なります。同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコ ン以外では操作できません。複数を同時に使用される場合は、投照 器本体とリモコンが識別できるように管理してください。)仕様カラースケール:4096段階/RGB 各色
LEDプロジェクションライト(投照器・集光型)DENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
集光型40Wカラー投照器、約10°の照射角で遠くまで光が届く発光色(白⇔電球色)の無段階調整が可能超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光型)離れたところからでもリモコンですぐに変更可能ライトアップ、イルミネーションなどに適した白と電球色を専用リモコンのタッチサークルでアナログ的に混色できる照明器具専用リモコンでON/OFF、カラー切替(白~電球色)、自動変色モード、変化スピード調整、明るさ調整が可能-20℃でも使用可能 防雨防塵ボディ(IP65)
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に定格入力電圧(V)AC100定格消費電力(W)40寸法(mm)260×60×343質量(kg)3.6周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.4材質筐体:アルミダイカスト電源コード(m)HVCTFコード 約3/PSE認証済電源プラグ防水型プラグ(2ピン)動作温度(℃)-20~40動作湿度(%)85以下光束(Lm)3700(白色最大)、2800(電球色最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104動作電圧(V)DC3使用電池CR2032(動作確認用電池付属)周波数(MHz)433.92動作温度範囲(℃)-30~55機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)電波到達距離(m)3仕様カラースケール:白色~電球色セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)
LEDプロジェクションライト(投照器)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
超高輝度ライトアップカラー投照器離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具散光型(照射角85°)防雨・防塵ボディ(IP65)専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、 カラーモード切替、明るさ調整が可能カラー:単色16種・フルカラー(自動変色モード6種)停電など瞬間的に電気が途絶えた場合でも最後の色(モード)を記憶しています。全点灯・フルカラー自動変色-20℃でも使用可能カラースケール:4096段階/RGB 各色
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明にセット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用)材質アルミダイカスト合金・ガラス寸法(mm)U字金具穴:W33mm×H13mm×2、Φ13mm×1質量(kg)8.3質量(g)リモコン:42タイプ170W型本体寸法(mm)300×82×575寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン:60×9×104電源コード(m)約3(PSE認証済)保護等級IP65機能リモコン:自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)電源(AC V)100使用電池CR2032(動作確認用電池付属)LEDフルカラーLED周波数(MHz)433.92電波到達距離(m)3動作温度(℃)本体:‐20~40、リモコン:‐30~55動作湿度(%)85以下電源プラグ防雨型プラグ(2ピン)光束(Lm)最大5000Lm(白色最大値)光色単色 16種・フルカラー(自動変色モード 6種)関連資料(1.08MB)取扱説明書(1.87MB)動作電圧(V)DC3
LEDプロジェクションライト(投照器)DENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
超高輝度ライトアップカラー投照器
離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能
ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具
散光型(照射角85°)
防雨・防塵ボディ(IP65)
専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能
全点灯・フルカラー自動変色
-20℃でも使用可能
すべての操作はリモコンで行います。
投照器本体と同梱リモコンはペアリングされており、投照器1台に対してリモコンが1個必要となります。
同機種の投照器であっても、ペアリングされているリモコン以外では操作できません。
複数を同時に使用される場合は、投照器本体とリモコンが識別できるように管理してください。
用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に仕様【カラースケール】4096段階/RGB各色セット内容投照器本体・リモコン・リモコンホルダー・電池(動作確認用)材質(リモコン)アルミダイカスト合金・ガラス質量(kg)4.8色単色16種フルカラー(自動変色モード6種)質量(g)(リモコン)42周波数(Hz)50/60本体寸法(mm)260×60×445定格消費電力(W)60定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(リモコン)60×9×104定格入力電流(A)1.0使用電池(リモコン)CR2032(動作確認用電池付属)電源コード約3mPSE認証済LEDフルカラーLED穴サイズ(mm)【U字】W3×H6(2個)、Φ11(1個)周波数(MHz)(リモコン)433.92電波到達距離(m)(リモコン)3動作温度(℃)-20~40、(リモコン)-30~55電源プラグ防雨型プラグ(2ピン)光束(Lm)最大1700(白色最大)使用環境湿度(%)85以下関連資料(1.93MB)取扱説明書(1.51MB)照射角度(°)約85動作電圧(V)(リモコン)DC3V
LEDプロジェクションライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
屋外用ライトアップライト(10W)
防雨・防塵ボディ:IP44
専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、モード切替、明るさ調整が可能
全点灯・フルカラー自動変色
光色フルカラー定格入力電圧(V)AC100定格消費電力(W)10本体寸法(mm)176×110×138本体質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×7×84(リモコン)質量(g)21(リモコン)動作電圧(V)DC3使用電池CR2032(動作確認用電池付属)動作温度範囲(℃)-10~40(常温)電波到達距離(m)2.5LEDフルカラーLED照射方式散光型駆動方式AC-DCアダプタ方式入力AC100V50/60Hz2A出力DC24V3.33A使用場所屋外保護等級IP44ケーブル長(m)0.9材質筐体:アルミダイカスト仕様【SJV値】8.9、【U字金具穴】Φ8mm×1/Φ8×19.5mm×2関連資料(0.63MB)取扱説明書(11.36MB)