カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- SMC(47)
- スバル(20)
- HIROSE(ヒロセ電機)(18)
- ODELIC(オーデリック)(8)
- サンワサプライ(4)
- azbil(旧:山武)(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 三菱ふそう(2)
- KSフィルター(2)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(1)
- オーツカ光学(1)
- 嵯峨電機工業(1)
- サンコーテクノ(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- LITTELFUSE(1)
- NOVA(1)
- MANN-FILTER(1)
- ブランドをもっと見る
「FL6W」の検索結果
特価

LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷超高輝度40Wライトアップカラー投照器 約23°の照射角で遠くまで光が届く 従来品(PDS-C01-40FL)の4倍以上遠くまで光が届く。カラーはフルカラー、単色16種(全点灯)と自動変色モード6種。超高輝度40W LEDプロジェクションライト(投照器・集光タイプ)。離れたところからでもリモコンでお好みの色へすぐに変更可能。ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具。防雨・防塵ボディ(IP65)。専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、カラーモード切替、明るさ調整が可能。-20℃でも使用可能用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に仕様カラースケール:4096段階 / RGB各色セット内容投照器本体、リモコン、リモコンホルダー、電池(動作確認用)材質アルミダイカスト合金、ガラス質量(kg)3.3質量(g)リモコン:42周波数(Hz)50/60規格PSE認証済定格消費電力(W)41定格入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×88×309、リモコン:60×9×104電源コード(m)HVCTFコード:約3機能自動スリープ機能(30秒以上動作していない場合)定格入力電流(A)0.41使用電池CR2032(動作確認用電池付属)LEDフルカラーLED周波数(MHz)433.92電波到達距離(m)3動作湿度(%)85以下電源プラグ防水型プラグ(2ピン)光束(Lm)最大:1000動作温度範囲(℃)-20~40、-30~55最大動作電圧(V)白色:DC3エコロジー商品省エネ