カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 制御機器(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • AICA(アイカ工業)(45)
  • フォーク(Nuovo)(40)
  • SMC(39)
  • YAMAHA(ヤマハ)(36)
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • オカムラ(岡村製作所)(27)
  • フィフティ・ヴィジョナリー(13)
  • JST(日本圧着端子製造)(12)
  • MICROCHIP(11)
  • エスコ(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • ADVANTEC(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • TDK(8)
  • CCS(シーシーエス)(8)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • パトライト(PATLITE)(6)
  • NORCOMP(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FV3」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    当日出荷
    確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、3C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。3C-FV、3C-FBに対応する中心コンタクトが付属
    種類コネクタコンタクト形状オス結線方法圧着トラスコ品番366-5224形状ストレート質量(g)40タイプ丸型定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル3C-2V、3C-FV適合工具LMJ-58、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B結合方式バヨネットロックインピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~1コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • BNCコネクター圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    BNCコネクター圧着工具

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。 ラチェット機構で確実に圧着。
    用途適合端子:外径サイズ 中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm ●適合ケーブル 3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB全長(mm)215質量(g)550
  • 圧着工具セット DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    圧着工具セット

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応。モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ。疲れにくく持ちやすい。ラチェット機構で確実に圧着。大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
    本体サイズ(mm)215セット内容本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種)質量(g)1130ケース寸法(mm)285×157×50ダイスタイプ【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
  • RCA型ピンプラグ(半田・圧着タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    RCA型ピンプラグ(半田・圧着タイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    当日出荷
    映像・音響機器などの同軸ケーブルに取り付けて使用する端子。身近なところでは家庭用ビデオデッキなどの黄赤白のビデオケーブルに使用されています。
    種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ・圧着形状ストレート絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)適合工具LMJ-BNC-A、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B耐電圧(V/min)AC500
  • デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    デジタルケーブルメジャー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。<クリップ(小)>。 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用。<クリップ(大)>。 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用。<テストプローブ>。 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
    用途デジタル式 ケーブル測長器セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)93×39×173表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)
  • デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    デジタルケーブルメジャー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。50個までユーザーモードの登録が可能。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。
    仕様個装梱包:個装箱個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213(本体のみ、乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)1.ケーブル長が5m以上10m未満 2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)本体サイズ(mm)93×39×173測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブル・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²;)・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB・LAN :Cat5e、Cat6・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²;) 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1
  • BNC型L形プラグ(半田・圧着タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    BNC型L形プラグ(半田・圧着タイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    799税込879特価
    1個
    当日出荷
    確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ!。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、3C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子
    適合(圧着工具)LMJ-58、LMJ-SET-A、LMJ-SET-Bトラスコ品番366-5275定格電圧AC500V耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max適合ケーブル3C-2V、 3C-FVインピーダンス(Ω)75周波数帯域(Hz)0~4G
  • 同軸L型コネクター(圧着レスタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
    定格電圧(V)AC250耐電圧AC750V絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)6max適合工具専用レンチ(LDR-38-716)電圧定在波比1.5maxインピーダンス(Ω)75周波数帯域(Hz)0~1G
  • 同軸L型コネクター(圧着レスタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
    定格電圧(V)AC500耐電圧AC1000V絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)5max適合工具専用レンチ(LDR-38-716)
  • 同軸L型コネクター(圧着レスタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
    定格電圧(V)AC500耐電圧AC1000V絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)5max適合工具専用レンチ(LDR-38-716)
  • 同軸L型コネクター(圧着レスタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
    定格電圧(V)AC250耐電圧AC 500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)5max適合工具専用レンチ(LDR-38-716)電圧定在波比1.5 maxインピーダンス(Ω)75周波数帯域(Hz)0~2G