カテゴリ

  • 電気材料(31)
絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(290)
  • StarTech.com(243)
  • サンワサプライ(217)
  • ROLINE(215)
  • エレコム(199)
  • BUFFALO(バッファロー)(165)
  • ATEN(88)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(83)
  • PANDUIT(パンドウイット)(81)
  • エスコ(75)
  • AMPHENOL(72)
  • Dell Technologies(55)
  • サンワダイレクト(53)
  • NEC(46)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(45)
  • 日本製線(44)
  • PLANET Technology(36)
  • ダイヤトレンド(35)
  • ASUS(エイスース)(32)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LAN RJ45」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カテゴリー5eモジュラープラグ(単線・より線共用タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー5eモジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,898税込3,188
1袋(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
芯線の種類により使い分ける必要なしネットワーク・通信線用(カテゴリー5e対応)8芯丸断面のケーブルに使用RJ45準拠50μ(1.27um)の金メッキISDNにも対応
用途単線・より線共用タイプのCAT5Eモジュラープラグ種別1個口規格カテゴリー5e適合ケーブル(Φmm)ケーブル外径:5.5、芯線外径:1.0、芯線導体径:AWG24関連資料(0.54MB) ※モジュラープラグ・圧着工具 適合表(1.92MB)
カテゴリー6モジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6モジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,998税込5,498
1箱(25個)
当日出荷
成端作業が早い。専用工具の使用で作業工程を短縮。 適切な配線順序を簡単に確認できる。電気ノイズに強いシールド付プラグ。8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ。
プラグタイプ8P8C対応芯線0.5mm/AWG24対応、ISDN対応準拠RJ45
カテゴリー6Aモジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6Aモジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,498税込7,148
1セット(25個組)
当日出荷
専用工具使用で成端作業が早い! 10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品適切な配線順序を簡単に確認できる8芯丸断面のケーブルに使用ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ50μ(1.27um)の金メッキ RJ45準拠プラグタイプ:8P8Cシールド付貫通タイプ1ピースタイプ単線・より線共用
材質ハウジング:ポリカーボネイト UL 94V-2、コンタクト:りん青銅、シールド部分:ステンレス質量(g)約2.1適合外径(Φmm)6.0~7.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12×23×8(ラッチ部除く)芯線導体サイズ芯線:0.9~1.2mm/AWG23
LANチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
音と光で判別しやすい! LANケーブルの導通チェック断線、結線ミスを確認。 ケーブル布設後の離れた位置でもチェックOK。 結果を音と光で表示。 クロスケーブル対応。 オープン、ショート、誤配線の検出が可能。 ローバッテリー表示付。 パワーセーブ機能
仕様CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)トラスコ品番419-0734セット内容本体×1個、ターミナル×1個、RJ45パッチコード×2本寸法(mm)(本体)32×142、(ターミナル)26×59.6
LANチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
配線経路の探査ができる(屋内配線・同軸線・LAN配線)、導通検査(電線・LAN)が可能 アナログとデジタルの2方式で探査精度が向上。電話配線の通電チェックが可能。LEDライト付。 受信器を送信器に収納でき、携帯に便利。
仕様配線の探査・信号周波数:150kHz、探査電圧:1km、導通検査・検査電圧:13V、導通検査(LAN)・検査周波数:SLOW_1.2Hz_FAST_3.5Hz付属品RJ45パッチコード(長さ:約850mm)、収納ケース、クリップ付コード(長さ:約200mm)、電話用コード(長さ:約200mm)寸法(mm)送信器:65×32×120、受信器:35×187×29質量(g)送信器:85(電池含まない)、受信器:67(電池含まない)出力電圧23Vp-p表示入力:緑LED点灯(受信器)、出力:緑LED点灯(送信器)、導通状態:SCAN_LED点灯機能電池交換お知らせ、オートパワーオフ使用電池送信器:単3形乾電池×3(アルカリ電池推奨)、受信器:006P_9V×1(アルカリ電池推奨)使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下
カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,998税込5,498
1袋(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
芯線の種類により使い分ける必要なしネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)8芯丸断面のケーブルに使用ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディRJ45準拠1.27μmの金メッキISDNにも対応2ピースタイプ
規格カテゴリー6本体寸法(mm)12×23×15本体質量(g)1.5適合ケーブル外径(Φmm)5.8~6.5材質(ボディ)ポリカーボネート材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ)芯線直径(Φmm)0.9~1.0関連資料(0.99MB)芯線導体サイズAWG26~24
カテゴリー5モジュラープラグ(貫通タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー5モジュラープラグ(貫通タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,398税込3,738
1箱(25個)
当日出荷
成端作業が早い。専用工具の使用で作業工程を短縮。 適切な配線順序を簡単に確認できる。8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ。
プラグタイプ8P8C対応芯線0.5mm/AWG24対応、ISDN対応準拠RJ45
カテゴリー5eモジュラープラグ(貫通タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー5eモジュラープラグ(貫通タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
11,980税込13,178
1袋(100個)
当日出荷
芯線の種類により使い分ける必要がない。 適切な配線順序を簡単に確認できる。 8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。 50μ(1.27um)の金メッキ RJ45準拠 貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC,LMJ-8TC-M※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。 専用モジュラープラグカバー:MJC-F5-CL(別売)※注意機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。ショートの原因になります。
用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入)材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上)質量(g)1.6タイプ単線・より線共用本体寸法(mm)12×23×11対応芯線0.5mm/AWG24、ISDN適合ケーブル外径:Φ5.5mm・芯線:Φ1.0mm・芯線導体径:AWG24関連資料(0.6MB)カテゴリー5e
モジュラー圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラー圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
モジュラー圧着作業(6P、8P)はこれ1丁でOK。 コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる。 標準モジュラープラグ 6P(RJ11)、8P(RJ45)用※メーカーが独自に拡張したプラグには対応できないことがあります。
全長(mm)190質量(g)250
カテゴリー6モジュラープラグ(貫通タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6モジュラープラグ(貫通タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1箱(25個)
当日出荷
成端作業が早い。専用工具の使用で作業工程を短縮。 適切な配線順序を簡単に確認できる。8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。50μ(1.27um)の金メッキ。
プラグタイプ8P8C対応芯線0.5mm/AWG24対応、ISDN対応準拠RJ45
屋外用LANモジュラージャック DENSAN(デンサン/ジェフコム)屋外用LANモジュラージャックDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
難燃性 コネクタは Cat5e 規格の性能 未使用時に接続部を保護するダストカバー付
用途LCAT5E-10WP / 15WP / 20WP 専用材質ガラス入りPBT樹脂(本体)質量(g)35コネクタRJ45 シールド付耐寒性-40~+60取付穴寸法(mm)Φ25.2±0.1耐寒温度(℃)-20~+60パネル厚(mm)0.1~5
LANチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
音と光で判別しやすい! ケーブル布設後の離れた位置でもチェックOK。 4つのターミナルで4本までのケーブルの識別が可能。 オープン、ショート、誤配線、クロスケーブルの検出が可能。 ローバッテリー表示付。 パワーセーブ機能。
仕様CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)トラスコ品番419-0742セット内容本体×1個、ターミナル×4個、RJ45パッチコード×2本、RJ45-BNC変換コード×1本、BNC変換アダプター×1本寸法(mm)(本体)58.8×105、(ターミナル)26×59.5
カテゴリー6モジュラープラグ(貫通タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6モジュラープラグ(貫通タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
16,980税込18,678
1袋(100個)
当日出荷
芯線の種類により使い分ける必要がない。 適切な配線順序を簡単に確認できる。 8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。 50μ(1.27um)の金メッキ RJ45準拠 貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC,LMJ-8TC-M※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。 専用モジュラープラグカバー:MJC-FLCL(別売)※注意機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。ショートの原因になります。
用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入)材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上)質量(g)1.6タイプ単線・より線共用本体寸法(mm)12×23×11対応芯線0.5mm/AWG24、ISDN適合ケーブル外径:Φ6.5mm・芯線:Φ1.0mm・芯線導体径:AWG24関連資料(0.6MB)カテゴリー6
モジュラープラグ(細径用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラープラグ(細径用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,998税込5,498
1袋(25個)
当日出荷
細径LANケーブルに対応。配管など狭い場所に適した細径ケーブル。 ネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)RJ45仕様 50μ金メッキ層を持ち耐久性抜群 ISDNにも対応
用途より線用。適合工具LMJ-55、MJ-468N、MJ-8
カテゴリー6Aモジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6Aモジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
25,980税込28,578
1袋(100個)
当日出荷
芯線の種類により使い分ける必要がない単線・より線共用タイプ 10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品 適切な配線順序を簡単に確認できる 8芯丸断面のケーブルに使用 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ 50μ(1.27um)の金メッキ RJ45準拠 貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC/LMJ-8TC-M※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。 専用モジュラープラグカバー(別売):MJC-SPBL※機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。 ショートの原因になります。
用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入)材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上)質量(g)2.3タイプ貫通/1ピース本体寸法(mm)12×23×11プラグ8P8C(電気ノイズに強いシールド付プラグ)適合ケーブル外径:Φ6.0~7.1mm・芯線:Φ0.9~1.2mm・芯線導体径:AWG23※電線種類が多く存在するため、適用サイズを十分に確認下さいz関連資料(0.6MB)
カテゴリー6モジュラープラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6モジュラープラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,698税込7,368特価
1袋(25個)
当日出荷
作業のしやすい3ピース構造。シールド付で電気ノイズに強い8本の芯線をプラグに差し込む前に位置決め固定できるので作業効率UPISDNにも対応
用途単線専用プラグタイプ8P8C仕様カテゴリー6対応ネットワークプラグ50μ(1.27um)の金メッキRJ45準拠適合工具LMJ-55、MJ-468N、MJ-8
LANプロ圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANプロ圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ、疲れにくく持ちやすい RJ45規格ダイス(CAT5e・CAT6対応、 メーカー品) ラチェット機構で確実に圧着 全長215mmのショートモデル 大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用) 片手で作業ができる
全長(mm)215質量(g)550
カテゴリー6モジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6モジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
17,980税込19,778
1袋(100個)
当日出荷
芯線の種類により使い分ける必要がない。 適切な配線順序を簡単に確認できる。 電気ノイズに強いシールド付プラグ。 8芯丸断面のケーブルに使用。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。 50μ(1.27um)の金メッキ RJ45準拠 専用工具:LMJ-8TC(別売)※専用圧着工具(LMJ-8TC,LMJ-8TC-M)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。 専用モジュラープラグカバー:MJC-FLCL(別売)※注意機器のジャック内部が金属製の場合は使用しないでください。ショートの原因になります。
用途モジュラープラグ(貫通タイプ)のお徳用パック(100個入)材質ボディ:ポリカーボネート、端子:燐青銅(金メッキ仕上)質量(g)2.3タイプ単線・より線共用本体寸法(mm)12×23×11対応芯線0.5mm/AWG24、ISDN適合ケーブル外径:Φ6.5mm・芯線:Φ1.0mm・芯線導体径:AWG24関連資料(0.6MB)カテゴリー6
LANケーブルチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANケーブルチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
導通・長さ(各ペア)・配線探査。ボタン1つで測定開始!簡単操作!明確判定!LAN配線(LANケーブル)に接続して「TEST」ボタンを押すだけ断線箇所(長さ)検知小型・軽量別売のオプションの使用で最大8ヵ所まで配線の導通と探査が差し替えでできる
適合規格EMC EN61326-1仕様CAT5/CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)ワイヤーマップ:オープン、ショート、誤配線、スプリットペア(5m以上)電池交換お知らせ機能寸法(mm)(本体)130×56×38(配線ターミナル)70×23×24質量(g)本体/160(電池込)配線ターミナル/25使用温度範囲5℃~40℃(80%RH以下)表示LCD(バックライト付)使用電池006P 9V アルカリ電池推奨オートパワーオフ無操作約2分で自動オフ適合ケーブルRJ45、Cat5/Cat6、UTP/STPケーブル、特性インピーダンス100Ω電池寿命約50時間ケーブル長測定測定長2m~255m、表示分解能0.1m、誤差±10%+1m
カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6Aモジュラープラグ(貫通タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,698税込6,268
1袋(25個)
翌々日出荷
芯線の種類により使い分ける必要がない、単線・より線共用タイプ10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品適切な配線順序を簡単に確認できる8芯丸断面のケーブルに使用RJ45準拠1ピースタイプ50μ(1.27um)の金メッキ貫通タイプ 貫通タイプ専用工具(別売):LMJ-8TC、LMJ-8TC-M
用途細径ケーブル用 モジュラープラグ質量(g)1.3規格CAT6A本体寸法(mm)11.7×22.4×8適合ケーブル外径:Φ5.7~6.5mm・芯線:Φ0.7mm・芯線導体径:AWG26材質(ボディ)ポリカーボネート材質(端子)りん青銅(金メッキ仕上げ)プラグタイプ8P8C関連資料(0.47MB)
カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,898税込4,288
1袋(25個)ほか
翌々日出荷
芯線の種類により使い分ける必要なしネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)8芯丸断面のケーブルに使用ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディRJ45準拠1.27μmの金メッキISDNにも対応1ピースタイプ
規格カテゴリー6本体寸法(mm)12×23×15本体質量(g)1.3適合ケーブル外径(Φmm)5.8~6.5材質(ボディ)ポリカーボネート材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ)芯線直径(Φmm)0.9~1.0関連資料(0.99MB)芯線導体サイズAWG26~24
マウントボックス DENSAN(デンサン/ジェフコム)マウントボックスDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
カテゴリー5e対応T568A/T568B(RJ-45タイプ)ほこり防止シャッター付2個口タイプキーストンジャック2個付
セット内容マウントボックス(2P/ジャック付)×1、タッピングネジ(Φ4×20mm)×2、両面テープ×1、表示プレート×1、表示プレートカバー×1、アイコン×2寸法(mm)65×72×27
カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,498税込8,248
1袋(25個)
翌々日出荷
芯線の種類により使い分ける必要なしネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)8芯丸断面のケーブルに使用ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディRJ45準拠1.27μmの金メッキISDNにも対応3ピースタイプシールド付
規格カテゴリー6本体寸法(mm)12×23×15本体質量(g)2.4適合ケーブル外径(Φmm)5.8~6.5材質(ボディ)ポリカーボネート材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ)シールド黄銅(真鍮)ニッケルメッキ入数25個芯線直径(Φmm)0.9~1.0関連資料(0.99MB)芯線導体サイズAWG26~24
カテゴリー6A用マウントボックス(1P/シールドジャック付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6A用マウントボックス(1P/シールドジャック付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
カテゴリー6A対応 T568A/T568B(RJ-45タイプ) 1Pタイプ シールドケーブル対応キーストンジャック1個付
付属品マウントボックス(1P/シールドケーブル対応キーストンジャック付)×1、タッピングネジ M3.5×20mm × 2、両面テープ × 1、ジャックカバー × 1、ケーブルタイ×1材質ジャックカバー : ABS寸法(mm)67×46×31規格CAT6A適合ケーブルケーブル外径:~Φ7.2mm/ 芯線導体径:AWG26~22
モジュラープラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラープラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,898税込3,188
1箱(25個)
翌々日出荷
フラットケーブル(より線)用モジュラープラグツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディISDNにも対応
プラグタイプ8P8C仕様カテゴリー5e対応ネットワーク・通信線用RJ45仕様50u(1.27um)の金メッキ適合工具LMJ-55、MJ-468N
カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1袋(25個)
翌々日出荷
芯線の種類により使い分ける必要なしネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)8芯丸断面のケーブルに使用ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディRJ45準拠1.27μmの金メッキISDNにも対応3ピースタイプ
規格カテゴリー6本体寸法(mm)12×23×15本体質量(g)1.6適合ケーブル外径(Φmm)5.8~6.5材質(ボディ)ポリカーボネート材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ)入数25個芯線直径(Φmm)0.9~1.0関連資料(0.99MB)芯線導体サイズAWG26~24
マウントボックス DENSAN(デンサン/ジェフコム)マウントボックスDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
カテゴリー5e対応T568A/T568B(RJ-45タイプ)ほこり防止シャッター付1個口タイプキーストンジャック1個付
セット内容マウントボックス(1P/ジャック付)×1、タッピングネジ(Φ4×20mm)×2、両面テープ×1、表示プレート×1、表示プレートカバー×1、アイコン×1寸法(mm)65×45×27
カテゴリー6A用キーストンジャック DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6A用キーストンジャックDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
UL-94V-0、難燃性のABS素材 T568A/T568B(RJ-45タイプ) 専用工具が不要なツールレスタイプ
材質プレート用アダプター : ABSカバージャックカバー付規格CAT6適合ケーブルケーブル外径:~Φ8.0mm/ 芯線導体径:AWG26~22
モジュラー圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラー圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
12,880税込14,168
1個
翌々日出荷
ラチェット機構で確実に圧着。RJ45規格ダイス(Cat5e・Cat6、メーカー品)。 ハンドルの穴に安全ストラップ取付可能。握りやすく、作業性の良いハンドル形状。 プラグを差し込んで圧着してください。圧着が完了するとグリップが解除されます。
全長(mm)234質量(g)500
マウント(1P/シールドジャック付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)マウント(1P/シールドジャック付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
カテゴリー5e対応マウントボックス(1個口シールドジャック付)シールド付LANケーブルに対応T568A/T568B(RJ45)
仕様シールドケーブル対応キーストンジャック1個付ほこり防止シャッター付セット内容マウントボックス×1、タッピングネジM3.5×20mm×2、両面テープ×1、表示プレート×1、表示プレートカバー×1、アイコン×1寸法(mm)65×48×27
モジュラー圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラー圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
圧着が片手で軽く疲れにくい。大量・連続の圧着作業に威力を発揮。 ラチェット機構で確実に圧着。RJ45規格ダイス(Cat5e・Cat6、メーカー品)。 本体上部に安全ストラップ取付可能。安定した確実な圧着が可能。専用ケース付。 使用方法:「カチッ」と音が鳴るまでモジュラープラグを本体に差し込み、グリップを握り圧着。モジュラープラグのラッチ部を押さえながら、プラグを抜く。
質量(g)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×26×164ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×55×220ケース質量(g)約825(工具含む)
lan 圧着特集