カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • アルファ[販促](9)
  • タカショー(8)
  • 東京ローソク製造(6)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • 光商事(2)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • ワンダーキット(1)
  • エレキット(1)
  • キシマ(1)
  • トライト(1)
  • ウィキャン(1)
  • タイムリー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LEDツリー」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリングDENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,990税込8,789
1個
翌々日出荷
長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる多様な接続方法に対応。直列接続、カーテンタイプ接続(別売ストリングベース使用)、分岐接続(別売Y型分岐コード使用)、延長接続(別売延長コード使用)、終端接続(別売LEDモチーフ使用)別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる
使用場所屋外
LEDツリーSDX(マルチパターンタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDツリーSDX(マルチパターンタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
コントローラー・ストリング10本の一体型フルカラーマルチパターン点灯(8種)フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続) 別売のツリー用ポール・ライトスタンドを使用すると LEDツリーが簡単に設置できる
間隔(mm)LED:約100LED使用数(個)200(20個×10本)駆動方式AC-DCアダプタ方式入力AC100V 50/60Hz 2A出力DC66V 2.27A使用環境温度(℃)-10~40、常湿使用場所屋外仕様保護等級IP44長さ(m)2.5(10本)リング穴径(Φmm)100寸法(m)ストリング:2.5(10本)ひも長(m)ストリング固定延長ひも:1(10本)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
LEDミニツリーSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDミニツリーSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
マルチパターン点灯(15種) コントローラーのボタンを押すと変化します 組立式
用途SJXシリーズ立体ミニツリー仕様SJV:41材質ABS、鉄、PVC寸法(mm)580×595×1350質量(kg)2.5タイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯消費電力(W)34定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44使用環境-10~40℃/常湿駆動方式AC-ACアダプタ方式使用場所屋外関連資料(0.93MB)
LEDモチーフSJX DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDモチーフSJXDENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場ツリー数珠つなぎに中継連結できる吊り下げに適した平面タイプ絵柄全体が点灯する全点灯タイプ屋外用
仕様1個口材質PVC形状個装梱包:個装箱、シールタイプSJV:18.3寸法W540×D50×H560mm、980g定格消費電力(W)17.5本体寸法425mm×24mm×510mm、480gモード点灯:全点灯ケーブル長(mm)出力,入力:各約50関連資料(1.29MB)
LEDジョイントモチーフ DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
電源コード(m)1
照明器具カテゴリ