カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • JTT(38)
  • カシムラ(3)
  • トライメイト(3)
  • タイムリー(3)
  • オーム電機(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • アイネックス(2)
  • GB[制御機器](2)
  • エーモン(1)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
  • KOMELON(1)
  • 東芝(1)
  • brother(ブラザー)(1)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(1)
  • カーメイト(1)
  • 槌屋ヤック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LEDテープ USB」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
らくらく みるサーチミニ DENSAN(デンサン/ジェフコム)らくらく みるサーチミニDENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
ジェフコム製アルミポール、ケーブル索引具等(別売)と組合せて使用できる! 録画(音声付※音声はスマートフォン等のマイク機能を使用して録音されます。画面確認時の音声メモとして便利な機能です。)、静止画の撮影、確認もスマホで操作! 落下物拾得や引寄せ作業もOK!※本製品は軽索引用です。強く引っ張ったり、重たいものを引き寄せたり、吸着させると製品が破損する原因になります。また、カメラやロッド等の接続部はテーピングの緩み止めをしてください。ねじれたり、振動や衝撃でネジが緩み、カメラやロッド等が脱落する恐れがあります。 LEDライト付で暗所もOK!明るさ調節可能 水がかかってもOK!(IP64) USB充電式※ホルダーを使って画面を固定すると、両手でポールやフィッシャーの操作が出来てより使い易くなります!!
使用温度範囲0~35℃対応OSiOS 8以降、Android OS 6以降※一部スマートフォン等の機種、OSのバージョンによっては、作動しない、又は不具合が発生する場合があります。対応機種iPhone又はiPad、Androidスマートフォン・タブレット等※3使用時間60~100分(LED点灯状態による)充電時間約100分使用電池リチウムポリマー電池 3.7V 500mAh通信距離最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合)電池寿命充放電 約500回保管温度範囲(℃)-20~45関連資料(13.23MB)通信規格WiFi 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n (SSID:CMS-WC1、パスワード:なし)アプリケーション(みるサーチ)のダウンロード、【カメラ通信】静止画・動画の保存と再生、ライト点灯の操作が可能(ダウンロード無料)取扱説明書(3.79MB)カメラ仕様720p HD画質IP等級IP64(カメラ後部のキャップを取付けた状態)・・・水中では通信できません