カテゴリ

  • 電気材料(11)
    • モジュラープラグ(4)
    • モジュラージャック(2)
絞り込み
規格
  • CAT6(5)
  • CAT6A(1)
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • エレコム(39)
  • サンワサプライ(74)
  • PANDUIT(パンドウイット)(38)
  • 変換名人(4)
  • コーニング(7)
  • StarTech.com(130)
  • ユーボン(1)
  • 日本製線(29)
  • ハーティング(21)
  • ATEN(30)
  • BLACK BOX(21)
  • BUFFALO(バッファロー)(19)
  • RS PRO(16)
  • MCO(8)
  • Telegartner(7)
  • Molex Premise Networks(7)
  • PLANET Technology(7)
  • QNAP(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RJ45 CAT6」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANプロ圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANプロ圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ、疲れにくく持ちやすい RJ45規格ダイス(CAT5e・CAT6対応、 メーカー品) ラチェット機構で確実に圧着 全長215mmのショートモデル 大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用) 片手で作業ができる
全長(mm)215質量(g)550
LANチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
音と光で判別しやすい! LANケーブルの導通チェック断線、結線ミスを確認。 ケーブル布設後の離れた位置でもチェックOK。 結果を音と光で表示。 クロスケーブル対応。 オープン、ショート、誤配線の検出が可能。 ローバッテリー表示付。 パワーセーブ機能
仕様CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)トラスコ品番419-0734セット内容本体×1個、ターミナル×1個、RJ45パッチコード×2本寸法(mm)(本体)32×142、(ターミナル)26×59.6
スーパーモジュラー工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)スーパーモジュラー工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
モジュラー圧着作業 (4P、 6P、 8P)はこれ1丁でOK 低コスト 省力化 Cat5e・Cat6対応 標準モジュラープラグ 4P(RJ12)、6P(RJ11)、 8P(RJ45)用コード切断(フラットケーブル)、皮むき(フラットケーブル)、圧着が1丁でできる ラチェット機構で確実に圧着 連続作業が楽な反復バネ
全長(mm)227トラスコ品番321-8112質量(g)500
LANチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
音と光で判別しやすい! ケーブル布設後の離れた位置でもチェックOK。 4つのターミナルで4本までのケーブルの識別が可能。 オープン、ショート、誤配線、クロスケーブルの検出が可能。 ローバッテリー表示付。 パワーセーブ機能。
仕様CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)トラスコ品番419-0742セット内容本体×1個、ターミナル×4個、RJ45パッチコード×2本、RJ45-BNC変換コード×1本、BNC変換アダプター×1本寸法(mm)(本体)58.8×105、(ターミナル)26×59.5
圧着工具セット DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具セットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ疲れにくく持ちやすいラチェット機構で確実に圧着大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
本体サイズ(mm)215セット内容本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種)質量(g)1130ケース寸法(mm)285×157×50ダイスタイプ【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,898税込4,288
1袋(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
芯線の種類により使い分ける必要なしネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)8芯丸断面のケーブルに使用ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディRJ45準拠1.27μmの金メッキISDNにも対応1ピースタイプ
規格カテゴリー6本体寸法(mm)12×23×15本体質量(g)1.3適合ケーブル外径(Φmm)5.8~6.5材質(ボディ)ポリカーボネート材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ)芯線直径(Φmm)0.9~1.0芯線導体サイズAWG26~24
カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,998税込5,498
1袋(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
芯線の種類により使い分ける必要なしネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)8芯丸断面のケーブルに使用ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディRJ45準拠1.27μmの金メッキISDNにも対応2ピースタイプ
規格カテゴリー6本体寸法(mm)12×23×15本体質量(g)1.5適合ケーブル外径(Φmm)5.8~6.5材質(ボディ)ポリカーボネート材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ)芯線直径(Φmm)0.9~1.0芯線導体サイズAWG26~24
カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,498税込8,248
1袋(25個)
翌々日出荷
芯線の種類により使い分ける必要なしネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)8芯丸断面のケーブルに使用ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディRJ45準拠1.27μmの金メッキISDNにも対応3ピースタイプシールド付
規格カテゴリー6本体寸法(mm)12×23×15本体質量(g)2.4適合ケーブル外径(Φmm)5.8~6.5材質(ボディ)ポリカーボネート材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ)シールド黄銅(真鍮)ニッケルメッキ入数25個芯線直径(Φmm)0.9~1.0芯線導体サイズAWG26~24
カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6 モジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1袋(25個)
翌々日出荷
芯線の種類により使い分ける必要なしネットワーク・通信線用(カテゴリー6対応)8芯丸断面のケーブルに使用ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくい、ポリカーボネート製ボディRJ45準拠1.27μmの金メッキISDNにも対応3ピースタイプ
規格カテゴリー6本体寸法(mm)12×23×15本体質量(g)1.6適合ケーブル外径(Φmm)5.8~6.5材質(ボディ)ポリカーボネート材質(端子)燐青銅(金メッキ仕上げ)入数25個芯線直径(Φmm)0.9~1.0芯線導体サイズAWG26~24
カテゴリー6A用キーストンジャック DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6A用キーストンジャックDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
UL-94V-0、難燃性のABS素材 T568A/T568B(RJ-45タイプ) 専用工具が不要なツールレスタイプ
材質プレート用アダプター : ABSカバージャックカバー付規格CAT6適合ケーブルケーブル外径:~Φ8.0mm/ 芯線導体径:AWG26~22
モジュラー圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラー圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
12,880税込14,168
1個
翌々日出荷
ラチェット機構で確実に圧着。RJ45規格ダイス(Cat5e・Cat6、メーカー品)。 ハンドルの穴に安全ストラップ取付可能。握りやすく、作業性の良いハンドル形状。 プラグを差し込んで圧着してください。圧着が完了するとグリップが解除されます。
全長(mm)234質量(g)500
モジュラー圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラー圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
圧着が片手で軽く疲れにくい。大量・連続の圧着作業に威力を発揮。 ラチェット機構で確実に圧着。RJ45規格ダイス(Cat5e・Cat6、メーカー品)。 本体上部に安全ストラップ取付可能。安定した確実な圧着が可能。専用ケース付。 使用方法:「カチッ」と音が鳴るまでモジュラープラグを本体に差し込み、グリップを握り圧着。モジュラープラグのラッチ部を押さえながら、プラグを抜く。
質量(g)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×26×164ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×55×220ケース質量(g)約825(工具含む)
カテゴリー6A用マウントボックス(1P/シールドジャック付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)カテゴリー6A用マウントボックス(1P/シールドジャック付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
カテゴリー6A対応 T568A/T568B(RJ-45タイプ) 1Pタイプ シールドケーブル対応キーストンジャック1個付
付属品マウントボックス(1P/シールドケーブル対応キーストンジャック付)×1、タッピングネジ M3.5×20mm × 2、両面テープ × 1、ジャックカバー × 1、ケーブルタイ×1材質ジャックカバー : ABS寸法(mm)67×46×31規格CAT6A適合ケーブルケーブル外径:~Φ7.2mm/ 芯線導体径:AWG26~22
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら