カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(15)
- 切削工具(5)
- 電気材料(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(161)
- BOSCH(ボッシュ)(115)
- HiKOKI(ハイコーキ)(48)
- Mokuba(小山刃物製作所)(27)
- MOXA(20)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(34)
- SanDisk(サンディスク)(40)
- SDS(20)
- エスコ(110)
- サンコーテクノ(64)
- ネグロス電工(77)
- ハウスビーエム(30)
- ヒルティ(HILTI)(23)
- フエニックス・コンタクト(53)
- マキタ(99)
- ミヤナガ(91)
- ミルウォーキーツール(25)
- ユニカ(107)
- 城東テクノ(26)
- ブランドをもっと見る
「SDS」の検索結果
特価

まんてんベース(SDSシャンク)
JEFCOM(ジェフコム)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷まんてんホールソー用 ベース(SDSシャンク)質量(g)445本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×130×210個装ビニール袋・シール
ハンマードリル用ドリルチャック
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個欠品中ハンマードリル(SDS)でストレートシャンクの工具を使うことができる。強力シャンクにより耐久力アップ!。クッショングリップ…締め付け時・解除時に手が痛まない。使用時の熱を緩和。ロック機能…締付け最終位置でロックがかかる。解除機能…工具が抜けなくなった時に解除ができる仕様キーレスタイプ、回転専用軸径(Φmm)10
まんてんホールソー
JEFCOM(ジェフコム)¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷スリムサイズで、壁のキワも穴あけ可能。SDSシャンク(SDSプラス)。超硬チップ刃先で、石膏ボード・コンパネからサイディングまで穴あけ可能。防じんカバー付。回転用。Φ100mm加工穴。壁のキワも穴あけ可能。わずか18mm。超硬チップ刃先でサイディングも穴あけ可能用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。適合電動工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質本体:鉄、カバー:プラスチック、カバーキャップ:ゴム、センタードリル:鉄質量(kg)1.11本体寸法(mm)140×323×140有効長(mm)50推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200加工物穴径(mm)Φ100
打込棒付ドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030内容CUD-3030D+CUD-3030Uドリル径(Φmm)12.5深さ(mm)(ドリル)30
打込棒付ドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-038S内容CUD-3040D+CUD-3040Uドリル径(Φmm)12.5深さ(mm)(ドリル)40
打込棒付ドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷アンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応内容CUD-H3040D+CUD-H3040Uドリル径(Φmm)12深さ(mm)40
打込棒付ドリル(ドリルのみ)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷アンカーの下穴あけ用ドリル。ドリル径12mmヒルティアンカー対応。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応ドリル径(Φmm)12深さ(mm)40
打込棒付ドリル(ドリルのみ)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷アンカーの下穴あけ用ドリル。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応ドリル径(Φmm)12深さ(mm)30
打込棒付ドリル(ドリルのみ)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷ビルディングアンカーの下穴あけ用ドリル。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030ドリル径(Φmm)12.5深さ(mm)(ドリル)30
チップトップビット(コンクリートドリル)
JEFCOM(ジェフコム)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷スピード穿孔!真円に近い穴あけ!! SDSシャンク。 ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。 U字溝の採用により、駆動接触面積を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導。 キャンドル型の超硬チップ センターポイントにより位置決め性能向上。 真円に近い穴あけが可能。用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけあと施工アンカーの下穴あけ作業。被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード有効長(mm)100適合電動機軽量ハンマードリル
打込棒付ドリル(ドリルのみ)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷ビルディングアンカーの下穴あけ用ドリル。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-038Sドリル径(Φmm)12.5深さ(mm)(ドリル)40
チップトップビット
JEFCOM(ジェフコム)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか翌々日出荷から3日以内出荷スピード穿孔!真円に近い穴あけ!! SDSシャンク ・ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能 ・U字溝の採用により、駆動接触面積を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導 キャンドル型の超硬チップ ・センターポイントにより位置決め性能向上 ・真円に近い穴あけが可能用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけあと施工アンカーの下穴あけ作業被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード適合電動機軽量ハンマードリル
ハイグレードモジュラープラグ
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(25個)当日出荷ADSLの高速通信が生きる高性能!CAT5のLAN用端子と同等の品質。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。メーカー標準品の約16倍の50μの金メッキ厚。高い周波数を利用するISDN、ADSL等の通信用に最適。RJ-11適合工具MJ-468N(4P、6P、8P)、MJ-8(6P、8P)
ダウンライトホールソー
JEFCOM(ジェフコム)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷ダウンライト取付穴のベストサイズキット。Φ100mm・Φ125mmのセット。 刃先は耐久性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を採用。 6:4コンビネーションバイメタル刃採用。 アサリ刃型で切削性もよく、石膏ボード、樹脂、木材、金属サイディング等、各種天井材に対応します。 木質系・木材・ボード裏の軽天等への三日月切削もスムーズにできます。 ダストカバー(別売)を使えば穴あけ時の粉塵かぶりがありません。用途ダウンライトの取付穴の穴あけに最適。 石膏ボード・ジプトン・プラスターボード・スパンドレール・金属系・メタル系・木質系・木材等の各種天井材への丸穴加工作業に。セット内容ホールソーボディ DDHB-100(Φ100)、DDHB-125(Φ125)、センタードリル DDH-S、クランプシャンク DDH-10S、SDSシャンク OP-5全長(mm)156適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
まんてんホールソー住宅DLセット
JEFCOM(ジェフコム)¥45,980税込¥50,5781セット(2個)翌々日出荷住宅用ダウンライトの取り付け穴加工に最適な Φ100 + Φ75 のセット。スリムサイズで壁のキワも穴あけ可能。防じんカバー付、収納ボックス付用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。回転用。付属品防じんカバー付、収納ボックス付材質【ホールソー】鉄【カバー】プラスチック【カバーキャップ】ゴム【収納ボックス】ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)使用工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)有効長(mm)50推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200
まんてんホールソー
JEFCOM(ジェフコム)¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷スリムサイズで、壁のキワも穴あけ可能。ストレートシャンク(10mm)。超硬チップ刃先で、石膏ボード・コンパネからサイディングまで穴あけ可能。防じんカバー付。回転用。Φ100mm加工穴。壁のキワも穴あけ可能。わずか18mm。超硬チップ刃先でサイディングも穴あけ可能用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。適合電動工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質本体:鉄、カバー:プラスチック、カバーキャップ:ゴム、センタードリル:鉄質量(kg)1.12本体寸法(mm)140×322×140有効長(mm)50推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200加工物穴径(mm)Φ100
ビルディングアンカー用打込棒
JEFCOM(ジェフコム)¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷から3日以内出荷ビルディングアンカー用の打込棒。ビルデイングアンカーを下穴に打込む際に使用タイプ機械打タイプ(SDSシャンク)
ワンタッチサイディングウッドコア
JEFCOM(ジェフコム)¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から3日以内出荷木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。 切粉の排出効果抜群の刃形状で、安定した穿孔能力を発揮。切削屑の除去が、本体を分解せずに簡単にできる。用途窯業系サイディング、金属系サイディング、木材、合板、2×4材、樹脂系人工大理石、FRP、スレート、石膏ボード等の複合壁への穴あけ作業に付属品センタードリル、クランプシャンク、SDSシャンク全長(mm)330有効長(mm)150