カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)
  • AZLA(アズラ)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • CKD(4)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • SMC(6)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • エフピコチューパ(2)
  • オーエスエンジニアリング(1)
  • ダイケン(1)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(11)
  • ハスクバーナ(1)
  • フクビ化学(1)
  • 三商(1)
  • 三菱電機(1)
  • 富士電機(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ap-4s」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パットアンカー(ステンレス) JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー(ステンレス)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(10個)
    当日出荷
    中空壁面への器具や配管の取り付けに
    用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質本体・ネジ・ワッシャー:SUS304長さ(mm)39質量(g)10ドリル径(Φmm)(下穴):12本体寸法(mm)7×7.5×39ねじ径M4適合材中空壁ボルト(mm)M4×40取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下最大引抜強度N(kgf)245(25)ワッシャー外径(mm)14
  • パットアンカー(ステンレス・ネジなし) JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー(ステンレス・ネジなし)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック(10個)
    当日出荷
    中空壁面への器具や配管の取り付けに
    用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー ワッシャー材質本体・ワッシャー:SUS304質量(g)7ドリル径(Φmm)(下穴):12本体寸法(mm)7×7.5×39適合材中空壁取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下ボルト寸法M4×40mm以上(推奨)最大引抜強度N(kgf)245(25)ワッシャー外径(mm)14
アンカーボルトカテゴリ