カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)
  • カナレ電気(9)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(4)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
  • ホーザン(1)
  • 多治見無線電機(1)
  • CONTEC(コンテック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bcp-a3 canare」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    当日出荷
    確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。5C-FV、5C-FBに対応する中心コンタクトが付属
    トラスコ品番366-5232形状ストレートタイプ丸型種類コネクタ定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル5C-2V、5C-FB、5C-FV適合工具LMJ-SET-A、LMJ-SET-B結合方式バヨネットロックコンタクト形状メスインピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~1結線方法圧着コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • BNCコネクター圧着工具 JEFCOM(ジェフコム)

    BNCコネクター圧着工具

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。 ラチェット機構で確実に圧着。
    用途適合端子:外径サイズ 中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm ●適合ケーブル 3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB全長(mm)215質量(g)550
  • BNC型ストレートプラグ JEFCOM(ジェフコム)

    BNC型ストレートプラグ

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,398税込4,838
    1袋(2個)
    当日出荷
    7C同軸ケーブル用BNC型プラグ。半田締め付けタイプ。
    形状ストレート質量(g)29タイプ丸型種類コネクタ定格電圧(V)AC250周波数帯域(MHz)0~500絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル7C-2V、7C-FB、S-7C-FB結合方式バヨネットロックコンタクト形状オス電圧定在波比1.5以下インピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500結線方法はんだコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ