カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(11)
- カナレ電気(3)
- 多治見無線電機(2)
- サンワサプライ(1)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
- TOA(1)
- 伸興電線(1)
- マスプロ電工(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
「bnc 7c-2v」の検索結果

BNC型ストレートプラグ
JEFCOM(ジェフコム)¥4,398税込¥4,8381袋(2個)当日出荷7C同軸ケーブル用BNC型プラグ。半田締め付けタイプ。形状ストレート質量(g)29タイプ丸型種類コネクタ定格電圧(V)AC250周波数帯域(MHz)0~500絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル7C-2V、7C-FB、S-7C-FB結合方式バヨネットロックコンタクト形状オス電圧定在波比1.5以下インピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500結線方法はんだコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(2個)当日出荷確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ。オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子。電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子。5C-FV、5C-FBに対応する中心コンタクトが付属トラスコ品番366-5232形状ストレートタイプ丸型種類コネクタ定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル5C-2V、5C-FB、5C-FV適合工具LMJ-SET-A、LMJ-SET-B結合方式バヨネットロックコンタクト形状メスインピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~1結線方法圧着コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ