カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 空調・電設資材(5)
  • 作業工具(5)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(105)
  • RS PRO(101)
  • 住友電工ハードメタル(68)
  • TOA(34)
  • T.SIN(テイシン電機)(29)
  • マリンテック(27)
  • マザーツール(26)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • Telegartner(23)
  • AMPHENOL(21)
  • GB[制御機器](20)
  • ブロードウォッチ(19)
  • ビデオセンシング(15)
  • フルーク(FLUKE)(14)
  • カナレ電気(14)
  • NEUTRIK(13)
  • RADIALL(13)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bnc」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BNC変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
BNCプラグから変換するアダプター!圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプターBNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧着トラスコ品番366-5241形状ストレートタイプ丸型定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3以下結合方式バヨネットロック変換内容BNCプラグ⇔Fジャック(BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換)耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~4嵌合部形状プラグ・ジャック
BNC変換アダプター(中継タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC変換アダプター(中継タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
849税込934
1個
当日出荷
BNCプラグから中継するアダプター!BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
トラスコ品番366-5267質量(g)20定格電圧AC500V耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max周波数帯域(Hz)0~4G変換内容BNCジャック⇔BNCジャック(BNCケーブル同士を中継する時に使用)
RCA変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1袋(2個)
当日出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプターRCAプラグ(オス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用形状ストレートタイプ丸型結合方式バヨネットロック変換内容RCAプラグ⇔BNCジャック嵌合部形状プラグ・ジャック
RCA変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(2個)
当日出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプターRCAジャック(メス)とBNCプラグ(オス)の変換アダプター
種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用形状ストレートタイプ丸型結合方式バヨネットロック変換内容RCAジャック⇔BNCプラグ嵌合部形状ジャック・プラグ
BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(2個)
当日出荷
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグオーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子5C-FV、5C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類コネクタコンタクト形状メス結線方法圧着トラスコ品番366-5232形状ストレートタイプ丸型定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル5C-2V、5C-FB、5C-FV適合工具LMJ-SET-A、LMJ-SET-B結合方式バヨネットロックインピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~1コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)用途に合わせて選べる付属ケーブル<クリップ(小)> 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用<クリップ(大)> 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用<テストプローブ> 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)93×39×173表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)関連資料(0.37MB)取扱説明書(2.5MB)
BNC変換アダプター(中継タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC変換アダプター(中継タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
899税込989
1個
当日出荷
BNCプラグから分岐・中継するアダプター!BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
トラスコ品番366-5291定格電圧AC500V耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max周波数帯域(Hz)0~4G変換内容BNCプラグ⇔BNCジャック/ジャック(BNCコネクターを2方向に分配させる時に使用)
BNC型プラグ BNCプラグ用アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型プラグ BNCプラグ用アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
BNCプラグ用のアダプターです。
用途BNCジャックをF型プラグにトラスコ品番366-5259形状ストレート質量(g)20タイプ丸型種類アダプタ定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)5以下結合方式バヨネットロックコンタクト形状メス・オス兼用インピーダンス(Ω)75変換内容BNCジャック⇔Fプラグ耐電圧(V/min)AC500嵌合部形状ジャック・プラグ
RCA変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,598税込1,758
1袋(2個)
欠品中
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプターRCAジャック(メス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
種類アダプタコンタクト形状オス形状ストレートタイプ丸型結合方式バヨネットロック入数(個)2変換内容RCAジャック⇔BNCジャック嵌合部形状ジャック・ジャック
LANチェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANチェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
音と光で判別しやすい! ケーブル布設後の離れた位置でもチェックOK。 4つのターミナルで4本までのケーブルの識別が可能。 オープン、ショート、誤配線、クロスケーブルの検出が可能。 ローバッテリー表示付。 パワーセーブ機能。
仕様CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)トラスコ品番419-0742セット内容本体×1個、ターミナル×4個、RJ45パッチコード×2本、RJ45-BNC変換コード×1本、BNC変換アダプター×1本寸法(mm)(本体)58.8×105、(ターミナル)26×59.5
BNCコネクタセッター DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNCコネクタセッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
密集したコネクタ脱着に便利!映像分配器などの配線工事に便利!
用途BNCコネクタ用全長(mm)295質量(g)88軸長(mm)約200
BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,698税込1,868
1袋(2個)
当日出荷
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグオーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子電気工事業者がよく使う、3C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子3C-FV、3C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類コネクタコンタクト形状オス結線方法圧着トラスコ品番366-5224形状ストレート質量(g)40タイプ丸型定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル3C-2V、3C-FV適合工具LMJ-58、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B結合方式バヨネットロックインピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~1コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNCコネクター圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNCコネクター圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から翌々日出荷
片手で作業ができるL字型グリップ疲れにくく持ちやすい。 ラチェット機構で確実に圧着。
用途適合端子:外径サイズ 中心コンタクト:2.1mm、圧着スリーブ(フェルール):6.5/9.2mm ●適合ケーブル 3C-2V, 3D-2V, 5C-2V, 5D-2V, RG-58/U,3C-FV, 5C-FV, 5C-FB全長(mm)215質量(g)550
BNC変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,598税込1,758
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
種類アダプタタイプ丸型結合方式バヨネットロック
RCA型ピンプラグ(半田・圧着タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA型ピンプラグ(半田・圧着タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(2個)
当日出荷
映像・音響機器などの同軸ケーブルに取り付けて使用する端子。身近なところでは家庭用ビデオデッキなどの黄赤白のビデオケーブルに使用されています。
種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ・圧着形状ストレート絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)適合工具LMJ-BNC-A、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B耐電圧(V/min)AC500
同軸L型コネクター(圧着レスタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
定格電圧(V)AC250耐電圧AC750V絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)6max適合工具専用レンチ(LDR-38-716)電圧定在波比1.5maxインピーダンス(Ω)75周波数帯域(Hz)0~1G
圧着工具セット DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具セットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ疲れにくく持ちやすいラチェット機構で確実に圧着大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)
本体サイズ(mm)215セット内容本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種)質量(g)1130ケース寸法(mm)285×157×50ダイスタイプ【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
RCA変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1袋(2個)
当日出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプターRCAプラグ(オス)とFジャック(メス)の変換アダプター
種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用形状ストレートタイプ丸型結合方式ねじ変換内容RCAプラグ⇔Fジャック嵌合部形状プラグ・ジャック
BNC型L形プラグ(半田・圧着タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型L形プラグ(半田・圧着タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ!オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子
適合(圧着工具)LMJ-SET-A、LMJ-SET-Bトラスコ品番366-5283定格電圧AC500V耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max適合ケーブル5C-2V、 5C-FB、 5C-FVインピーダンス(Ω)75周波数帯域(Hz)0~4G
RCA変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(2個)
欠品中
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプターRCAプラグ(オス)とBNCプラグ(オス)の変換アダプター
種類アダプタコンタクト形状オス形状ストレートタイプ丸型結合方式バヨネットロック変換内容RCAプラグ⇔BNCプラグ嵌合部形状プラグ・プラグ
RCA変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1袋(2個)
当日出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター両側がRCAジャック(メス)の中継アダプターオーディオ・ビデオケーブルなどのRCAプラグ(オス)のケーブルを延長させる時に使用してください。
種類アダプタコンタクト形状メス形状ストレートタイプ丸型変換内容RCAジャック-RCAジャックアダプタタイプRCA嵌合部形状ジャック・ジャック
BNC型ストレートプラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ストレートプラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1袋(2個)
当日出荷
7C同軸ケーブル用BNC型プラグ。半田締め付けタイプ。
種類コネクタコンタクト形状オス結線方法はんだ形状ストレート質量(g)29タイプ丸型定格電圧(V)AC250周波数帯域(MHz)0~500絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル7C-2V、7C-FB、S-7C-FB結合方式バヨネットロック電圧定在波比1.5以下インピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNC型ストレートプラグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ストレートプラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,798税込1,978
1セット(2個)
翌々日出荷
材質黄銅、ニッケルメッキ定格電圧 AC V500耐電圧(V)AC1500
RCA変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(2個)
翌々日出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプターRCAジャック(メス)とFプラグ(オス)の変換アダプター
種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用形状ストレートタイプ丸型結合方式ねじ変換内容RCAジャック⇔Fプラグ嵌合部形状ジャック・プラグ
デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる50個までユーザーモードの登録が可能本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)用途に合わせて選べる付属ケーブル。
仕様個装梱包:個装箱個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213(本体のみ、乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)1.ケーブル長が5m以上10m未満 2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)本体サイズ(mm)93×39×173測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブル・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²;)・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB・LAN :Cat5e、Cat6・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²;) 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1関連資料(1.97MB)取扱説明書(2.43MB)
サージプロテクター DENSAN(デンサン/ジェフコム)サージプロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
機器とケーブルの間にセットするだけで雷から機器を守る
保存温度(℃)-22~85周波数特性0~1GHz湿度範囲95%以下寿命300回(100A)使用温度0~55℃最大サージ電圧(V)4K挿入損失(dB)0.2以下リターンロス(dB)16(75Ω)
RCA変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)RCA変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,598税込1,758
1袋(2個)
翌々日出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプターRCAプラグ(オス)とFプラグ(オス)の変換アダプター
種類アダプタコンタクト形状オス形状ストレートタイプ丸型結合方式ねじ変換内容RCAプラグ⇔Fプラグ嵌合部形状プラグ・プラグ
カメラケーブル DENSAN(デンサン/ジェフコム)カメラケーブルDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
カメラの動きを邪魔しない(上下左右の動きが軽い)Φ2.5の細く、柔軟な電線を使用映像・音声配線向け同軸ケーブル
用途屈曲部分・狭い場所への配線に モーションカメラに全長(mm)195質量(g)22インピーダンス(Ω)75 RG-179/U同軸ケーブル
BNC変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,598税込2,858
1セット(2個)
翌々日出荷
材質黄銅、ニッケルメッキ定格周波数(Hz)4G絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max定格電圧 AC V500インピーダンス(Ω)50耐電圧(V)AC1500
BNCコネクター圧着工具交換用ダイス DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNCコネクター圧着工具交換用ダイスDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
BNCプラグ用圧着工具 交換用ダイス DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNCプラグ用圧着工具 交換用ダイスDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
トラスコ品番366-5313
BNC型ジャック DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNC型ジャックDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1セット(2個)
翌々日出荷
タイプ半田締付材質黄銅、ニッケルメッキ定格周波数(Hz)4G絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max定格電圧 AC V500インピーダンス(Ω)50耐電圧(V)AC1500
BNCコネクタホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)BNCコネクタホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
BNCコネクタの同軸ケーブルへの取り付け作業の効率がアップします。
用途BNCコネクタを保持し、取り付けを容易に。トラスコ品番366-5101材質本体:プラスチック全長(mm)120適合ケーブル同軸ケーブル:3C・4C・5C・7C