カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- CONTEC(コンテック)(1)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(4)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
- 多治見無線電機(12)
「bnc794-br-f」の検索結果

BNC変換アダプター
JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷BNCプラグから変換するアダプター!。圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプター。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズトラスコ品番366-5241形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3以下結合方式バヨネットロックコンタクト形状メス・オス兼用変換内容BNCプラグ⇔Fジャック(BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換)耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~4結線方法圧着嵌合部形状プラグ・ジャック