カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- SMC(255)
- ホンダ(111)
- 三菱ふそう(34)
- NSK(ナカニシ)(28)
- CKD(21)
- アインツ(21)
- カーシーカシマ(15)
- ミワックス(11)
- ミツビシ(8)
- TAKEGAWA(武川)(5)
- ナイキ(4)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- パイロット(2)
- LION (ライオン事務器)(2)
- スバル(2)
- 特殊電極(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- ブランドをもっと見る
「chk」の検索結果
特価

火災感知器チェンジャーヘッドのみ
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ランプチェンジャーポールと組み合わせて使用質量(kg)0.13適合サイズ(火災感知器)Φ95~110mm、高さ15mm以上広げ幅(mm)最大Φ125~140
ビット交換式ドリルチャック
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ビットを差し込むだけワンタッチ交換 ビットが折れても交換可能 40V対応 使用可能ビット・付属ビット:No.FSB-2055(⊕2×55mm)×1本または、50mm以上の2つ溝ビットも使用できます。 ※トーションビットは使用しないでください。折れの原因となります。用途強靭ビットでシャンクに最適付属品締め付け工具×1個材質軸:特殊鋼、本体:軟質特殊ラバー質量(g)330口径(Φmm)最大13本体寸法(mm)41×115×41六角軸対辺(mm)6.35チャック許容範囲(m/m)1.5~13
ハンマードリル用ドリルチャック
JEFCOM(ジェフコム)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ハンマードリル(SDS)でストレートシャンクの工具を使うことができる。強力シャンクにより耐久力アップ!。クッショングリップ…締め付け時・解除時に手が痛まない。使用時の熱を緩和。ロック機能…締付け最終位置でロックがかかる。解除機能…工具が抜けなくなった時に解除ができる仕様キーレスタイプ、回転専用軸径(Φmm)10
ビット交換式キーレスチャック
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷ビットを差し込むだけワンタッチ交換 ビットが折れても交換可能 40V対応 使用可能ビット・付属ビット:No.FSB-2055(⊕2×55mm)×1本または、50mm以上の2つ溝ビットも使用できます。 ※トーションビットは使用しないでください。折れの原因となります。用途強靭ビットでシャンクに最適材質軸:特殊鋼、本体:軟質特殊ラバー質量(g)335口径(Φmm)最大13本体寸法(mm)49×125×49六角軸対辺(mm)6.35チャック許容範囲(m/m)1.5~13