カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)
  • CKD(11)
  • ホンダ(11)
  • コクヨ(8)
  • audio-technica(8)
  • TRUSCO(7)
  • コミネ(7)
  • エスコ(6)
  • MIYOSHI(小西製作所)(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • 三菱電機(5)
  • JTC(5)
  • INAX(LIXIL)(5)
  • イマオコーポレーション(4)
  • KANA(片山チエン)(4)
  • KANON(中村製作所)(4)
  • ハリケーン(4)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • アールズギア(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ck-8」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋外用LANモジュラージャック JEFCOM(ジェフコム)

    屋外用LANモジュラージャック

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    難燃性 コネクタは Cat5e 規格の性能 未使用時に接続部を保護するダストカバー付
    用途LCAT5E-10WP / 15WP / 20WP 専用材質ガラス入りPBT樹脂(本体)色黒質量(g)35コネクタRJ45 シールド付耐寒性-40~+60取付穴寸法(mm)Φ25.2±0.1耐寒温度(℃)-20~+60パネル厚(mm)0.1~5
  • キーストンジャック JEFCOM(ジェフコム)

    キーストンジャック

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    翌々日出荷
    カテゴリー5eを超える高性能キーストンジャック 高位の規格を満たしながら、過去のネットワークでも安定した性能を発揮する高バランス設計。 キーストンジャックは特殊形状により、差込時に起きる損失を最低限に押さえ、カテゴリー5eの要求するクロス トークも低減できます。 接点は1.27μmの硬質金メッキにより耐久性と性能を向上させています。 568Aと568Bの分かりやすいカラーラベルの採用により、配線の確認が簡単になります。 IDCコネクターには保護カバーが取り付けられ、安定した性能を維持します。 ジャックを利用しない時のためのダストカバーを用意。ネットワークの種類を識別できる様CAT5e(カテゴリー5e)のものを用意しました。 110ブロック互換IDCコネクターには22~26AWGの単線ネットワークケーブルで利用できます。 LAN-FCのキーストンジャックは、どのマウントボックスにも簡単に装着できます。
    セット内容キーストンジャック×1ジャックカバー×2ダストカバー3種類×各1色白
  • カテゴリー6用キーストンジャック JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー6用キーストンジャック

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷
    Powersum、ELFEXT、リターンロスにおいてカテゴリー6仕様を上回ります カテゴリー6に基づく最小の撚り戻しを保つことができます ベリリウム銅が高品質を可能にしています UL-94V-0耐衝撃性に適合、難燃性のプラスチック素材です 100-μニッケル層に50-μ金メッキ 4対の22~24AWG の単線 パンチダウンツールLPD-110で作業可能
    セット内容ジャックジャックカバーダストカバー松下電工コスモ21 コンセントアダプター
  • コーナー JEFCOM(ジェフコム)

    コーナー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥739税込¥813
    1個
    翌々日出荷
    立面90°曲がり、出隅入隅兼用。
  • 屋外用LANコネクタ付ケーブル JEFCOM(ジェフコム)

    屋外用LANコネクタ付ケーブル

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋外用 防雨・防湿・防塵 工場や商業ビル等の埃や湿気の多い悪環境での利用に最適 ケーブル外被はポリ塩化ビニルを使用 コネクタは Cat5e 規格の性能 未使用時に接続部を保護するダストカバー付
    用途LKJACK-8WP 専用材質ポリ塩化ビニルケーブルスタンダード特性屋外使用可耐寒温度(℃)-40~60