カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(7)
- azbil(旧:山武)(14)
- HIOKI(日置電機)(8)
- MSTコーポレーション(14)
- NETGEAR(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- SMC(93)
- TRUSCO(11)
- エスコ(5)
- コンベックス(7)
- ナベヤ(6)
- ニッサン(7)
- ネグロス電工(6)
- ベン(12)
- マエダ(12)
- 三菱電機(20)
- 未来工業(15)
- 芝軽粗材(17)
- ブランドをもっと見る
「cv-100」の検索結果

ケーブルゲージ
JEFCOM(ジェフコム)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷電線を挟んで調べるケーブルゲージ。。。使用方法ノブを移動させ、電線が前方に寄った状態で計測IV単芯(より線)3.5□ ~ 325□3.5□ 5.5□ 8□ 14□ 22□ 38□ 60□ 100□ 150□ 200□ 250□ 325□ CV単芯(より線)5.5□ ~ 325□5.5□ 8□ 14□ 22□ 38□ 60□ 100□ 150□ 200□ 250□ 325□材質ABS質量(g)23本体寸法(mm)42×141×9
デジタルケーブルメジャー
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。<クリップ(小)>。 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用。<クリップ(大)>。 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用。<テストプローブ>。 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)用途デジタル式 ケーブル測長器セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)93×39×173表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)
ケーブル マワール
JEFCOM(ジェフコム)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷立てて運搬・倒して繰り出し スタッド3本で、電線内径や外径にジャストフィット 回転調整機構で、電線の残りが少なくなると回転を抑制できる ケーブル繰出し用のガイドリング付 リールのケーブルを切らずに取り出せるケーブルアウトレット シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる 省スペース保管・縦置き収納で場所をとらない 持ち運びラクラク・持ち運びしやすいハンドル付き 内出し・外出しどちらでもOK 収納可能電線類・VVF:Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm(300m)、100mm2(46m)・VCTF:2mm(100m)・CV5.5-3C(170m)・CVT60mm(25m)・CVV2.0mm2-20C(74m)・CPEV1.2-3P(400m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります) CD管、PF管等 共同開発:株式会社きんでん材質SPCC・STKMR質量(kg)8径(Φmm)回転円径:850本体寸法(mm)850×900×290収納時寸法(mm)850×900×220最大荷重(kN)0.49(50kgf)
デジタルケーブルメジャー
JEFCOM(ジェフコム)¥46,980税込¥51,6781台翌々日出荷簡単操作! 電線の両端に接続して、ボタンを押すだけ。600V ビニル絶縁電線(IV)等の長さを素早く計測できる。1000mまで計測可能※1。10個のユーザーモードでサイズのわからない電線も測定可能※2。※1 より線1.25mm²;は600mまで。※2 同仕様の長さのわかっている「基準電線」が必要。適合ケーブル。・600Vビニル絶縁電線(IV電線)、電力ケーブル(600V CV)。適合サイズ。・単線。 1.6,2.0,2.6mm。・より線。 1.25, 2, 3.5, 5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100, 150, 200, 250, 325mm²;材質ABS質量(g)200使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)(本体のみ乾電池含む)80×29×150表示LCD測定精度±5%測定方法抵抗測定法連続使用時間約10時間(アルカリ乾電池)機能オートパワーオフ機能:無操作約3分で自動的に電源オフ、POWER LEDが点滅(電池交換お知らせ)使用電池単3形アルカリ乾電池×2(電池は付属していません)測定範囲(m)1~1000(ケーブルにより異なる)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1測定可能ケーブル電気用軟銅線 JIS C3102
ケーブルマキリール
JEFCOM(ジェフコム)¥76,980税込¥84,6781個4日以内出荷早く能率よく作業ができる巻取り機 細電線からVA・IV・SV・CV線とあらゆる電線が巻き取れる(手動巻取り機) 巻取りサイズ/ワッパ内径300Φmm以上、外径600Φmm以下、巻取り最大厚み170mm 通常は100mm幅で着脱リングを裏返しすることにより巻取り幅が170mm幅となります質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×600×990