カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- KENWOOD(7)
- JVC(4)
- carrozzeria(1)
「dbf-fm」の検索結果

フック金具(ミニ)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷フィッシャー(ミニ)用先端金具。 ケーブル配線竿用(スーパースリムフィッシャー(ミニ)DESF-2000, DESF-2800, DESF-4000)。 フック部が細い軽量コンパクトタイプ。 他のケーブル配線竿(フィッシャー)にも対応(M5凸ネジ用)寸法(mm)26×60×14質量(g)9
ロックフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷フリーストップの「偏芯ロック機構」で、最適な長さに調整できる 偏芯ロック機構で電線押込みができる。竿をねじって伸縮をロック・解除できる。ロックすると竿が固定するので、押しても縮まない。4mタイプ。先端のたわみや揺れが少ないアルミパイプ製フィッシャー。外竿は滑り止めソフトパッド巻き。先端はM5ネジで、メーカーフィッシャー用の豊富にそろった先端金具を取り付け可能。 みるサーチミニも取り付け可能。引掛けやすい先端金具(※先端金具(交換用)は、フック金具(ミニ)DBF-FMです)材質手元第1竿:アルミ(PVC被覆)、本体:アルミ、底部:アルミ、先端金具:スチール質量(kg)1最大径(Φmm)竿:42伸長時寸法(m)4竿数8収納時寸法(cm)57