カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(10)
- 工進(6,030)
- メディアカバーマーケット(3,569)
- ホンダ(2,542)
- IDEC(和泉電気)(2,155)
- ODELIC(オーデリック)(1,913)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1,168)
- Altrider (アルトライダー)(762)
- サンエス(716)
- タカチ電機工業(684)
- SG Wonder zone(445)
- StarTech.com(432)
- DESCO(417)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(411)
- DiodesZetex(406)
- シュナイダーエレクトリック(402)
- DEEN(328)
- Panasonic(パナソニック)(314)
- RIDEZ(ライズ)(314)
- Modes(271)
- ブランドをもっと見る
「de」の検索結果

エクストラ正宗ドリルセット
JEFCOM(ジェフコム)¥7,998~税込¥8,798~1セット(10本)ほか翌々日出荷ハイス鋼 高速度鋼 HSS。耐摩耗性、高温、硬さに優れる。鉄鋼、軽合金、ステンレス鋼等に。スチールケース付。丸シャンク。回転用
グリーンスリムライン
JEFCOM(ジェフコム)(15件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!付属品収納ケース(CD管)付材質PETタイプ単線ツイストタイプ先端スネークヘッド、横穴先端金具線径(Φmm)3.5破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf]金具径(Φmm)4.3
フック金具(ミニ)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷フィッシャー(ミニ)用先端金具。 ケーブル配線竿用(スーパースリムフィッシャー(ミニ)DESF-2000, DESF-2800, DESF-4000)。 フック部が細い軽量コンパクトタイプ。 他のケーブル配線竿(フィッシャー)にも対応(M5凸ネジ用)寸法(mm)26×60×14質量(g)9
デンサン Vマワール(ブレーキ付)
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ブレーキは調整ノブで調整可能です。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできます。スタット4本で、電線内径にジャストフィットします。外出し用のガイドリング付です。中出し・外出しどちらでもOKです。軽量コンパクトで持ち運びもラクラクです。用途電線リールに。トラスコ品番382-5710幅(mm)500高さ(mm)85奥行(mm)480収納可能電線サイズ(mm)VVF:2.6×3芯(100m) IV:8mm2(300m)VCTF:2mm2(100m)最大荷重(kN)0.39
ハンズプーラー ピラニアタイプ
JEFCOM(ジェフコム)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷プラスチック呼線の索引をサポートするあらゆる。プラスチック呼線がΦ4~8mm位まで楽々索引できる。 把持部強力砥粒タイプでしっかり把握し、潤滑剤、汗、水で濡れても滑らない。 素手、手袋時の5倍以上の力で引張れる。 1人で5人力、5分の1に人手を省く。用途デンサンブラックエース等各社各種の呼び線の索引に。仕様ピラニアタイプトラスコ品番321-8104全長(mm)130質量(g)220
パイプスポンジャー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷から3日以内出荷あらゆる電設配管の清掃と潤滑剤の塗布に!通線前の水の吸取り、ゴミ・不純物の排除にデンサンウェット(入線潤滑剤)の塗布に呼線と電線の間に取り付け、デンサンウェットをタップリ吸い込ませて入線すると、力が1/3でOK全長(mm)235スポンジ長さ(mm)195
LEDランタン(充電式)
JEFCOM(ジェフコム)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷ランタンモードで2色(白と電球色)、明るさ3段階調節可能。ハンドライトモードで投影範囲(SPOT⇔WIDE)を調節可能。モバイルバッテリー機能搭載。強力磁石付で、金属面へ固定可能。吊り下げハンドルで、フックなどに吊り下げ、手持ちもできる用途リチウムイオン電池内蔵の小型LEDライト付属品マイクロUSBケーブル(約1m)材質アルミ・ABS寸法(mm)65×65×110質量(g)380消費電力(W)最大10(ハンドライトモードHIGHの場合)保護等級IP64機能【給電】5V、1A(約2時間)※すべてのUSB給電(充電)機器において、本器からの給電機能を保証するものではありません。色温度(K)LED:6000(白)、2700(電球色)使用電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~40、常湿充電時間(時間)約4モード【ハンドライトモード】800 lm(HIGH) 点灯時間:2.3時間、400 lm(LOW) 点灯時間:4.5時間、【ランタンモード(白)】180 lm(HIGH) 点灯時間:6.0時間、80 lm(MID)、 点灯時間:12.0時間、40 lm(LOW)、点灯時間:24.0時間、【ランタンモード(電球色)】120 lm(HIGH) 点灯時間:8.0時間、80 lm(MID)、点灯時間:15.0時間、50 lm(LOW)、点灯時間:30.0時間バッテリー容量(mAh)4000明るさ(Lm)【ハンドライトモード】800(HIGH)/400(LOW)、【ランタンモード(白)】180(HIGH)/80(MID)/40(LOW)、【ランタンモード(電球色)】120(HIGH)/80(MID)/50(LOW)電球の種類LED連続点灯時間(時間)【ハンドライトモード】(HIGH)2.3/(LOW)4.5、【ランタンモード(白)】(HIGH)6/(MID)12/(LOW)24、【ランタンモード(電球色)】(HIGH)8/(MID)15/(LOW)30エコロジー商品省エネ